ステンレス作業台(片面引出)

ステンレス作業台(片面引出) - テラオカ(ANEX)

ステンレス作業台 片面引出付
本体溶接仕上

材質
ステンレスSUS304(引出しレール除く)
耐荷重(kg)
80
キャスター
Φ75mm(静音、対角ストッパー)
レールタイプ
引出し用/アキュライドレール(スチール)
内容量
1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
引出し数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82053828YSS-2202200×600×8001004個下段棚有効スペース/2116×370×357467×413×103
¥420,000
¥419,800
¥461,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82053871YSS-1801800×600×800754個下段棚有効スペース/1716×370×357367×413×103
¥320,000
¥319,800
¥351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82054090YSS-1201200×600×800543個下段棚有効スペース/1116×370×357312×413×103
¥230,000
¥229,800
¥252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82054108YSS-1501500×600×80063.53個下段棚有効スペース/1416×370×357412×413×103
¥260,000
¥259,800
¥285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82054178YSS-096900×600×800382個下段棚有効スペース/816×370×357352×413×103
¥193,000
¥189,800
¥208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする