AMBASSADEUR Striper Black
復刻不可と噂されていたStriperモデル。代名詞でもある「Striper(ストライパー)ドラグ」やステッカーが1979年当時の図面で完全復活。
さらにギアサイドカバー内部にはハンドル付け根部分のトラブル抑止が期待できる*SSRP(ステンレス強化プレート)を採用しました
60mmスタードラグ
ギア比 5.3:1
高強度ブラスギア
ベークライト2点式遠心力ブレーキ
6+1 HPCR ベアリングス
2ハイブリッドセラミックBB
ポリッシュノブ
リベッテッドスタンド
インスタントアンチリバース
マイナスタイプビス付属
SSRP(ステンレス強化プレート)
- ベアリング
- 【ボール】6【ローラー】1
- ギア比
- 5.3:1
- 巻取長さ(cm)
- 65
- 最大ドラグ(kg)
- 7.5
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
自重(g)
リール の新着商品
カテゴリ















![26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046510-261030-02.jpg)







![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)
![26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05294602-260930-02.jpg)
