BJ-2S B.J.Single ブレードジギングシングル シルバー
ブレードジギング専用フック。太軸シングルタイプ!
サワラをメインターゲットに、青物や真鯛、根魚など幅広いターゲットをキャスト&リトリーブで釣ることができる近年人気の「ブレードジギング」に対応したアシストフック。しっかりした巻き感を得ることができるコロラドブレードを、スムーズな回転力を誇るベアリングスイベルで連結。フックはメーカー最強クラスのジギングフック「JS-2 カトラス」を採用し、良型青物のヒットにも安心してファイト可能。各パーツは「ループリング」でコンパクトに接続することで、バイトミスやトラブルを軽減。シルバーとゴールドの2カラー展開。
スムーズな回転のベアリングスイベル採用。
メーカー最強クラスのジギングフック「JS-2 カトラス」採用。
各パーツを「R-12 ループリング」でコンパクトに接続。
ブレードは巻き抵抗の強いコロラドタイプを採用。カラーはシルバー・ゴールドの2カラーラインナップ。
- タイプ
- BJ-2S
- 本体個数
- 2
- 色(フック)
- TIN (Aqua Block)
- 内容量
- 1個
釣り針 の新着商品
カテゴリ