D環付き 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 フィット感

D環付き 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 フィット感 - ブルーストーム(Bluestorm)

高い耐久性のある金属製のDリングを備え、ギンバルを装着出来ます。
ズレ防止のUの字パターンを取り入れることで体へのフィット感を高め、動きに対する安定性を強化しました。
背面には外れ防止の滑り止めを2箇所配置しています。
釣りの動作中でもジャケットがズレるのを防ぎ、しっかりとフィットします。
体に触れる面にはサポート力を向上させる吸収剤を内蔵し、衝撃を吸収しながら快適な装着感を実現しました。
カバーの両サイドに25mmベルトを配置。
アクセサリーを装着し、腰回りをカスタマイズ出来ます。
張りのある50mmナイロンベルトを採用し、しっかりとしたホールド感を提供。
長時間の使用でもズレにくく、安心して釣りに集中できます。
ベルトの端は巻き付けて調節可能で、余ったベルトをすっきりまとめられ邪魔になりません。

仕様
充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)
質量(g)
約598
胴囲(cm)
70~100(MAX120)
浮力(kg)
初期浮力:約9.0
生地
リサイクルポリエステル100% オックス600D
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05768048BSJ-3710RS3.0Ash Gray
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
05768231BSJ-3710RS3.0Offshore Blue
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
05768292BSJ-3710RS3.0Lava Black
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
05768362BSJ-3710RS3.0Luminous Green
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする