AT-31 エリートフック スタンダードワイヤー
新技術を採用したニュースタンダードエリアフック
鮎針を製造しているカツイチ社が製造研究開発を続け、満を持して発表する新技術「エリートポイント」を搭載したニュースタンダードモデルです。従来トラウトフックでは生産が不可能だった三角プレス加工を実現したことにより、ショートバイトにも効果的なフッキングを実現させ、安定した保持力でランディングに導きます。スタンダードワイヤーモデルにつき、ぜひ新しいパイロットフックとしてご使用ください。
摩擦係数が低く、刺さり込みが良いフッ素系メッキ「シルキーFコート」採用。
刺さりこみと保持力を両立するAREATE POINT(エリートポイント)採用。
パワーランク:3/5
- 本体個数
- 10
- 内容量
- 1個
釣り針 の新着商品
カテゴリ