220万画素AHD赤外線カメラ
高画質220万画素CMOSセンサーを搭載
小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
赤外線LEDを18個搭載
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
付属品ACアダプター
質量(g)約285
電源(V)DC12V/約357mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(※寸法には取付金具は含みません)
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】200万画素、【映像出力】AHD出力:1920×1080(1080P)
保証期間1年
使用場所屋外
LED使用数(個)Φ5mm赤外線LED850nm:18
防水性あり
音声無
動作距離(m)赤外線監視可能:約10
画角水平角度約78度※CVBS時水平視野角度75度
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ
夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離: 最大約7m
形状ドーム型、暗視型
寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む )
色白
質量(g)約315(取付金具含む)
電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )
信号形式AHD
解像度548万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約15
画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度
赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
4K(800万画素)超高解像度AHD赤外線ドーム型カメラ
超高解像度の3840×2160ピクセル
小型の威圧感が少ないドーム型カメラ
入口監視など近距離向け監視に最適
広角3.6mmボードレンズ搭載
赤外線チップLEDを18個搭載
小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
屋外防滴仕様
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
仕様(赤外線監視可能距離)最大約10m
形状ドーム型
色白
質量(g)約392(取付金具含む)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ100×87
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)3.6
解像度800万画素
保証期間1年
LEDチップ赤外線LED 18個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防滴仕様
照射距離(m)最大約20
画角水平角度 約80度
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
265万画素の高画質AHD 不可視型夜間カメラ。照射 50m 監視可能距離 25m
940nm赤外線LEDを採用し、赤く光らなくなり、カメラの存在を軽減します。
見た目優しい中型ボディで威圧感を緩和
3~10mmの広角~中距離監視向けのバリフォーカルレンズ搭載
夜間監視対応モデル
42個の赤外線LEDを搭載して約25mの暗視撮影が可能
水平視野角度約32~87度
丸みがある優しいデザインを採用、必要以上の威圧感をなくし、設置場所に溶け込むボディデザイン。
仕様監視可能距離:最大約25m
形状暗視型
色白
質量(g)約500 (取付金具含まず )
電源DC12V/約620mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×80×150 (取付金具含まず )
レンズCSマウント
信号形式AHD
解像度265万画素
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約50
赤外線ライトΦ5mm 940nm 不可視型赤外線LED 42個
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
夜間監視対応の赤外線LEDを42個搭載
高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
2.8~12mmの5MPバリフォーカルレンズ搭載、
広角~中距離向け監視に最適です。
プライバシーマスキング機能搭載
モーション機能搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。
※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品ACアダプター
質量(g)約150(※取付金具含む)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)
信号形式EX-SDI・HD-SDI
レンズサイズ(mm)2.8~12
解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30
保証期間1年
使用場所屋外
LED使用数(個)Φ5mm850nmLED:42搭載
防水性あり
音声無
動作距離(m)赤外線監視可能:約20
画角EX/HD/AHD1440P/1080P設定時:水平角度約30~75度CVBS設定時:水平角度約33~98度
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載
小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能
暗視距離約15m
用途室外の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離:最大約15m
形状暗視型
色グレー
質量(g)約350(取付金具を含んだ質量です)
電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×113×65※取付基台含まず
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS
解像度682万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)3.6
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約25
画角水平角度:約85度
赤外線ライトΦ5mm 赤外線LED 850nm / 36個
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
亀ソーラー用補助ソーラーパネル
用途亀ソーラー専用です。
種別ソーラーパネル
色黒
質量(g)約500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50
対応機種WTW-IPWS1103N/WTW-IPWS1103HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,100
税込¥5,610
10日以内出荷
鉄カブト用補助ソーラーパネル
用途鉄カブト専用です。
種別ソーラーパネル
色黒
質量(g)約500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50
対応機種WTW-IPW967B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,100
税込¥5,610
10日以内出荷
800万画素の4Kサイズ撮影可能なEX-SDIシリーズ
4K(800万画素)EX-SDI赤外線型カメラ・超高解像度の3840×2160ピクセル
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
800万画素 高精細CMOSセンサー搭載
大型赤外線LEDを8個を搭載し、約50mの照射可能、夜間遠くまで明るく監視が可能です
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な3.6~11mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
仕様ファン・ヒーター:内蔵
質量(kg)約1.36(取付金具含む)
形式バレット型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)
レンズ3.6~11mmのバリフォーカルレンズ
信号形式EX-SDI
解像度800万画素
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約50m
画角水平角度 約40~90度
赤外線投光距離最大約25m
赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
548万画素の超高解像度AHD赤外線カメラモデル登場!
フルHDを超えるAHDシリーズです。
2560×1920(1920p)の高解像度で映像出力
広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
夜間遠くまで明るく見れる赤外線LED搭載の夜間監視モデル
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
用途駐車場や家回りなど、夜間15m以内の監視に最適
使用場所屋外
規格【信号】AHD/CVBS
解像度548万画素(録画)
LED使用数(個)30(850nm 赤外線LED)
検知距離(m)最大約15(赤外線LED監視可能距離)
画角水平角度約35~100度
レンズサイズ(mm)2.7~12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×88×141※寸法には取付金具は含みません
質量(g)約755
電源DC12V / 約450mA
保証期間1年
付属品電源アダプター
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ
EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
2.8~12mmの光学バリフォーカルレンズ搭載
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
形状暗視型
質量(kg)約1.42(取付金具を含んだ重量です)
色黒
電源DC12V / ファン・ヒーター非動作時:455mA、赤外線点灯: 1300mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
レンズサイズ(mm)2.8~12
解像度400万画素
使用場所屋外寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
距離赤外線監視可能距離:約25m
画角水平角度約40~90度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
赤外線投光距離約50m
赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログに切替え可能なマルチモデル
バリフォーカルレンズ 6~50mmの標準から望遠監視向けのレンズを搭載
20mm赤外線LEDを6つ搭載し暗視可能
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
解像度400万画素
色白
赤外線ライトΦ20mm赤外線LED6個 850nm
赤外線投光距離約50m
距離赤外線監視可能距離:約40m
画角水平角度約5.5~57度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
レンズサイズ(mm)5~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×405×112(取付金具を含まない寸法です)
質量(kg)約3.56(取付金具を含んだ重量です)
電源DC12V
伝送距離(m)最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
形状暗視型
使用場所屋外温暖地・寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約25m
形状バレット型
質量(kg)約1.36(取付金具含む)
色グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ
レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ
解像度400万画素
保証期間1年
LED大型赤外線LED 8個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約50
画角水平視野角度 約40~85度
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
寒冷地仕様。500万画素AHD赤外線カメラ。2592×1944の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載。カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。同軸ケーブル(3C以上)を使用可能。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能。※専用モニター・専用DVRでご使用ください
用途・事業所周辺の監視。・自宅周辺の監視。・駐車場の監視。・作業状況の記録。など
付属品ACアダプター
質量(kg)約1.5(取付金具含まず)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×100×167(※取付金具含まず)
信号形式AHD/TVI
焦点距離(mm)2.7~12
800万画素の4Kサイズ撮影可能なEX-SDIシリーズ
4K(800万画素)EX-SDI屋外寒冷地仕様の赤外線型カメラ
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
800万画素 高精細CMOSセンサー搭載
大型赤外線LEDを8個を搭載し、約50mの照射可能、夜間遠くまで明るく監視が可能です
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な3.6~11mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
質量(kg)約1.36(取付金具含む)
色グレー
形式バレット型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)
レンズ3.6~11mmのバリフォーカルレンズ
信号形式EX-SDI
解像度800万画素
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約50m
画角水平角度 約40~90度
赤外線投光距離最大約25m
赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
220万画素AHD赤外線カメラ
高画質220万画素CMOSセンサーを搭載
小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
赤外線LEDを18個搭載
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
付属品ACアダプター
質量(g)約285
電源(V)DC12V/約357mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(※寸法には取付金具は含みません)
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】200万画素、【映像出力】AHD出力:1920×1080(1080P)
保証期間1年
使用場所屋外
LED使用数(個)Φ5mm赤外線LED850nm:18
防水性あり
音声無
動作距離(m)赤外線監視可能:約10
画角水平角度約78度※CVBS時水平視野角度75度
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。
集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。
夜間監視対応モデル
屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ
左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。
録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。
カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。
特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型
質量(g)約270(取付金具含む)
電源DC12V
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く)
信号形式イーグル用IPカメラ
レンズサイズ(mm)3.6
解像度365万画素
LED特殊LED 2個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約20
旋回角度(°)水平355・垂直93
画角水平視野角度約95度
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約30m、(寒冷地対策)ファン/ヒーター内蔵
形状バレット型
質量(kg)約1.84(取付金具含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×257×110(取付金具含まず)
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ
レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ
解像度400万画素
保証期間1年
LEDΦ20mm赤外線LED10個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約60
画角水平視野角度 約39~94度
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
800万画素の4Kサイズ撮影可能なAHD高解像度モデル
超高解像度の3840×2160ピクセル
小型の威圧感が少ないデザイン
入口監視など近距離向け監視に最適
広角3.6mmボードレンズ搭載
800万画素4K AHD赤外線カメラ
高画質800万画素 CMOSセンサーを搭載
小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
赤外線LEDを18個搭載
屋外防滴仕様
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
仕様(赤外線監視可能距離)最大約10m
形状ドーム型
色白
質量(g)約300(取付金具含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(取付金具含まず)
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)3.6
解像度800万画素
保証期間1年
LEDチップ赤外線LED18個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防滴仕様
照射距離(m)最大約20
画角水平角度 約80度
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm
質量(g)約285 (取付金具含む)
電圧(V)DC48
本体質量(kg)約1.55 (HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)
最大消費電力(W)96
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線通信方式IPネットワーク
フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
記憶容量(TB)2
800万画素対応 4ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm
質量(g)約285 (取付金具含む)
電圧(V)DC48
本体質量(kg)約0.98 (HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)
最大消費電力(W)96
本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線通信方式IPネットワーク
フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
記憶容量(TB)2
800万画素対応 8ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm
質量(g)約285 (取付金具含む)
電圧(V)DC48
本体質量(kg)約1.05 (HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)
最大消費電力(W)96
本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線通信方式IPネットワーク
フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
記憶容量(TB)2
赤外線が赤く光りません
500万画素AHDシリーズの不可視型赤外線カメラ
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し映像の質と性能を高めます。
屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
42個の不可視型赤外線LEDを搭載して約10mの暗視撮影が可能
広角から中望遠までの監視に最適な2.8~12mmのバリフォーカルレンズを搭載
カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、マイナスドライバーで手軽に調節できます。
付属品ACアダプター
質量(g)約500(※取付金具含まず)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×80×150(※取付金具含まず)
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)2.8~12
解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560x1920(20fps/12.5fps)/2560x1440(30fps/25fps/15fps)/1920×1080(30fps/25fps)
保証期間1年
使用場所屋外
LED使用数(個)Φ5mm940nm不可視型赤外線LED:42
防水性あり
音声無
動作距離(m)赤外線監視可能:約10
画角約32~87度
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル
夜間監視が可能な赤外線カメラ
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
近距離~中距離監視向けのレンズ搭載
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
室内仕様の赤外線ドーム型カメラ
夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載
ドーム型で威圧感の少ないボディ設計
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離:最大約10m
形状ドーム型
寸法(mm)Φ121×93
色白
質量(g)約320
電源DC12V / 約450mA
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS
解像度682万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約20
画角水平角度:約35~75度
赤外線ライトΦ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
光学20倍ズーム機能搭載PTZドーム型カメラ
500万画素の高性能CMOSセンサーを搭載
フルHDの2倍に当たる超高画質500万画素モデル(2560×1920)
水平360度エンドレス旋回に対応、垂直93度
RS485通信を利用した旋回機能(PTZ機能)搭載
強力な赤外線LEDを6個搭載し、
広範囲照射が可能
オートフォーカス、オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
付属品ACアダプター
質量(kg)約3.6
電源(V)DC12V
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ155×247(※寸法には取付金具は含みません)
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)4.7-94
解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560×192020fps固定
保証期間1年
使用場所屋外
LED使用数(個)特殊赤外線LED:6搭載
防水性あり
音声無
動作距離(m)赤外線監視可能:約50
画角約5~50度
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2592×1944(1944P)の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。36個の赤外線LEDを搭載し、約23mの照射が可能。広角よりの監視に最適な3.6mmボードレンズを採用。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
仕様赤外線掃射距離:約23m
質量(g)約386※取付金具含まず
電源(V)DC12
規格信号:AHD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×72×110 ※取付金具を含まない寸法
レンズサイズ(mm)搭載:3.6
解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素
保証期間1年
LEDΦ5mm850nm赤外線LED36個
音声無
画角水平角度約80度
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。
屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
形状ドーム型
色白
質量(g)約320
電源DC12V
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法)
信号形式AHD/CVBS
レンズサイズ(mm)1.3
解像度548万画素
LED特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約15m
画角水平角度約約120度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2592×1944(1944p)の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。42個の赤外線LEDを搭載し、約30mの照射が可能です。広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのバリフォーカルレンズを搭載。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
仕様赤外線掃射距離:約30m
質量(g)約550※取付金具含まず
電源(V)DC12
規格信号:AHD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×82×145 ※取付金具を含まない寸法
レンズサイズ(mm)搭載:2.7~12
解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素
保証期間1年
LEDΦ5mm850nm赤外線LED42個
音声無
画角水平角度約35~105度CVBS設定時:約16~48度
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約280
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)70(W)×70(H)×153(D)
保証期間1年
LED850nm 赤外線LED(1灯)、ホワイトLED(2灯)
マイク/スピーカー有
照射距離(m)赤外線:約20/10
画角水平:約80度
1個
¥87,980
税込¥96,778
6日以内出荷
220万画素のフルHD解像度の記録が可能な赤外線カメラ。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。MicroSDカードで簡易録画ができ、カメラ底面にあるパネルを開けるとMicroSDカードの挿入することが可能です。IP67相当の高い防塵防水性能。マイクを内蔵しており、周囲の音を集音し記録することが可能な他、スピーカーも搭載しており、警告音を鳴らすことが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能。SpLink対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。AI機能対応の専用録画機と接続することで、AI機能を使用することが可能です。PoE機能を搭載しておりPoE対応しているLANケーブルを接続することで電力を給電することが可能となり、別途電源ケーブルが不要となります。
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約280
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×153(突起物含む)
レンズサイズ(mm)3.6
保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
LED850nm赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯)
マイク/スピーカー有
無線通信方式IPネットワーク
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10
画角水平:約80度
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約280
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)70(W)×70(H)×153(D)
保証期間1年
LED850nm 赤外線LED(1灯)、ホワイトLED(2灯)
マイク/スピーカー有
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10
画角水平:約80度
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。電動のバリフォーカルレンズ2.8~12mmを搭載し、広角~中望遠監視に最適な視野を監視することが可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約970
マイクロホン有
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)電動バリフォーカル 2.8~12
本体外形寸法(mm)100(W)× 93(H) × 251(D)
保証期間1年
LED850nm 赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(2灯)
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約35/30
画角水平:約39~113度
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。電動バリフォーカルレンズ2.8~12mmを搭載し4倍のズームを遠隔で操作可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。警告灯サイレン機能を搭載し、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯の点灯やサイレン音を鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約990
マイクロホン有
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)電動バリフォーカル 2.8~12
本体外形寸法(mm)Φ148(W)×120(H)
保証期間1年
LED850nm 赤外線LED(2灯)、ホワイトLED(2灯)
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10
画角水平:約39~113度
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
赤外線LEDを搭載した水中カメラ
カメラリモコンで360度旋回が可能
レジャーから業務まで幅広くご利用可能
360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。
防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適
質量(kg)約0.9
電源DC12V/1A
ケーブル長(m)50
寸法(Φ×高さH)(mm)97×151
信号形式CVBS
レンズサイズ(mm)3.6
解像度41万画素
防塵防水性能あり
LED5mmサイズ 赤外線LED12個搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)約0~2(水中撮影時)
可動範囲左右:360度
画角水平視野角度72°
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
265万画素EX-SDI屋外防滴仕様の赤外線ワンケーブルカメラ
映像と電源をケーブル一本で伝送可能なワンケーブルタイプ
大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
質量(kg)約1.36
電源1CHタイプ:WTW-LHRP1001D4CHタイプ:WTW-LHRP10048CHタイプ:WTW-LHRP1008
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(※取付金具含まず)
信号形式EX-SDI
レンズサイズ(mm)2.8~12
解像度【録画】265万画素、【映像出力】1920×1080(1080P)
保証期間1年
使用場所屋外
LED使用数(個)850nm特殊大型赤外線LED:8
防水性あり
音声無
動作距離(m)赤外線監視可能:約25
画角約28~100度
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
パンチルトズーム機能を搭載し、水平に350度・垂直80度の旋回、また4倍電動光学ズームが可能。400万画素の高解像度IP PTZドーム型カメラ。屋外軒下防滴仕様なので屋外エントランスや駅構内などでもご利用いただけます。赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。警告サイレン機能を搭載し、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することでサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。PoE対応でLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約950
外寸法(Φ×Hmm)153×118.8
レンズサイズ(mm)2.8~12
保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
LED850nm 赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯)
マイク/スピーカー有
無線通信方式IPネットワーク
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/15
画角水平:約57~125度
1個
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
EX-SDI高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載
小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能
最大伝送距離;HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
暗視距離約10m
付属品ACアダプター
質量(g)約150(※取付金具含む)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)
信号形式EX-SDI・HD-SDI
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30
保証期間1年
使用場所屋外
最低被写体照度(Lux)1
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約840
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)2.8~12
本体外形寸法(mm)90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間1年
LED大型赤外線LED 4個 850nm
マイク/スピーカー無
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約30
画角水平:約38~112度
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。 2.8~12mm バリフォーカルレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません。音声入力端子が搭載しており、外部マイクを接続することでMicroSDカードまたは録画機側で映像と音声データを記録することが出来ます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約650
マイクロホン無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)2.8~12
本体外形寸法(mm)Φ136(W)×150(H)
保証期間1年
LED大型赤外線LED 4個 850nm
照射距離(m)赤外線LED:約30
画角水平:約38~118度
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約285
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間1年
LED850nm 赤外線LED(2灯)
マイク/スピーカー有
使用場所屋内/屋外
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20
画角水平:約85度
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。