防犯用品 (5) カテゴリ: 安全用品/防災・防犯用品/安全標識ブランド: アートすべて解除
電気錠制御盤 アート 当日出荷 から 5日以内出荷
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。
運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。
2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途 テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ! 材質 樹脂シボ加工 色(マンセル値) N8.0近似 入力電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 制御方式 CPU制御 表示 【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃) 0~40 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
コントローラー アート 当日出荷
待機時消費電力50%低減、本体容積比15%削減(メーカー従来製品比)1回線の電気錠コントローラー国内メーカーのほとんどの電気錠に対応週間タイマー機能を標準装備管理方法に応じたモード設定(※)が可能電気錠までの配線距離150mを実現電源装置を接続することで、30分間の停電補償オプション基盤を内蔵することでCAN通信対応C-U11の入替えにも対応
仕様 ●タイマー解錠時間:3種設定(週間設定可能)●最大回線数:1回線●解錠時間:1秒/5秒/10秒/20秒/30秒/60秒(Aモード時のみ) 材質 樹脂 幅(mm) 215 色 ライトグレー 高さ(mm) 145 質量(g) 約450 奥行(mm) 44 消費電力(W) 13 制御方式 CPU制御 仕上 シボ加工 外部出力 操作表示器出力(電源表示出力・DC24V 30mA以下)(開扉表示出力・DC24V 30mA以下)(解錠表示出力・DC24V 30mA以下)1点、リレー出力(RY-01必要)(解錠時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(開扉時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(警報発報時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点 表示LED 施解錠: 緑または赤(設定による)、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 設置場所 屋内専用 入力電源 AC100V±10% 50/60Hz 外部入力 タイマー入力(連続メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、一回解錠入力(瞬時メイク時一回解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、連続解錠入力(瞬時メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 入出力 JEM-A:一回解錠入力・無電圧 a接点(ワンショット)・1点、閉扉施錠出力・有電圧オープンコレクター・1点 警報機能 開扉警報時間:0秒(なし)・30秒・1分・2分・3分・5分 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボタン仕様 操作ボタン:ボタン1:一回解錠(Aモード)・解錠/施錠(Bモード)、ボタン2:連続解錠(A・PAモード)・解錠/施錠(B・PBモード)
電気錠制御盤 アート 5日以内出荷
1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
材質 SPCC t 1.6 幅(mm) 500 色 マンセル2.5Y9/1半艶 高さ(mm) 700 奥行(mm) 100 制御方式 CPU制御 設定方式 電気錠:液晶画面操作により設定 表示LED 電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠 ブザー音 電子音 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 設置場所 屋内専用 入力電源 AC100V±10% 50/60Hz 警報機能 開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボタン仕様 操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
インターロック制御盤 アート 5日以内出荷
ユニバーサル型電気錠に対応し、最大4回線まで増設可能簡単なボタン操作で、確実にインターロックします。1ヶ所の扉が開いたら他の扉は施錠するインターロック機能を搭載しています。2・4回線のインターロックに対応します。通電時施錠型と通電時解錠型の電気錠を混在できます。施錠リトライ機能を備え、1回で施錠できなかった場合、再度施錠動作を自動で行います。ユニバーサル型電気錠は、複数の回線でそれぞれ異なる電気錠を使用できます。
材質 SPCC t1.0 色 マンセル2.5Y9/1近似 半艶 高さ(mm) 200 奥行(mm) 55 仕上 メラミン樹脂焼付塗装 表示LED 電源:橙、開扉:赤、施錠:緑 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 設置場所 屋内専用 入力電源 AC100V±10% 50/60Hz 外部入力 非常解錠入力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 ボタン仕様 操作ボタン:電源スイッチ、インターロック 入/ 切スイッチ
電気錠制御盤 アート 5日以内出荷
1回線から8回線まで対応。2線式配線で確実な施工を実現1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
仕様 ●最大回線数:4回線●解錠時間:液晶画面操作により1~2400秒から任意設定可能 材質 SPCC t 1.6 幅(mm) 500 質量(kg) 約21.5 色 マンセル2.5Y9/1半艶 高さ(mm) 700 奥行(mm) 100 スイッチ 電源スイッチ:スライドスイッチ(装置内)、一回解錠ボタン/解錠ボタン:フラットスイッチ4点、連続解錠ボタン/施錠ボタン:フラットスイッチ4点、ブザー停止ボタン、電気錠設定/解錠時間/モード/停電解錠:液晶画面設定による 制御方式 CPU制御 設定方式 電気錠:液晶画面操作により設定 外部出力 リモート出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A1以下)4点、(代表)警報出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A以下)1点 消費電力(VA) 70 表示LED 電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠 ブザー音 電子音 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 設置場所 屋内専用 入力電源 AC100V±10% 50/60Hz 外部入力 インターホン入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、一斉解錠入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、タイマー入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、火報入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 入出力 【操作表示器接続用入出力】一回解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時一回解錠)4点、連続解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時解錠)4点・(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、電源表示出力(DC24V 30mA以下)4点、開扉表示出力(DC24V 30mA以下)4点、解錠表示出力(DC24V 30mA以下)4点、【JEM-A入出力】施解錠入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 10mA以上)4点、施錠閉扉出力(オープンコレクタ DC24V 20mA以上)4点 警報機能 開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボタン仕様 操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品 ページ: 1/ 3
コンパクトさすまた アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 5,498 ¥ 4,998 バスケットへ
難燃性圧縮備蓄毛布 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 3,188 ¥ 2,898 バスケットへ