AT防災トイレセット2 ベージュ
50回分の処理セット付!どこでも簡単に仮設トイレが設置できるキット!
災害時も、アウトドアでも、プライベートを守る簡易トイレセットです。非常時「トイレが使えない」は大きなストレスになります。この仮設トイレキットを使ってプライバシーの確保、衛生管理、手軽な設置を実現できます。【セット内容】
ワンタッチ式ポップアップテント 軽量・コンパクトで着替え、トイレ用の空間を確保できます。設置はわずか数秒、袋から出すだけです。
組立式ダンボールトイレ 丈夫で安定感抜群のダンボール製トイレです。工具不要で組立可能です。ダンボールなので不要になれば簡単に処分ができます。
非常用トイレ処理セット(50回分) 凝固剤+処理袋のセットです。排泄物を素早く固め、におい・菌をシャットアウトします。処分も簡単です。
- セット内容
- ダンボールトイレ2×1、トイレストック(消臭袋付)50回分×1、テント×1
- 材質
- トイレ:強化ダンボール、凝固剤:高吸水性樹脂、排便袋:PE、消臭袋:PE、テント:ポリエステル
- 寸法(mm)
- トイレ(梱包サイズ):578×257×68mm、トイレストック(消臭袋付)50回分:300×200×170mm、テント組立時:約120×120×190cm
- 内容量
- 1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。非常用トイレ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76204987 AT防災トイレセット2 ベージュ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204987-260421-02.jpg)
![注文コード:76204987 AT防災トイレセット2 ベージュ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204987-260421-04.jpg)
![注文コード:76204987 AT防災トイレセット2 ベージュ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204987-260421-06.jpg)
![注文コード:76204987 AT防災トイレセット2 ベージュ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204987-260421-08.jpg)

![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)














