絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(304)
  • エスコ(1,907)
  • ユニット(1,505)
  • 日本緑十字社(949)
  • 光(804)
  • TRUSCO(480)
  • 仙台銘板(357)
  • つくし工房(337)
  • グリーンクロス(239)
  • ブラスト興業(226)
  • 岩崎製作所(203)
  • アルインコ(187)
  • カーボーイ(171)
  • サンコー(三甲)(170)
  • CAPTAIN STAG(169)
  • ICOM(アイコム)(146)
  • Panasonic(パナソニック)(137)
  • セーフラン安全用品(118)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(113)
248件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチ(メインレバースイッチE108W) マリンテック

    スイッチ(メインレバースイッチE108W)

    マリンテック
    ¥3,798税込¥4,178
    1式
    当日出荷
    ナイフスイッチ(ダブル接点式)。主回路 ON-OFF レバー式
    付属品8mm取り付けボルト付き寸法(mm)78×85×83電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大700/連続100ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
    寸法(mm)60×110材質(本体)銅製電圧(V)12、24許容電流(A)最大:750/連続:250適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
  • MIDIヒューズホルダー マリンテック

    MIDIヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。
    付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
  • バッテリースイッチ マリンテック

    バッテリースイッチ

    マリンテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1式
    当日出荷
    車やボート・キャンピングカーのバッテリーにも!。バッテリーの消耗を防ぐ主電源用バッテリースイッチ。主電源ON-OFF用ロータリースイッチ。Dターミナル用。ABS樹脂製のハウジングで耐久性に優れる。JIS規格の標準カーバッテリーに対応。その他ボートやRVが使用されていないときにワンタッチでバッテリーからの電力供給を切断
    仕様ボルトサイズ(最適ターミナル)/Dターミナル用:+極:19mm/-極:17mm寸法(mm)140×50×50電圧(V)12-48許容電流(A)最大275
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 工具を使わず取り付けができます。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
    寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:500/連続:125適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
    適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9口径(mm)6、10(2段ニップル)
  • エアー分岐管 マリンテック

    エアー分岐管

    マリンテック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
    材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
  • メガヒューズホルダー マリンテック

    メガヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。 250Aまでのヒューズが使用可能!。。 ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・DC12V/24V/36V/48V直流用。 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
    付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48
  • ヒューズボックス 6回路 マリンテック

    ヒューズボックス 6回路

    マリンテック(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 6回路用(予備ヒューズ付き)
    付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ電圧(V)12/24
  • マイクロ循環ポンプ DC12V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ DC12V

    マリンテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    当日出荷
    超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!。毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続寸法(mm)55×41×34質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)4.2電流(A)0.35電圧(V)12消費電力(W)4.7内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5ケーブル長(cm)4.5
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V

    マリンテック
    ¥7,498税込¥8,248
    1式
    当日出荷
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)。DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    丸型エアーストーンの標準型です!
    口径(mm)5
  • バッテリースイッチ Bターミナル マリンテック

    バッテリースイッチ Bターミナル

    マリンテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチとしてご使用ください。 主回路ON-OFF用 Bターミナル用:細径用端子(自動車用)
    寸法(mm)82×20直径(Φmm)ターミナル:13電圧(V)12・24許容電流(A)最大500/連続125ボルト寸法(最適ターミナル)Bターミナル(マイナス端子専用)
  • 平型ヒューズホルダー マリンテック

    平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~40Aまで)。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
    付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)型式ILF-10全長(mm)300備考防水型外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様AWG10・5.5SQ
  • パワーリレー DC12V マリンテック

    パワーリレー DC12V

    マリンテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    当日出荷
    船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト
    用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    DC9~36VをDC24Vに変換! 広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に 樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ 出力電圧DC24V(定電圧) 電流は最大3Aまで 変換効率は90%以上
    寸法(mm)75×40×22材質(本体)樹脂モールド質量(g)88出力(W)72出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC9~36出力電流(A)3(最大)
  • エアー分岐コック マリンテック

    エアー分岐コック

    マリンテック
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
    種別直列分岐外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)パイプ径(Φmm)5(主)
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 大量仕入れにより低価格を実現!
    色青直径(Φmm)30口径(Φmm)6
  • メインスイッチ(キー付) マリンテック

    メインスイッチ(キー付)

    マリンテック(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    主回路 ON-OFF用 レバー(キー)は常時取り外し可能です。 防水のキャップがついています。
    電圧(V)12、24、48埋込穴(Φmm)22
  • DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V

    マリンテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    当日出荷
    DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
    用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)6
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)

    マリンテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1式
    当日出荷
    USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • ANLヒューズ マリンテック

    ANLヒューズ

    マリンテック
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    DC用過電流保護用ヒューズ。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテム!。。 ・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・12V-24V-36V-48V 直流用。
  • 業務用パワーリレー DC24V マリンテック

    業務用パワーリレー DC24V

    マリンテック
    ¥6,798税込¥7,478
    1式
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
    用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
  • メインスイッチ マリンテック

    メインスイッチ

    マリンテック(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型 キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
    寸法(mm)45×45×60電圧(V)12、24許容電流(A)最大:300/連続:200適応ボルトサイズ8mm×2本 (R端子)埋込穴(Φmm)40
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ

    マリンテック(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
    用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
  • USB電源アダプター マリンテック

    USB電源アダプター

    マリンテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スマートフォン・iPad・その他USB充電のできる機器で使用できます。 スマートフォンなど付属の充電器の2~3倍の電流で急速充電します。 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません。 連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。 USBタイプ充電式機器・照明器具などへ使用できます。
    寸法(mm)46×27×14質量(g)50出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)3定格出力電力(W)15
  • オリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグ マリンテック

    オリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグ

    マリンテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1式
    当日出荷
    DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。3Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
    型式MPG-3P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm
  • ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし マリンテック

    ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    当日出荷
    ON-OFF/ロッカースイッチ ケーブル接続:ハンダ付 スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯 シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
  • シガーソケットプラグ マリンテック

    シガーソケットプラグ

    マリンテック(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
    質量(g)30電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)4最大電流(A)13ケーブル0.75SQ(18AWG)ソケットサイズ(mm)Φ26×67
  • MIDIヒューズ マリンテック

    MIDIヒューズ

    マリンテック
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ! インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V、24V、36、48V 直流用
  • LED電源 D24V-3A マリンテック

    LED電源 D24V-3A

    マリンテック
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷
    変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
    質量(g)300周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45定格出力電力(W)72まで
  • XT60付きバッテリーケーブル マリンテック

    XT60付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    当日出荷
    シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)30cm。 小型で高電流対応のXT60コネクタ付き。 ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。。 ・シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)。 ・端子はXT60なので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。 ・小型ながら60Aまでの電流に対応!。 ・ケーブル長さ30cm
    ケーブル長(cm)30
  • ワイヤレスリレー DC12-24V マリンテック

    ワイヤレスリレー DC12-24V

    マリンテック
    ¥6,798税込¥7,478
    1式
    当日出荷
    ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!。船舶・自動車・その他用途に。12~28V直流電源専用タイプ。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:銅製6mmボルト
    付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
  • 業務用パワーリレー DC12V マリンテック

    業務用パワーリレー DC12V

    マリンテック
    ¥6,798税込¥7,478
    1式
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
    用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
  • サーキットブレーカー 防水型 60A マリンテック

    サーキットブレーカー 防水型 60A

    マリンテック
    ¥5,298税込¥5,828
    1式
    欠品中
    船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)60ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
  • ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス マリンテック

    ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス

    マリンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    当日出荷
    タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用/ヒューズ付き(5A・10A・15A・20A入り)
    付属品ヒューズ・カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ型式FB-6A電圧(V)DC12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×53最大電流(A)(1回路)30まで、(6回路)100まで
  • LED調光器 マリンテック

    LED調光器

    マリンテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1式
    当日出荷
    LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!。LED照明用調光器。12V/24V兼用のLED製品では使用不可。連続で使用される場合は定格電流の8割ほどの負荷でご使用ください
    型式DM-8寸法(mm)88×58×35質量(g)50電圧(V)DC12-24出力19W(24V時)電源8A動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MID60-24Bのみ)、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V

    マリンテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1式
    当日出荷
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • LED電源 変換電源アダプター マリンテック

    LED電源 変換電源アダプター

    マリンテック
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    変換電源アダプター AC100VをDC24Vに変換。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き PSE認証品 連続使用の場合目安 最大出力電流の約80% 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
    周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240保証期間1年プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス)各種認証PSE認証品