防犯用品 (13) カテゴリ: 安全用品/防災・防犯用品/安全標識ブランド: i-PROすべて解除
同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch) i-PRO 当日出荷
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。
(同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合)
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品 取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備) 材質/仕上 本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト 質量(g) 約250 消費電力(W) (同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器) 電源 (同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA 対応OS Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165 接続 (通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで インターフェース 10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1 使用電力(W) DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2) 使用環境 温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと) 保存温湿度範囲 温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 対応ブラウザ Internet Explorer 11 32ビット日本語版
フルHD屋内NWカメラ PTZ i-PRO (1件のレビュー) 当日出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上 本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 有効画素数 約210万画素 角度調整範囲 水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0° 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) 解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD屋外カメラ i-PRO 当日出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上 本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g) 約600(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃) -20~+50 消費電力(W) DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×110×128(本体のみ、突起部を除く) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数 約210万画素 使用湿度範囲 10%~100%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度 H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm) 3.2 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.0m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F2.0固定 セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性 IP55 画角 【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比 1:2.0 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD屋内カメラ i-PRO 当日出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上 本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g) 約460(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×100×84(本体のみ、突起部を除く) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数 約210万画素 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度 H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm) 3.2 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.0m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F2.0固定 セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 画角 【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比 1:2.0 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD屋内カメラ(無線LAN対応) i-PRO 8日以内出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上 本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g) 約480(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) DC12V:600mA/約7.2 電源 DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×100×84(本体のみ、突起部を除く) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 接続 無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力 有効画素数 約210万画素 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度 H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 周波数範囲 IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch) 焦点距離(mm) 3.2 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.0m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F2.0固定 セキュリティ ネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES) 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 伝送方法 OFDM方式、DSSS方式 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による アクセス方式 インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続) 無線規格 ARIB STD-T66/STD-T71準拠 アンテナ方式 空間ダイバシティ受信方式 画角 【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比 1:2.0 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD屋外カメラ(無線LAN対応) i-PRO 8日以内出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上 本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g) 約620(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃) -20~+50(電源投入時:-10~+50) 消費電力(W) DC12V:600mA/約7.2 電源 DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×110×128(本体のみ、突起部を除く) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 接続 無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力 有効画素数 約210万画素 使用湿度範囲 10%~100%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度 H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 周波数範囲 IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch) 焦点距離(mm) 3.2 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.0m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F2.0固定 セキュリティ ネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES) 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 伝送方法 OFDM方式、DSSS方式 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性 IP55 アクセス方式 インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続) 無線規格 ARIB STD-T66 アンテナ方式 空間ダイバシティ受信方式 画角 【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比 1:2.0 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
ネットワークディスクレコーダー i-PRO 8日以内出荷
PoE電源内蔵で省スペース化と簡単設置・運用を実現したオールインワン型ネットワークディスクレコーダー
端子 モニター端子:HDMI(19 ピン typeA 端子)2 系統 (メインモニター)3840×2160(4K) p/30 Hz、3840×2160(4K) p/25 Hz、1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、(サブモニター)1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、アラーム/コントロール端子:(アラーム)アラーム入力 4、アラーム出力 1、(コントロール)緊急録画入力、カメラ異常出力、HDD異常出力/録画異常出力、汎用入出力 2(汎用入出力端子にはアラーム入力/アラーム復帰入力/ネットワーク異常出力 のいずれかを設定メニューで割り付けることができます)、+5V 出力 (200mA) 映像圧縮方式 H.265、H.264、JPEG
フルHD屋内NWカメラ PTZ(10倍) i-PRO 5日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上 本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(kg) 約1.2(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む) 径(Φmm) ドーム:SR 52 使用温度範囲(℃) -10~+50 消費電力(W) DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数 約210万画素 角度調整範囲 水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0° 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度1280×720時) 解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm) 4.7~47 最大径×高さH(Φmm×mm) 117×155 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.5m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F1.6~close セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 画角 【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:5.1°(TELE)~48°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE) 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 最大口径比 1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE) 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD小型NWカメラ(無線モデル・ホワイト) i-PRO 欠品中
空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上 本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト 色 ホワイト 質量(g) 約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む) 使用温度範囲(℃) -10~+40(電源投入時:0~+40) 消費電力(W) DC5V:900mA/約4.5 電源 DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応) 対応OS Microsoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28) 有効画素数 約210万画素 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時) 解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240 周波数範囲 IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch) 焦点距離(mm) 3.2 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 0.5~∞ 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F2.0(固定) セキュリティ ネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES) 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 伝送方法 OFDM方式、DSSS方式 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による アクセス方式 インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続) 無線規格 国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠 アンテナ方式 空間ダイバシティ受信方式 画角 【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4° 走査方式 プログレッシブ USBタイプ 高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps) 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1 最大口径比 1:2.0 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD小型NWカメラ(有線モデル・ホワイト) i-PRO 12日以内出荷
空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上 本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト 色 ホワイト 質量(g) 約169(取付座部分を含まず)、約197(取付座部分を含む) 使用温度範囲(℃) -10~+40(電源投入時:0~+40) 消費電力(W) DC5V:1.5A/約7.5、PoE DC48V:170mA/約8.2(クラス0機器) 電源 DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OS Microsoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 保護カバーなし:102×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:103.5×51×24(取付座装着時の奥行は+28) 有効画素数 約210万画素 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時) 解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240 焦点距離(mm) 3.2 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 0.5~∞ 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F2.0(固定) セキュリティ ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性 IP44(IEC 60529/JIS C 0920) 画角 【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4° 走査方式 プログレッシブ USBタイプ 高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1 最大口径比 1:2.0 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT、LLDP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD屋外NWカメラ PTZ(3.1倍) i-PRO 8日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(100万回)を実現し、メンテナンス頻度を軽減
ドームカバーを開けなくても配線・配置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上 本体:アルミダイカスト、i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア 質量(kg) 約1.6 径(Φmm) ドーム:SR 42 使用温度範囲(℃) -30~+55 消費電力(W) DC12V:890mA/約10.7、PoE DC48V:250mA/約12.0(クラス0機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 対応OS Microsoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版 有効画素数 約210万画素 角度調整範囲 水平(PAN)角:0°~+350°旋回、垂直(TILT)角:0°~+90°、傾き(YAW)角:±0° 使用湿度範囲 10%~100%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:3.1倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大4倍(3.1~4倍:画像解像度1280×720時) 解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm) 2.9~9 最大径×高さH(Φmm×mm) 155×134 保存温度範囲(℃) -30~+60 耐衝撃性 IK10(IEC 62262) 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 0.3m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F1.3~close セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 耐風速(m/s) 40以下 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性 IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 画角 【16:9モード】水平:36°(TELE)~113°(WIDE)、垂直:20°(TELE)~60°(WIDE)、【4:3モード】水平:26°(TELE)~82°(WIDE)、垂直:20°(TELE)~60°(WIDE) 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 最大口径比 1:1.3(WIDE)~1:2.5(TELE) 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD小型NWカメラ(無線モデル・ブラック) i-PRO 8日以内出荷
空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上 本体 : PC樹脂 アルミダイカスト 色 ブラック 質量(g) 約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む) 使用温度範囲(℃) -10~+40(電源投入時:0~+40) 消費電力(W) DC5V:900mA/約4.5 電源 DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応) 対応OS Microsoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28) 有効画素数 約210万画素 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時) 解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240 周波数範囲 IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch) 焦点距離(mm) 3.2 保存温度範囲(℃) -30~+60 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 0.5~∞ 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F2.0(固定) セキュリティ ネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES) 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋内対応 伝送方法 OFDM方式、DSSS方式 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による アクセス方式 インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続) 無線規格 国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠 アンテナ方式 空間ダイバシティ受信方式 画角 【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4° 走査方式 プログレッシブ USBタイプ 高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps) 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1 最大口径比 1:2.0 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD屋外NWカメラ PTZ(10倍) i-PRO 8日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上 本体:アルミダイカスト 黒/PC樹脂 i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア 質量(kg) 約1.6 径(Φmm) ドーム:SR 63.5 使用温度範囲(℃) -30~+55 消費電力(W) [TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数 約210万画素 角度調整範囲 水平(PAN)角:360°旋回、垂直(TILT)角:-15°~+195°、傾き(YAW)角:±0° 使用湿度範囲 10%~100%(結露しないこと) ズーム 光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度 1280×720時) 解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm) 4.7~47 最大径×高さH(Φmm×mm) 165×139 保存温度範囲(℃) -30~+60 耐衝撃性 IK10(IEC 62262) 撮像素子 約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス 1.5m~∞ 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 絞り F1.6~close セキュリティ ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3 対応メモリーカード microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所 屋外対応 ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 耐風速(m/s) 40以下 最大接続台数 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性 IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 画角 【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:2.9°(TELE)~58°(WIDE)、垂直:5.1°(TELE)~48°(WIDE) 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 最大口径比 1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE) 音声圧縮方式 G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP マルチスクリーン 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応 iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力 [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式 H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品 ページ: 1/ 3
コンパクトさすまた アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 5,498 ¥ 4,998 バスケットへ
難燃性圧縮備蓄毛布 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 3,188 ¥ 2,898 バスケットへ