絞り込み
ブランド
- 岡潮
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,344)
- ユニット(2,199)
- SHIMANO(シマノ)(2,098)
- エスコ(1,977)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,278)
- 日本緑十字社(1,145)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
- マリンテック(813)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(538)
- 岩崎製作所(514)
- ブランドをもっと見る
特価

防犯カメラ 0560PV (キープガード)
岡潮¥26,980税込¥29,6781式5日以内出荷農業での鳥獣対策、動物の生態調査、防犯用として、公的機関、研究機関などで採用実績のある老舗自動撮影カメラです。お手軽な単3アルカリ電池駆動式で静止画(写真)と動画の録画機能を備えています。照射するIR赤外線ライト(Lo-Glow)は不審者や野生動物に警戒心を持たせず撮影を可能にしています。大変故障率が少なく、業界トップクラスの優れたタフ性能のトレイルカメラです。待機時間:約6ヶ月用途電源(コンセント)要らずの単3アルカリ電池で駆動する防犯カメラトラスコ品番579-2108セット内容本体、固定用ナイロンベルト、USBケーブル、RCAケーブル材質ABS幅(mm)100色グリーン高さ(mm)68タイプ単3アルカリ駆動式奥行(mm)143電源単3アルカリ電池8本、DC6V/1A ※別売画素数最大500万
防犯カメラ/トレイルカメラ 0690(録音機能付き)迷彩カモ
岡潮¥32,980税込¥36,2781式5日以内出荷農業での鳥獣対策、動物の生態調査、防犯用として、公的機関、研究機関などで採用実績のある老舗自動撮影カメラです。お手軽な単3アルカリ電池駆動式で静止画(写真)と動画の録画機能を備えています。照射するIR赤外線ライト(Lo-Glow)は不審者や野生動物に警戒心を持たせず撮影を可能にしています。大変故障率が少なく、業界トップクラスの優れたタフ性能のトレイルカメラです。待機時間:約6ヶ月用途電源(コンセント)要らずの単3アルカリ電池で駆動する防犯カメラトラスコ品番579-2132セット内容本体、固定用ナイロンベルト、USBケーブル材質ABS樹脂幅(mm)100色迷彩/カモ高さ(mm)73タイプ単3アルカリ駆動式奥行(mm)138消費電力(W)1.2~3.6電源DC6V/1A ※別売視野角55°画質8M、5M、3M画素数最大800万給電方式単3アルカリ ※充電式Ni-MHニッケル水素、Ni-cdニカド電池は使用しないで下さい。
防犯カメラ 0690/録音機能付き セキュリティケース付き 迷彩カモ
岡潮¥35,980税込¥39,5781式5日以内出荷農業での鳥獣対策、動物の生態調査、防犯用として、公的機関、研究機関などで採用実績のある老舗自動撮影カメラです。お手軽な単3アルカリ電池駆動式で静止画(写真)と音声付き動画の録画機能を備えています。照射するIR赤外線ライト(Lo-Glow)は不審者や野生動物に警戒心を持たせず撮影を可能にしています。大変故障率が少なく、業界トップクラスの優れたタフ性能のトレイルカメラです。持ち去り防止用セキュリティケース付き。待機時間:約6ヶ月用途電源(コンセント)要らずの単3アルカリ電池で駆動する防犯カメラトラスコ品番579-2044セット内容本体、固定用ナイロンベルト、USBケーブル、セキュリティケース幅(mm)100色迷彩/カモ高さ(mm)73タイプ単3アルカリ駆動式奥行(mm)138消費電力(W)1.2~3.6電源単3アルカリ電池8本、DC6V/1A ※別売視野角55°画素数最大800万
警笛ホイッスル
岡潮¥1,698税込¥1,8681式5日以内出荷警備業用に新規に自社開発したプロフェッショナル仕様の警笛ホイッスルです。共鳴胴の中のコルクのサイズを最適化し真円球に近付けることで、現場の雑踏など雑音の多い環境下においても認識性がきわめて高いビブラートを響かせます。樹脂筐体ながら充分な音が響きます。用途保安用品としての警告音、呼子笛、熊よけホイッスル、被災時・緊急時の救助要請(防災用品)トラスコ品番579-2092セット内容警笛10個材質樹脂色ホワイト
誘導灯OKー1
岡潮¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷高効率、高輝度のプロフェッショナル誘導灯になります。国産マンガン電池2本使用で連続点滅100時間以上のロングライフを実現しています。腐食による劣化を防ぎ耐久性を高めるために真鍮製の端子をメッキ処理しています。帯革に留められるようフック付きです。用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。付属品なし仕様電球個数:6個トラスコ品番420-0805セット内容本体のみ材質LED点滅点灯部分:ポリカーボネイト(PC)、持ち手:ABS樹脂長さ(mm)540色LED:赤色×持ち手:深緑電源(V)3電源(電池)単2形:C×2本連続使用時間(時間)100 (国産マンガン電池)点滅有LED6数(個)パターン点灯:点滅、点灯 (防水ロータリースイッチ)径(mm)Φ30 (持ち手部位)
誘導灯OKー1
岡潮¥1,798税込¥1,9781本当日出荷高効率、高輝度のプロフェッショナル誘導灯になります。国産マンガン電池2本使用で連続点滅100時間以上のロングライフを実現しています。腐食による劣化を防ぎ耐久性を高めるために真鍮製の端子をメッキ処理しています。用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。付属品なしトラスコ品番420-0785セット内容本体のみ材質LED点滅点灯部分:ポリカーボネイト(PC)、持ち手:ABS樹脂長さ(mm)540幅(mm)35色LED:赤色×持ち手:深緑電源(V)3電源(電池)単2形:C×2本連続使用時間(時間)100(国産マンガン電池)電球個数:6個点滅(有無)有パターン(点灯)点滅、点灯 (防水ロータリースイッチ)LED使用数(個)6径(mm)Φ30(持ち手部位)
録音・再生ハンディメガホン 定格出力5W (単1×4本)
岡潮¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷録音・再生機能が付いた便利な小型ハンディメガホンです。IC録音機能は最大約10秒の録音ができ、繰り返しリピート再生する事で喉への負担を減らします。緊急サイレン/警告音機能は大音量の115dB(5m)。各機能はボタンでサイレン・録音・再生がワンタッチでかんたんに切替が出来ます。付属品に有線ハンディマイクを備えており、用途に合わせご使用いただけます。赤色の電源ランプ付きで消し忘れを防止できます。用途警備業、パトロール、防犯、イベントセット内容録音・再生ハンディメガホン、ハンディマイク材質PVC質量(g)520種類ハンディメガホン電源単1アルカリ乾電池×4本 (別売)最大出力(W)5定格出力(W)5(音量スライドレバー調整)寸法(cm)35×23×22機能(録音)約10秒間、繰り返しリピート再生連続使用可能時間【最大音量】約5時間、【中程度音量】約18時間(※国産アルカリ電池の場合)作動音(dB)(緊急サイレン/警告音)115(5m)


















![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)