絞り込み
ブランド
  • 日東エルマテリアル
  • モノタロウ(266)
  • ホンダ(18,100)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,449)
  • SHIMANO(シマノ)(2,095)
  • ユニット(1,462)
  • カツイチ(1,276)
  • 光(993)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](971)
  • エスコ(947)
  • がまかつ Gamakatsu(844)
  • つくし工房(813)
  • マリンテック(811)
  • 日本緑十字社(745)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(545)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(485)
  • TRUSCO(477)
  • ブロードウォッチ(415)
  • TOA(412)
  • Maritime Progress(409)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイププロテクター(トラ柄) 日東エルマテリアル

    パイププロテクター(トラ柄)

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
    用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。種別貼付タイプ材質ポリエチレン(PE)形状パイプ厚さ(mm)10長さ(m)1
  • NEWトラクッション 日東エルマテリアル

    NEWトラクッション

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
    用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
  • トララインテープ 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアル

    トララインテープ 50mm×25m 黄/黒

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。 再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
    用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。 屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。トラスコ品番497-8129質量(g)190引張強度25N/10mm粘着力9.5N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光トラ柄ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    蛍光トラ柄ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷
    蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。色蛍光トラ(蛍光黄×黒)基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒)テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)約0.6粘着剤アクリル系粘着剤粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 危険表示テープ 日東エルマテリアル

    危険表示テープ

    日東エルマテリアル(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。 非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。 非粘着のため、長期保存が可能です。
    用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。 駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。 マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。仕様切断にはカッターが必要、非粘着タイプ厚さ(mm)0.1質量(g)330取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50
  • 蛍光マグネットシート 日東エルマテリアル

    蛍光マグネットシート

    日東エルマテリアル
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)0.97耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
  • 安全クッション トラロール 日東エルマテリアル

    安全クッション トラロール

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻
    当日出荷
    危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 箱の中にロールで収納されているため持ち運びが便利です。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
    用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に 自動車やフォークリフトのすり傷防止などトラスコ品番377-7529形状平型幅(mm)200厚さ(mm)5色イエロー×ブラック質量(g)580長さ(m)10基材ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射マグネットシート 日東エルマテリアル

    反射マグネットシート

    日東エルマテリアル
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)0.92耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
  • 危険表示テープ 日東エルマテリアル

    危険表示テープ

    日東エルマテリアル
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
    用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして材質基材:ポリエチレンフィルム幅(mm)60厚さ(mm)0.1色イエロー×ブラック質量(g)330タイプ非粘着長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度蓄光オーロラチェーン 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光オーロラチェーン

    日東エルマテリアル
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻(5m)
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光など可視光を蓄えて自発光するチェーンです。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 高密度ポリエチレンのため軽くて錆びません。 屋外耐候性に優れています。
    用途倉庫や工場内などの立入制限箇所や、夜間の防犯などに。 商業施設などの駐車場や出入口などに。 ディスプレイなどの装飾として。 通常のチェーンで引っかかりやすい箇所へ。材質HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材色薄グリーン引張強度25kgfリング寸法(mm)線径6×縦20×横34質量(g/m)約70最大輝度(cd/m2)【りん光(200ルクス・20分照射)】140(20分後)
  • 反射トラクッション 日東エルマテリアル

    反射トラクッション

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
    用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。 その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。形状平型
  • トラ養生テープ TT-50YB 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアル

    トラ養生テープ TT-50YB 50mm×25m 黄/黒

    日東エルマテリアル
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(30巻)
    当日出荷
    貼るだけで安全標示や注意喚起を促せます。建築養生テープをベースとしている為、糊のはみ出しや、糊残りがほとんどありません。手で簡単に切れる為、作業性がアップします。
    用途建築現場看板や建築現場足場、工場内の注意喚起に。トラスコ品番716-8563材質粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.15色黄/黒長さ(m)25基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.14引張強度(N/10mm)55.7粘着力(N/25mm)7.89特性手で切れる
  • 高耐久路面ノンスリップシート 日東エルマテリアル

    高耐久路面ノンスリップシート

    日東エルマテリアル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。 耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。 表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に。 交通安全対策や誘導案内として。 マナーアップやバリアフリー案内として。 その他、様々な装飾や案内表示として。材質ウレタン厚さ(mm)0.9質量(g)100縦(mm)300横(mm)450取付け方法貼付タイプ耐候年数(年)約5
  • NEWトラクッション(マグネットタイプ) 日東エルマテリアル

    NEWトラクッション(マグネットタイプ)

    日東エルマテリアル
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 両端マグネット付きの無反射タイプです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
    用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に 自動車やフォークリフトのすり傷防止など色黄/黒長さ(m)0.5
  • 非常用給水袋 日東エルマテリアル

    非常用給水袋

    日東エルマテリアル
    ¥329税込¥362
    1枚
    当日出荷
    災害等の断水時に10Lまで清潔に飲料水を給水・保管することが出来る袋となります。 日本製の厚生省告示第20号適合食品用ポリエチレンを使用している為、高強度で水への臭い移りが少ないです。 逆止弁により横倒しでも漏れずに保管が可能です。 飲料水水質検査に合格しており、水道水の場合最大3日間保管出来ます。 給水・排水口を大きくとっているため、水道・給水車から直接を給水可能な形状となっております。 フィルムタイプのため従来のタンクタイプに比べて、省スペースで備蓄することができます。
    用途災害時、非常時に応急給水拠点からの水の運搬、保管用として。 キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。トラスコ品番249-4262材質ポリエチレン100%(日本製)容量(L)10縦(mm)550横(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度蓄光マグネットシート 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光マグネットシート

    日東エルマテリアル
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 工場や倉庫内の鉄製ラックや支柱などに。 レバーや機器類の明示として。 自動車やフォークリフトなどに。幅(mm)50厚さ(mm)磁石:0.8色発光時:薄グリーン長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)1.1耐用年数(年)(目安)屋外:約2~3、屋内:約4~5
  • 反射ステッカー 日東エルマテリアル

    反射ステッカー

    日東エルマテリアル
    ¥439~税込¥483~
    1枚
    当日出荷
    短期使用の標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。
    用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ)材質反射材:ガラスビーズタイプ厚さ(mm)0.12材質/仕上基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系色ホワイト横(mm)150取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
  • 危険標示テープ 4ヶ国語標示 60mmX50m 日東エルマテリアル

    危険標示テープ 4ヶ国語標示 60mmX50m

    日東エルマテリアル
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。 非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。 非粘着のため、長期保存が可能です。 両面印刷タイプは表面と裏面に印刷のずれがありません。 オリジナル印刷表示テープの対応も可能です。
    用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。 駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。 マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4631材質基材:ポリエチレンフィルム幅(mm)60厚さ(mm)0.1質量(g)330タイプ非粘着タイプ取付方式テープ長さ(m)50表示内容立入禁止(4ヶ国語)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラ養生テープ 日東エルマテリアル

    トラ養生テープ

    日東エルマテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(30巻)
    9日以内出荷
    貼るだけで安全標示や注意喚起を促せます。建築養生テープをベースとしている為、糊のはみ出しや、糊残りがほとんどありません。手で簡単に切れる為、作業性がアップします。
    用途建築現場看板や建築現場足場、工場内の注意喚起に。材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)50厚さ(mm)0.15色黄/黒質量(g)ー長さ(m)25粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.14引張強度(N/10mm)55.7粘着力(N/25mm)7.89RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインテープEシリーズ(耐久タイプ) 日東エルマテリアル

    ラインテープEシリーズ(耐久タイプ)

    日東エルマテリアル
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(36巻)ほか
    19日以内出荷
    はく離紙付タイプで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。材質【基材】ポリオレフィン系+ポリエステル系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)厚さ(mm)0.21長さ(m)50
  • ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ) 日東エルマテリアル

    ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ)

    日東エルマテリアル
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1箱(18巻)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    はく離紙がなくテープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。材質【基材】ポリオレフィン系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)厚さ(mm)0.16長さ(m)50
  • マグネットシート 反射タイプ 日東エルマテリアル

    マグネットシート 反射タイプ

    日東エルマテリアル
    ¥2,698税込¥2,968
    1巻
    当日出荷
    表面に反射テープを貼り合わせたマグネットシートです。マグネットは異方性の為強い磁力があります。マグネットシートのため貼替えが簡単にできます。
    トラスコ品番160-2763材質裏面:異方性マグネット 表面:PETフィルム幅(mm)100色ホワイト長さ(m)1
  • 【オーダー】オリジナルデザイン印刷 現場イメージシート700mm~3580mm(懸垂幕/横断幕/足場シート) 日東エルマテリアル

    【オーダー】オリジナルデザイン印刷 現場イメージシート700mm~3580mm(懸垂幕/横断幕/足場シート)

    日東エルマテリアル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    21日以内出荷
    従来のシンプルな文字だけの製品と違い、イメージシートはご希望のデザイン・写真・文字入れが可能で何色使用してもお値段変わらず色鮮やかな製品です。 商業施設や店舗のセール告知やお知らせとして。役所や学校の設立記念やイベントの告知、選挙のお知らせなどに。建築現場の企業PRや自社住宅の広告として、様々な用途で懸垂幕・横断幕・現場シートとして活用されています。 製品はポリエステル生地のため通気性が良く強風時のバタつきも問題ございません。またターポリン生地と比べて重さは約4分の1と軽く運搬・設置・保管も簡単になります。 周囲ロープ縫込み補強。450mmピッチでレザーのハトメ加工が施されている為強度があります。 ハトメと外せば可燃ごみとして廃棄が可能。汚れたら洗濯もできます。 ご注文後メーカーからデザイン確認依頼がございますので、そちらへご返信ください。イメージレイアウトをご確認いただいた後製作にとりかかります。
    RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 反射ステッカー(高輝度プリズムタイプ) 日東エルマテリアル

    反射ステッカー(高輝度プリズムタイプ)

    日東エルマテリアル
    ¥479~税込¥527~
    1枚
    当日出荷
    高輝度プリズムタイプにより従来の反射テープよりも9倍以上の反射性能と高い耐久性を有しております。 標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。
    用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ、立入禁止)材質反射材:プリズムタイプ厚さ(mm)0.41横(mm)150取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
  • 高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ) 日東エルマテリアル

    高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ)

    日東エルマテリアル
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107) すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。 耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。 表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途停電時、非常時の避難誘導として 工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に 交通安全対策や誘導案内として マナーアップやバリアフリー案内として その他、様々な装飾や案内表示として材質ウレタン厚さ(mm)1.1取付け方法貼付タイプ
  • 蓄光MAXレーン 日東エルマテリアル

    蓄光MAXレーン

    日東エルマテリアル
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約12時間光ります。 蓄光と反射の2つの機能でドライバーと歩行者に対して視認性向上効果があります。 屋外JIS 規格のⅡ類の基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9098) 電気・電源等を⼀切使⽤しないので地球にやさしい製品です。
    用途⾞線の誘導表⽰、歩道と⾞道の分離など。 用水路などの転落防止、危険個所の明⽰などに。 防災用途として避難経路に。 関連製品。色本体:白、蓄光部分:黄(発光時 薄グリーン)、反射部分:黄/白穴径(Φmm)(ビス止め用)4
  • トラベニヤ 日東エルマテリアル

    トラベニヤ

    日東エルマテリアル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10枚)
    17日以内出荷
    プラスチックダンボールに印刷を施した安全表示養生材です。薄く軽く加工が容易です。 カッターナイフで切断可能です。 中空構造のため、断熱効果や遮音効果に優れます。 色は黄/黒です。緑/白タイプはシマベニヤとなります。
    用途養生用パネル。 危険表示用パネル。トラスコ品番332-4451種別貼付タイプ形状平型幅(mm)900厚さ(mm)2色イエロー×ブラック質量(g)720長さ(m)2質量(g/枚)72RoHS指令(10物質対応)対応