絞り込み
ブランド
  • ブルク ヴェヒター
  • モノタロウ(304)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • グリーンクロス(2,344)
  • ユニット(2,210)
  • SHIMANO(シマノ)(2,096)
  • エスコ(1,974)
  • ホンダ(1,607)
  • カツイチ(1,278)
  • 日本緑十字社(1,145)
  • (1,011)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](959)
  • つくし工房(939)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
  • マリンテック(813)
  • がまかつ Gamakatsu(749)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • 仙台銘板(585)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
  • RS PRO(538)
  • 岩崎製作所(514)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ

    ブルク ヴェヒター
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ツルは取外しが可能です。屈強な亜鉛ダイキャストを使用しており丈夫です。暗い場所でもダイヤルを合わせやすい「0」ストップ機能付です。ダイヤルカバーが付いています。ダイヤルは10通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途貴重品の管理・受け渡しなど。桁数ダイヤル:4
  • ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA

    ブルク ヴェヒター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    TSAロックを使用したダイヤル式南京錠です。開錠されたか確認できます。お好みの3桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途米国へ荷物の輸送用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:亜鉛ダイキャスト桁数ダイヤル:3ロックダイヤル式材質(ツル)クロームメッキスチール
  • ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠

    ブルク ヴェヒター
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ダイヤル錠を備えたラッチで、ドアの施錠に便利です。左右どちらでも取付け可能です。防錆効果の高い亜鉛ダイキャスト製です。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途ドア、ゲートなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。付属品取付け用ねじM4.5×25mm 6本(不正防止ワンサイドネジ)トラスコ品番243-4232材質本体:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)112幅(mm)50桁数ダイヤル:4
  • ヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付) ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付)

    ブルク ヴェヒター
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。ボディは屈強な真鍮製です。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。つるが長く施錠し易いです。
    用途屋外での使用に。防犯、管理、保管用として。付属品暗証番号設定用鍵×1本材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼幅(mm)51.9ゴールド桁数ダイヤル:4
  • ヴェヒター ディスク型ダイヤル南京錠 ステンレス サークル ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ディスク型ダイヤル南京錠 ステンレス サークル

    ブルク ヴェヒター(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ボルトカッターを利用した不正開錠に対する防犯性があります。ボディはステンレス製なので丈夫な防錆タイプです。樹脂カバーによってダイヤル部分を衝撃から守ります。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途コンテナなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-6958材質本体:スチール、ツル:焼入れクロームメッキスチール長さ(mm)16.5幅(mm)71.5シルバー寸法B(mm)16.5桁数ダイヤル:4寸法C(mm)24.5つる径(Φmm)10
  • ヴェヒター 指紋認証南京錠 ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター 指紋認証南京錠

    ブルク ヴェヒター
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    登録した指紋で解錠することができます。最大で10種類の指紋を登録できます。緊急用に付属のバックアップキーで解錠することもできます。カラーコードと音で操作状態の把握が可能です。ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。優れた防錆能力があります。
    用途倉庫、ロッカーや宅配ポストに。付属品マイクロUSBケーブルトラスコ品番525-4915材質鍵:スチール幅(mm)53寸法B(mm)30寸法C(mm)322本付属ツル径(Φmm)7
  • ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ

    ブルク ヴェヒター
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。
    用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
  • ヴェヒター ダイヤル南京錠 防錆タイプ ヌメロ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル南京錠 防錆タイプ ヌメロ

    ブルク ヴェヒター
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    高い防錆性能があります。ツルと内部パーツには焼入れ処理が施され屈強です。引き抜きによる破壊行為に対して強い耐性があります。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。暗証番号に加えて本体の上下にあるロックピンの操作で解錠と施錠が可能で、より防犯性に優れています。
    用途防犯、管理、保管用として。材質本体:キャストスチール、ツル:クロームメッキスチール桁数ダイヤル:4寸法C(mm)23.4
  • ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル) ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル)

    ブルク ヴェヒター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ツルはステンレス製で海水に対しても防錆効果があります。樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐水性・耐久性・防犯性に優れています。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
    用途海風にさらされる沿岸地域で。防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼、鍵:クロームメッキスチール付属:2本
  • ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック

    ブルク ヴェヒター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボディは屈強な真鍮製です。お好みの数字からダイヤル番号を選べます。シンプルな南京錠でオフィス内での施錠に最適です。
    用途ロッカー、引き出し、ポスト、ツールケースの施錠用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:クロームメッキスチールゴールド
  • ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ ツル長タイプ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ ツル長タイプ

    ブルク ヴェヒター
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。つるが長く施錠し易いです。
    用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)39.7寸法C(mm)22.8つる径(Φmm)6付属:2本
  • ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン 通常ツルタイプ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン 通常ツルタイプ

    ブルク ヴェヒター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。
    用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
  • ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ)

    ブルク ヴェヒター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    鍵の向きを気にせず、どちらからでも差し込めるディンプルキータイプです。ボディは屈強な真鍮製です。つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
    用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキ真鍮
  • ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ 通常ツルタイプ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ 通常ツルタイプ

    ブルク ヴェヒター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
    用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール付属:2本
  • ヴェヒター プレミアムシリンダー南京錠 ディアマント ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター プレミアムシリンダー南京錠 ディアマント

    ブルク ヴェヒター
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    鍵穴はドリルの侵入を防ぐ屈強な構造になっています。ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルのロック2か所は特殊な材質に焼入れが施され、引き抜き耐性が非常に高いです。000通もの種類の非常に多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
    用途防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-4237材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)40寸法B(mm)23寸法C(mm)22つる径(Φmm)7.5付属:2本
  • ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 ガンマ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 ガンマ

    ブルク ヴェヒター
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐久性・防犯性に優れています。鍵穴はドリルの侵入を防ぐ屈強な構造です。ツルには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルのロック2か所は特殊な材質に焼入れが施され、引き抜き耐性が非常に高いです。15。000通もの種類の非常に多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
    用途防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-6979材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)57寸法B(mm)28寸法C(mm)25.4つる径(Φmm)9.5付属:2本
  • ヴェヒター 沿岸洋上向け防錆南京錠 ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター 沿岸洋上向け防錆南京錠

    ブルク ヴェヒター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    サビに強く耐久性の高い真鍮製で70%再生プラスチックを使用したカバーにより衝撃や傷、紫外線による劣化を防ぎを防ぎます。カバーにより外部からの浸食を防ぐことができるため、沿岸地域や海辺など、サビの発生しやすい過酷な環境でも安心してご使用いただけます。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。
    用途海風にさらされる沿岸地域で。防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼、鍵:クロームメッキスチール2本(付属)