ヴェヒター 沿岸洋上向け防錆南京錠

ヴェヒター 沿岸洋上向け防錆南京錠 - ブルク ヴェヒター

サビに強く耐久性の高い真鍮製で70%再生プラスチックを使用したカバーにより衝撃や傷、紫外線による劣化を防ぎを防ぎます。
カバーにより外部からの浸食を防ぐことができるため、沿岸地域や海辺など、サビの発生しやすい過酷な環境でも安心してご使用いただけます。
ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。

用途
海風にさらされる沿岸地域で。
防犯、管理、保管用として。
材質
本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼、鍵:クロームメッキスチール
鍵
2本(付属)
内容量
1個
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっております。
※必ず1本は手元に保管下さい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ツル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255378642131712-941818.4164.8
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
8256061042151712-941332288
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
8256483742171712-941766.6236.3
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
8257331642141712-941925.1226.3
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする