絞り込み
ブランド
  • がまかつ Gamakatsu
  • モノタロウ(303)
  • ICOM(アイコム)(370)
  • Panasonic(パナソニック)(238)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(278)
  • TOA(431)
  • TRUSCO(493)
  • つくし工房(610)
  • アルインコ(295)
  • エスコ(1,935)
  • グリーンクロス(766)
  • サンコー(三甲)(325)
  • トーグ安全工業(262)
  • ブラスト興業(232)
  • マリンテック(252)
  • ユニット(2,022)
  • 仙台銘板(842)
  • 光(919)
  • 岩崎製作所(251)
  • 工進(319)
  • 日本緑十字社(1,074)
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イカ墨フォーセップ22cm LE135 がまかつ Gamakatsu

    イカ墨フォーセップ22cm LE135

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    力が伝わりやすく、手にフィットする左右非対称ハンドル(右手用)。開閉時に指が痛くなりにくい適度な硬度のラバーグリップ。グローブ着用時も使用可能な大きめハンドル。イカの内臓をホールドしやすいよう接地面積を広げ、触腕をイメージした幅広ノーズティップ。墨袋を傷つけにくい細かなセレーションを110mmの長い範囲に入れたことで、大型のイカにも対応。ノーズ先端は視認性を向上させるオレンジフッ素コート。
    材質〈本体〉ステンレス〈ハンドル〉ラバー全長(mm)220
  • ハンディライト (UV LED) LETC366UV がまかつ Gamakatsu

    ハンディライト (UV LED) LETC366UV

    がまかつ Gamakatsu
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト。バッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認。一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。
    寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間
  • キャップライト LEHL115 がまかつ Gamakatsu

    キャップライト LEHL115

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。"。バッテリー残量表示付き。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならない。手元のみを照らす手元ライトモード。 IPX4(防滴仕様)。メモリーライト機能付き。バッグ内での誤点灯を防ぐロック機能付き(1秒間に2度押しで点灯)。クイックオフ機能:3秒後以降に1回押せば消灯。
    質量(g)約32(充電池込み)電源リチウムポリマー600mAh寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×55×23
  • デジタルスケール 50kg LE121 がまかつ Gamakatsu

    デジタルスケール 50kg LE121

    がまかつ Gamakatsu
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    魚に優しい樹脂製グリップ。電池交換用ドライバー。簡易メジャー1m付き。計量範囲は50g-50kg。計量単位表示は0-10kg/5g、10-50kg/10g単位。表記単位はkg、lb、oz。液晶バックライト。オートオフ(60秒)。TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。水しぶきなどから内部を守る防滴仕様(IPX4)。※フィッシュグリップとカラビナの強度はMAX25kg。
    材質〈本体〉ポリカーボネイト〈フレーム〉TPU質量(g)〈本体〉約176(電池込み約204電源単4乾電池×2(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×145
  • スプリットリングプライヤーHD がまかつ Gamakatsu

    スプリットリングプライヤーHD

    がまかつ Gamakatsu
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    剛性感と堅牢性に優れたシンプルな構造のビッグゲーム用プライヤー。3.5mm厚のステンレスブレード採用。#6~#10サイズまでのスプリットリング開閉に特化した先端形状。ブレードにセレーション加工を施し、PEラインや太号数のリーダーのカットもスムーズ。
    質量(g)約180サイズ(mm)190
  • 音速PEジョインター がまかつ Gamakatsu

    音速PEジョインター

    がまかつ Gamakatsu
    ¥299税込¥329
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    接続方法が簡単なので、強風時や暗い場所でもスムーズに接続できます。 また、短い時合いの際にラインが切れても。 すぐに結束できるため、諦めずに釣りを再開することが出来ます。 初心者の方はもちろんのこと上級者の方も必須アイテムになること間違いなし!! 0.1号~2号までのPEラインであれば釣種を問わず、様々な釣りに使用可能です。 この音速PEジョインターを持っていれば快適な釣りが可能になります。 挟んで巻いて通すだけ!PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!複雑なノットに匹敵する結束強度最大90%以上を実現!!
    品番19-307入数(個)4使用例1:PEラインを軸間(のできるだけ奥より)に挟みます。 2:2本のPEを引っ張りながら10回程度巻きつけます。(巻きつけを重ねると、より強度アップ!) 3:引っ張りながら管に通せば完成!
  • ピンオンリールメジャータイプ LE110-1 がまかつ Gamakatsu

    ピンオンリールメジャータイプ LE110-1

    がまかつ Gamakatsu
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    100cmメジャー付きピンオンリール。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。便利なスナップ2個付き。
    寸法〈本体〉D54xW7mm〈メジャー〉100cm素材ABS
  • GM1796 偏光サングラス がまかつ Gamakatsu

    GM1796 偏光サングラス

    がまかつ Gamakatsu
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    CR偏光レンズを採用し、クリアな視界を確保。日差しをシャットアウトする独自設計のフレーム。集中力持続の攻めのスタイルを実現。風や日光の侵入を防ぎ、集中力持続や眼精疲労軽減などに効果的。スポーティなデザインで、スリムなレンズサイズが顔にフィット。テンプル(耳かけ)はスプリングヒンジを採用しフィット感を高め、掛け心地も快適。ノーズパッドは調整が可能。
    材質〈レンズ〉CR-39 〈フレーム〉ニッケル合金 プラスチック紫外線透過率1%偏光率(%)90以上
  • HDフィッシュシザー がまかつ Gamakatsu

    HDフィッシュシザー

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    魚の下処理からラインカットまでこれ1本でOK!!。全長70mm、厚さ3.8mmの極厚ブレードで大型魚のヒレや骨もラクラク切断可能。安全面も考慮したセーフティロック搭載。サビに強いオールステンレス仕様。滑りにくく、力の入れやすいエラストマーグリップ。
    材質【本体】SUS420J2ステンレス【ボルト】ステンレス【ナット】ステンレス【スプリング】ステンレス質量(g)約180サイズ(cm)20
  • スプリットリングプライヤー 15cm LE119 がまかつ Gamakatsu

    スプリットリングプライヤー 15cm LE119

    がまかつ Gamakatsu(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スプリットリング開閉に特化したノーズデザイン。#3~#6のスプリットリング開閉に特化したノーズデザイン。滑りにくいエラストマーハンドグリップ。セレーション加工により滑りやすいPEラインもサクサク切れる。
    材質420ステンレスサイズ(mm)150
  • フックリリーサー25cm LE141 がまかつ Gamakatsu

    フックリリーサー25cm LE141

    がまかつ Gamakatsu
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    下向きフック採用で右利きと左利き共に使用可能。握りやすく力の入れやすいハンドル形状で、軽い力で握ってもしっかりと鈎をホールド。飲み込まれた鈎も見やすく外しやすいスリムな先端設計で魚の口に入れやすい。高強度・耐久性に優れたステンレス製フック。14~15cmミノーの鈎を、安全に自身の手に触れることなく魚から外せるよう設計。ランヤード等が取付け可能の大きめホール付。
    寸法(mm)〈全長〉約250サイズ#12~2/0(トレブルフック推奨サイズ)質量(g)約70素材〈本体〉ステンレス アルミニウム〈ハンドル〉PP
  • 宵姫 アルミフィッシュグリップ 22cm LE127 がまかつ Gamakatsu

    宵姫 アルミフィッシュグリップ 22cm LE127

    がまかつ Gamakatsu
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のツインブレード(実用新案登録第3240897号)とアルミニウムボディーを採用。軽量・高剛性に加え、防錆性能を備えた金属製フィッシュグリップ。小型から大型のアジまでしっかりとグリップできる計算されたデザイン。
    材質〈本体〉アルミニウム〈ブレード〉420ステンレス〈グリップ〉ラバー質量(g)約122サイズ(mm)220
  • オクトライズ ウキウキクロー がまかつ Gamakatsu

    オクトライズ ウキウキクロー

    がまかつ Gamakatsu
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    水中で鈎先が上を向くフロートシステムで根掛かり激減
    入数(個)2
  • アシストフック S.L.J. チューンド329 タイプF GA-052 がまかつ Gamakatsu

    アシストフック S.L.J. チューンド329 タイプF GA-052

    がまかつ Gamakatsu
    ¥619税込¥681
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    中村豪監修スパーライトジギング専用設計!がまかつフックプロスタッフ中村豪が使用するアシストフックを量産化。 中村豪のノウハウから導き出された部材、寸法を採用し、ベストなフッキングをサポート。 フロント用、リア用を組み合わせる事でベストなパフォーマンスが可能です。
    品番GA-052対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング入数2組
  • ヘッドライト LEHL800XPW がまかつ Gamakatsu

    ヘッドライト LEHL800XPW

    がまかつ Gamakatsu
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    強力白色LEDモデル。バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。白色LED手元ライト(14ルーメン)。
    質量(g)〈本体〉約74(充電池込み)電源リチウムポリマー1200mAh充電時間約2.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×66×45
  • キャップライト LEHL151 がまかつ Gamakatsu

    キャップライト LEHL151

    がまかつ Gamakatsu
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。充電口はUSBタイプC。誤点灯防止のロック機能付。点灯は1秒間に2度押し。クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならず。暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。赤色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、魚から警戒されにくい。UVライトは、ルアーの蓄光や、UVライトに反応する蛍光ラインの視認性を高め操作性を向上(395nm波長)。バッテリー残量は、ライト点灯中の充電口横のLEDが緑(残量100~10%)か赤(残量10%以下)で確認可能。
    質量(g)〈本体〉約36(充電池込み)電源リチウムポリマー500mAh充電時間約1.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×50×15
  • フラッドライト LEFL2000 がまかつ Gamakatsu

    フラッドライト LEFL2000

    がまかつ Gamakatsu
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    充電時間は5V 2A/約4時間。IP65 防塵・防水仕様。底面強力マグネット付き。目に優しく色味が分かり釣行前準備に便利な暖色COBライト。3秒以降に1回押せばオフになるクイックオフ機能。前回使用のライトから点灯するメモリーライト機能。モバイルバッテリーを使用することで長時間照射に対応。※高出力照射をできるだけ長く使用したい場合は、本体とモバイルバッテリーがフル充電の状態で接続し、ご使用することをお奨めします。
    質量(g)〈本体〉約328(充電池込み)電源リチウムイオン 3.7V 4400mAh充電時間約4時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×82×270
  • ヘッドライト LEHL451 がまかつ Gamakatsu

    ヘッドライト LEHL451

    がまかつ Gamakatsu
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    単4形乾電池使用タイプ。バッテリー残量表示付き。白色LEDは、ボタン長押しで明るさを無段階調整可能。手元を照らす微光暖色LED。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。白色LEDはコリメータレンズを採用しており、光を集めて遠くに飛ばしスポット的に照射します。1/4インチナット内蔵で、3脚や1脚に取付可能。※三脚等のネジを締め込み過ぎると、本体内蔵のナットが外れる恐れがありますので、締め過ぎにはご注意ください。万が一外れた場合は、瞬間接着剤等で補修可能です。
    質量(g)約50電源単4電池×3(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×60×46
  • プラッギングシングルワールドレコーダー がまかつ Gamakatsu

    プラッギングシングルワールドレコーダー

    がまかつ Gamakatsu
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた貫通性能と長時間ファイトにも耐える、圧倒的な強さを誇る大型魚専用のプラグ用アシストフック。メーカー最高強度の高剛性フック。アシストラインにはザイロンノット、破断強度300kg以上の打ち抜きリングを採用。
    入数2組