絞り込み
ブランド
  • 東進電機工業
  • エスコ(1)
  • bitstrong(2)
  • ブロードウォッチ(219)
  • 塚本無線(88)
  • SecuSTATION(75)
  • マザーツール(12)
  • SWANN(スワン)(12)
  • ビデオセンシング(10)
  • i-PRO(7)
  • DXアンテナ(5)
  • マスプロ電工(5)
  • アクシスコミュニケーションズ(5)
  • R.O.D(5)
  • TP-LINK(4)
  • TOA(3)
  • レッツコーポレーション(3)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
  • ケービデバイス(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター一体型PoEカメラセット 東進電機工業モニター一体型PoEカメラセット東進電機工業
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
レコーダー・モニター一体型モデルHDMI外部出力にも対応カメラ1台~4台選べるセットモデル※適合カメラTSD-RU800POE/RV800POEカメラ最大8台まで増設可能標準2TBのHDD搭載
仕様標準:IEEE802.3af質量(g)約1660電源(V)DC48-52消費電力(W)最大約80出力HDMI:最大 3840×2160、VGA:最大1 920×1080インターフェースRJ45 ×1解像度●画面:1366×768●録画:8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P再生チャンネル1ch最大出力電力(W)POE×8 約40プロトコルNTP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P関連資料(0.4MB)バックアップメモリUSB2.0( フラッシュメモリー )USBポートUSB2.0ポート×2ポートPOE:RJ-45×8 10/100 Mbps (※独自 POE)映像圧縮方式H.265 / H.264動作湿度(%RH)10~90(結露無いこと)動作温度範囲(℃)-10~55ビデオ仕様入力:8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×230×50音声圧縮方式G.711オーディオ出力3.5mmヘッドフォンジャック×1ストレージ(種類)SATA×1 2TB(標準搭載)モニターサイズ12.5インチ
業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー 東進電機工業業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー東進電機工業
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
PoE給電ポート搭載4KIPカメラに対応P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知画質録画:9段階言語表示日本語/英語プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP関連資料(0.23MB)補正機能時計:タイムサーバー対応バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)対応アプリケーションguard tool/guard station映像圧縮方式録画:H.265/H.264フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25音声出力1チャンネル RCA.J映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240音声圧縮方式G.711Aハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
業務用16ch HDDネットワークレコーダー 東進電機工業業務用16ch HDDネットワークレコーダー東進電機工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
4ch、8chと同じサイズのコンパクトボディ16chレコーダー4KIPカメラに対応P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
仕様同時再生:最大16チャンネル【ネットワーク】ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1・同時アクセス:最大120人【録画】プリレコード:1~60秒・ポストレコード:5~600秒付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス質量(g)約1440消費電力(W)最大約24電源DC12V 2A解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知画質録画:9段階言語表示日本語/英語プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP関連資料(0.23MB)補正機能時計:タイムサーバー対応バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)対応アプリケーションguard tool/guard station映像圧縮方式録画:H.265/H.264音声入力8チャンネル RJ45フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25画面仕様【画面表示】オートシーケンス:1~3600秒、デジタルズーム:エリア選択(mouse dragging)、画面モード:1画面/4分割/変則8分割/9分割音声出力1チャンネル RCA.J映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240映像入力16チャンネル RJ45×1音声圧縮方式G.711Aハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
PoE録画4CHハードディスクレコーダー 東進電機工業PoE録画4CHハードディスクレコーダー東進電機工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
PoE カメラ 4 台までの録画が可能なワンケーブルハードディスクレコーダーLAN ケーブル 1 本で電力と映像信号を送受信するので、カメラ側に電源が不要2TB のハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能(最長 4TB まで対応)録画フレーム数をカメラ 1 台あたり、1~18 フレーム/秒に設定可能6 段階の録画画質設定P2P ネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(スマートフォン使用)モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能連続録画/スケジュール録画/モーション録画に対応画面 4 分割機能画面ループ機能(オートシーケンス)カメラタイトル表示機能パソコン感覚で、マウスを使って簡単操作
付属品AC アダプター/HDMI ケーブル/マウス質量(g)1380電源(V)DC48(センタープラス)最大消費電力(W)約50(カメラ 4 台接続時)解像度1080P/720P/960H/D1/VGA再生速度2~16倍速(高速再生) 1/2~1/16 倍速(スロー再生)動作温湿度範囲0~40℃/20~80%ファイルバックアップフォーマット:AVI、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)再生チャンネル最大4チャンネル同時再生画質6段階言語表示26ヶ国語対応記録時間プリレコード:1~5秒、ポストレコード:10~30秒デジタルズームエリア選択(mouse dragging)プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P対応アプリケーションXVR View映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート1~30fps(1080P 最大 18fps)取扱説明書(3.25MB)画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~120秒時間精度月差±60秒以内(NTP対応)音声出力1チャンネル RCA.J映像出力HDMI:最大1920×1080、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×44×238映像入力4チャンネル BNC.J録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画
4CHハードディスクレコーダー 東進電機工業4CHハードディスクレコーダー東進電機工業
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
カメラ4台の映像を最大500万画素(2560×1920)で高解像度録画アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異なる種類のカメラの混在が可能また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(5M合計50fps/4M合計60fps)モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)全チャンネル同時に音声の記録が可能自動上書録画機能画面ループ機能(オートシーケンス)カメラタイトル表示機能マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト質量(g)1600電源(V)DC12±1(センタープラス)機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1最大消費電力(W)約9(約17)解像度8M(8M or 1080P)CH1のみ/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)動作温湿度範囲0~40℃/20~80%ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)再生チャンネル最大4チャンネル同時再生画質3段階言語表示23ヶ国語対応記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒デジタルズームエリア選択(mouse dragging)プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL映像圧縮方式H.265/H.264音声入力4チャンネル RCA.Jフレームレート1~30fps(8M 15fps/5M合計50fps最大20fps/4M合計60fps)取扱説明書(5.06MB) (3.82MB)画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~60秒時間精度月差±60秒以内(NTP対応)音声出力1チャンネル RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160、BNC.J:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221映像入力4チャンネル BNC.J音声圧縮方式G.711A録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
8CHハードディスクレコーダー 東進電機工業8CHハードディスクレコーダー東進電機工業
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
カメラ8台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(8M合計60fps 最大15fps/5M合計99fps 最大20fps/4M合計120fps)モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)全チャンネル同時に音声の記録が可能自動上書録画機能画面ループ機能(オートシーケンス)カメラタイトル表示機能マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト質量(g)1700電源(V)DC12±1(センタープラス)機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1最大消費電力(W)約15(約24)解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)動作温湿度範囲0~40℃/20~80%ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)再生チャンネル最大8チャンネル同時再生画質3段階言語表示23ヶ国語対応記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒デジタルズームエリア選択(mouse dragging)プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL映像圧縮方式H.265/H.264音声入力8チャンネル RCA.Jフレームレート1~30fps(8M合計60fps最大15fps/5M合計99fps最大20fps・4M合計120fps)取扱説明書(5.77MB) (3.85MB)画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/オートシーケンス1~60秒時間精度月差±60秒以内(NTP対応)音声出力1チャンネル RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221映像入力8チャンネル BNC.J音声圧縮方式G.711A録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
16CHハードディスクレコーダー 東進電機工業16CHハードディスクレコーダー東進電機工業
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
カメラ16台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能E-SATA端子に外付HDDを接続すれば、簡単にHDDの増設が可能録画データ保護のため、HDD2台へ同時に同じ映像を録画するミラーリング機能対応接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(8M合計120fps 最大15fps/5M合計198fps 最大20fps/4M合計240fps)モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)全チャンネル同時に音声の記録が可能自動上書録画機能画面ループ機能(オートシーケンス)カメラタイトル表示機能マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/オーディオケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト質量(g)3100電源(V)DC12±1(センタープラス)機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1最大消費電力(W)約30(約60)解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)動作温湿度範囲0~40℃/20~80%ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)再生チャンネル最大16チャンネル同時再生画質3段階言語表示23ヶ国語対応記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒デジタルズームエリア選択(mouse dragging)プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL映像圧縮方式H.265/H.264音声入力16チャンネル RCA.Jフレームレート1~30fps(8M合計120fps最大15fps/5M合計198fps最大20fps・4M合計240fps)取扱説明書(6.73MB) (3.9MB)画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/変則13分割/16分割/オートシーケンス1~60秒時間精度月差±60秒以内(NTP対応)音声出力1チャンネル RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×52×329映像入力16チャンネル BNC.J音声圧縮方式G.711A録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画