絞り込み
ブランド
  • THANKO(サンコー)[電子機器]
  • モノタロウ(299)
  • エスコ(2,726)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • グリーンクロス(2,329)
  • ユニット(2,089)
  • SHIMANO(シマノ)(1,912)
  • カツイチ(1,285)
  • 日本緑十字社(1,158)
  • (953)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](879)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(876)
  • つくし工房(876)
  • マリンテック(843)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(553)
  • がまかつ Gamakatsu(526)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(522)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(512)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(488)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークリフトセーフティサークルライト高輝度20Wモデル THANKO(サンコー)[電子機器]フォークリフトセーフティサークルライト高輝度20WモデルTHANKO(サンコー)[電子機器]
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用、高輝度アーチ型ライト倉庫内でのフォークリフト等による事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止のラインをサークルタイプの光のラインで、接近をお知らせします。高輝度20W、580lmなので明るい場所でもはっきりと確認することができます。マグネット台が付属しているので、簡単に取付が可能です。
用途フォークリフトの安全対策に。付属品本体、スタンド2個、マグネット台2個、六角レンチトラスコ品番538-6577材質PC、アルミニウム、銅
フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]フォークリフトセーフティLEDレーザーTHANKO(サンコー)[電子機器]
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
事故を未然に防ぐための警告灯です。フォークリフトなどに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライトです。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。3個あることで、フォークリフトを囲むようにコの字にラインを出して、進入禁止領域を表示させることができるようになります。
用途フォークリフトの事故を防ぐために。付属品ライト本体×3、磁石付きアダプタ×3、結束バンド2本×3、台座×3、スペーサー×3、六角穴ボルト×3、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)×3、六角ボルト×3、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)×3、日本語説明書トラスコ品番508-3783セット内容3個セット材質ハウジング:アルミダイキャスト、カバー:ポリカーボネイト、ブラケット:ステンレス幅(mm)65高さ(mm)85品名3個セット奥行(mm)100電源(V)DC10~80保護等級IP67明るさ(Lm)211
置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」 THANKO(サンコー)[電子機器]置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」THANKO(サンコー)[電子機器]
16,980税込18,678
1個
当日出荷
工事不要で屋外で使えます。単三乾電池8本で最大6ヶ月稼働が可能な防犯カメラ
仕様●サイズ:幅103×奥行75×高さ135(mm)●重量:約300g●電源:単三乾電池8本(別売) 外部6V電源(2A以上)●待機時間:約6ヶ月(バッテリー8本使用時)●モニター:2.4"カラー TFT LCD; 320×240●イメージセンサー:5Mピクセル、1/3インチ CMOS●レンズ:F=4.3; F/NO=2.0; FOV=80°自動IRフィルター●トリガー時間:約0.4秒 プレブート0.2秒●有効範囲:昼間/1m~、夜間/3m~15m●記録メディア:最大128GBのSD/SDHCのメモリーカード●静止画解像度:24M(6544×3680), 20M(5888×3312), 16M(5376×3024), 12M (4608×2592), 8M (3840×2160), 5M (2960×1664), 3M(2400×1344), 2M (1920×1088)●動画解像度:2.7K(2704×1520, 30fps), 2K(2560×1440, 30fps), 1080P(1920×1080, 30fps), 720P(1280×720, 30fps), 480P(848×480, 30fps), 360P(640×368,30fps)●保存形式:写真/JPEG、ビデオ/MPEG-4 (H.264)●センサー検出角度:センターセンサーゾーン:60°/ 両サイドサイドセンサーゾーン:30°/合計:120°●トリガー距離:最大15m●PIR感度:高/中/低●デイ/ナイトモード:昼夜 自動切り換え●IRカット:ビルトイン(照度によりカラー/白黒自動切換え)●IRライト:42個 940nm 赤外線 LED 範囲15m●マイク:48dB 高感度サウンドマイク●ブザー:2700Hz, 85dB●防水防塵:IP66●ケーブル長:450mm●セット内容:カメラ、取付ベルト、USBケーブル、スクリュー3個、三脚マウント、日本語取扱説明書アズワン品番67-5756-78