絞り込み
ブランド
- 昭和商会
- モノタロウ(303)
- ICOM(アイコム)(143)
- Panasonic(パナソニック)(134)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(117)
- TOA(86)
- TRUSCO(451)
- WAKI(和気産業)(85)
- つくし工房(294)
- アルインコ(186)
- アーテック[学校教材・教育玩具](84)
- エスコ(576)
- カーボーイ(149)
- グリーンクロス(239)
- サンコー(三甲)(95)
- セーフラン安全用品(117)
- マリンテック(248)
- ユニット(1,235)
- 光(291)
- 岩崎製作所(117)
- 日本緑十字社(837)
- ブランドをもっと見る

単管シート 危険箇所につき立入禁止 T-007
昭和商会¥769税込¥8461枚当日出荷マジックテープで取付らくちん。用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険箇所につき立入禁止取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500![LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47907136-231019-02.jpg)
LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]
昭和商会(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1セット当日出荷片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。仕様スターターキット材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
単管シート ここはあぶないからはいってはいけません T-026
昭和商会¥769税込¥8461枚当日出荷マジックテープで取付らくちん。用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容ここはあぶないからはいってはいけません取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
単管シート ここでは必ず安全帯を使用せよ! T-001
昭和商会¥769税込¥8461枚当日出荷マジックテープで取付らくちん。用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容ここでは必ず安全帯を使用せよ取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付
昭和商会¥2,998税込¥3,2981本当日出荷LEDテープライトSスターターキットご購入時の同梱品に含まれている物の交換パーツです。用途電源コード定格電圧(V)100(50/60Hz)最大消費電力(W)500
単管シート 危険開口部注意! T-002
昭和商会¥769税込¥8461枚当日出荷マジックテープで取付らくちん。用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険開口部注意取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500![LEDテープライトS 両面発光 [単品] 昭和商会](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47907136-231019-02.jpg)
LEDテープライトS 両面発光 [単品]
昭和商会¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。仕様単品材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
単管シート 資材置場 T-029
昭和商会¥769税込¥8461枚当日出荷マジックテープで取付らくちん。用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容資材置場取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
LEDテープライトS (単体)
昭和商会¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様単品幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)機能カット不可単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否あり
単管シート 昇降口 T-047
昭和商会¥769税込¥8461枚当日出荷マジックテープで取付らくちん。用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容昇降口取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
LEDテープライトUSB
昭和商会¥2,998税込¥3,2981本当日出荷モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。材質シリコン電圧5V2A長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m電源モバイルバッテリー最小曲げ半径(mm)約15保護等級IP65(USB端子を除く)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-20~75電源タイプUSBLED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)7明るさ(Lm)850LED使用数(個)120/M防水性IP65電球の種類LED
イージーメット
昭和商会¥4,898税込¥5,3881個当日出荷既に全国で20万個の販売を達成しているオサメットに、ホイッスルバックルを標準装備したOEM商品です。A4サイズ且つ薄さ45mmだから、場所も取らずに収納でき、コンパクトで持ち運びにもうれしいサイズです。用途防災用に特化した折畳み式のコンパクトヘルメットです。職場や学校、一般家庭で・・・万が一の備えとして、身近に常備・携帯し易いヘルメットです。







![LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47907136-231019-02.jpg)