絞り込み
ブランド
  • 浅野金属工業
  • モノタロウ(299)
  • エスコ(2,726)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • グリーンクロス(2,329)
  • ユニット(2,089)
  • SHIMANO(シマノ)(1,912)
  • カツイチ(1,285)
  • 日本緑十字社(1,158)
  • (953)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](879)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(876)
  • つくし工房(876)
  • マリンテック(843)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(553)
  • がまかつ Gamakatsu(526)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(522)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(512)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(488)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目吊り 浅野金属工業目吊り浅野金属工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304
クリート 浅野金属工業クリート浅野金属工業
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS14(SUS316相当)
ナイロンシーブ 浅野金属工業ナイロンシーブ浅野金属工業
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷
氷割り 浅野金属工業氷割り浅野金属工業
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304
氷ハッカー 浅野金属工業氷ハッカー浅野金属工業
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
材質SUS304
アルミ三方ローラー 浅野金属工業アルミ三方ローラー浅野金属工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304穴径(Φmm)9表面処理アルマイト処理
ドアクリップN型 浅野金属工業ドアクリップN型浅野金属工業
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
材質SCS14(SUS316相当)、ナット、ねじ=SUS304質量(g)1000ドア厚(mm)4まで
一本モリ 浅野金属工業一本モリ浅野金属工業
9,198税込10,118
1本
当日出荷
材質SUS304全長(mm)608質量(g)480
オートシャックル 浅野金属工業オートシャックル浅野金属工業
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
本体にスパイクを挿入することで簡単にゲート解放が可能。
材質特殊ステンレスサイズL質量(g)730使用荷重(kg)1300長さL(mm)135
AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー 浅野金属工業AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー浅野金属工業
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。 ハズレ止め付きフックもあり。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1六角レンチ径(Φmm)1.5
フェアリーダー 浅野金属工業フェアリーダー浅野金属工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS14(SUS316相当)
ステンレス製玉枠SP型 三角型(全周内金入) 浅野金属工業ステンレス製玉枠SP型 三角型(全周内金入)浅野金属工業
36,980税込40,678
1セット(5個)
23日以内出荷
材質SUS304
ステンレスシーブ 浅野金属工業ステンレスシーブ浅野金属工業
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から6日以内出荷
固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入)浅野金属工業
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)305穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
固定滑車 縦型1車TR 浅野金属工業固定滑車 縦型1車TR浅野金属工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
オートシャックル Ⅳ型 浅野金属工業オートシャックル Ⅳ型浅野金属工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
養殖網への使用を想定した連結金具 網とオモリなどの連結・開放を効率的に行えます
材質特殊ステンレス使用荷重(kg)600
シーアンカー 浅野金属工業シーアンカー浅野金属工業(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷から42日以内出荷
材質SUS304、スイベル=SCS13(SUS304相当)
ボートアンカー(ストック捻込み式) 浅野金属工業ボートアンカー(ストック捻込み式)浅野金属工業
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
材質SUS304
アルミイカリ巻きローラー 浅野金属工業アルミイカリ巻きローラー浅野金属工業
8,198税込9,018
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304表面処理アルマイト処理
三方ローラー 浅野金属工業三方ローラー浅野金属工業
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
底引金具 浅野金属工業底引金具浅野金属工業
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質特殊ステンレス
オートシャックルⅡ型 浅野金属工業オートシャックルⅡ型浅野金属工業
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。 ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
材質特殊ステンレス(HighStainless1)サイズL質量(g)1200使用荷重(kg)2000長さL(mm)150.5
スナップリング 浅野金属工業スナップリング浅野金属工業
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ストッパー=HBsB、止めねじ=SUS304
AKブロックⅢ-A型スナッチオーフ 浅野金属工業AKブロックⅢ-A型スナッチオーフ浅野金属工業
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から74日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
材質特殊ステンレス、シーブ・スイベル:SCS13(SUS304相当)、側板・シーブピン・六角穴付止ねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1
AKブロックⅢ-A型オーフ 浅野金属工業AKブロックⅢ-A型オーフ浅野金属工業
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、スイベル・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
AKブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業AKブロックPB型(ベアリング入)浅野金属工業
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。 スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカー従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。
材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ 浅野金属工業ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ浅野金属工業
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。 溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。 U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)
材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304ロープ径(Φmm)(最大)16シーブ数1
AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー ハズレ止め付き 浅野金属工業AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー ハズレ止め付き浅野金属工業
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらにフック式のスナッチも採用し、スナッチの素早い開閉操作に対応。 フックにはハズレ止めが付きます。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1六角レンチ径(Φmm)1.5
ステンレス製玉枠SP型 三角型 浅野金属工業ステンレス製玉枠SP型 三角型浅野金属工業
29,980税込32,978
1セット(5個)
16日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠SP型 丸型(全周内金入) 浅野金属工業ステンレス製玉枠SP型 丸型(全周内金入)浅野金属工業
34,980税込38,478
1セット(5個)
23日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠SP型 丸型 浅野金属工業ステンレス製玉枠SP型 丸型浅野金属工業
29,980税込32,978
1セット(5個)
16日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠標準型 三角型(内金入) 浅野金属工業ステンレス製玉枠標準型 三角型(内金入)浅野金属工業
15,980税込17,578
1セット(5個)
23日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠標準型 三角型 浅野金属工業ステンレス製玉枠標準型 三角型浅野金属工業
8,998税込9,898
1セット(5個)
9日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠標準型 丸型(内金入) 浅野金属工業ステンレス製玉枠標準型 丸型(内金入)浅野金属工業
15,980税込17,578
1セット(5個)
23日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠標準型 丸型 浅野金属工業ステンレス製玉枠標準型 丸型浅野金属工業
8,998税込9,898
1セット(5個)
9日以内出荷
材質SUS304
固定滑車 横型2車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業固定滑車 横型2車TR-B(ステンレスベアリング入)浅野金属工業
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
固定滑車 横型2車TR 浅野金属工業固定滑車 横型2車TR浅野金属工業
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
固定滑車 横型1車TR 浅野金属工業固定滑車 横型1車TR浅野金属工業
9,998税込10,998
1台
欠品中
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)300穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入)浅野金属工業
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
固定滑車 縦型2車TR 浅野金属工業固定滑車 縦型2車TR浅野金属工業
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304