絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)
  • モノタロウ(260)
  • ユニット(399)
  • 日本緑十字社(236)
  • TRUSCO(142)
  • つくし工房(121)
  • エスコ(116)
  • 光(115)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(82)
  • グリーンクロス(77)
  • カーボーイ(70)
  • 岩崎製作所(70)
  • ブラスト興業(65)
  • ELPA(46)
  • トーグ安全工業(43)
  • マリンテック(38)
  • WAKI(和気産業)(35)
  • CAPTAIN STAG(34)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 仙台銘板(31)
  • ブロードウォッチ(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特定小電力トランシーバー IC-4120 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー IC-4120

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
    仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
  • トランシーバー用イヤホン ICOM(アイコム)

    トランシーバー用イヤホン

    ICOM(アイコム)(6件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
    対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50イヤホン形状カナル式
  • 耳かけ型イヤホン ICOM(アイコム)

    耳かけ型イヤホン

    ICOM(アイコム)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    耳に差し込まないタイプのイヤホンです。 耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
    イヤホン形状耳かけ型
  • リチウムイオンバッテリーパック ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリーパック

    ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番336-8491適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT種別リチウムイオンバッテリーパック質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+50温度範囲(℃)(充電)0~40出力電圧(V)3.7使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)バッテリー容量(mAh)750
  • 小型イヤホンマイクロホン ICOM(アイコム)

    小型イヤホンマイクロホン

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    付けていることを感じさせない小型タイプ
    用途レストラン、飲食業、小売業、学校などトラスコ品番336-8475適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
  • イヤホン ICOM(アイコム)

    イヤホン

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
  • トランシーバー用イヤホンマイク ICOM(アイコム)

    トランシーバー用イヤホンマイク

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応
    用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備などトラスコ品番336-8467質量(g)40対応機種IC-4100ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • 2口タイプ充電器 ICOM(アイコム)

    2口タイプ充電器

    ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8416適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別二口充電器(5台まで連結可能)質量(g)203使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧)充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×2ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
  • ACアダプター ICOM(アイコム)

    ACアダプター

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様BC-181用トラスコ品番336-8424適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別BC-181用ACアダプター質量(g)176
  • IC-4310用小型イヤホンマイク ICOM(アイコム)

    IC-4310用小型イヤホンマイク

    ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番401-0035適合機種IC-4400、IC-4400L、IC-4310、IC-4310L、IC-4310R、IC-4310S質量(g)85ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • 防水型スピーカーマイク ICOM(アイコム)

    防水型スピーカーマイク

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。
    用途屋外のほか、水気のある使用環境に。トラスコ品番510-0283質量(g)120対応機種IC-DPR6
  • ベルトクリップ ICOM(アイコム)

    ベルトクリップ

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    無線機のバッテリーにつけ、無線機を腰や作業ベルトなどに着ける時に用います。
    トラスコ品番510-0518適合機種BP-219、220N、221、233、246質量(g)16
  • 小型スピーカーマイクロホン ICOM(アイコム)

    小型スピーカーマイクロホン

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    2ピン ストレートコネクターのスピーカーマイクです。
    トラスコ品番510-0356適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型スピーカーマイクロホン質量(g)40
  • アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム)

    アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 製品本体に「セルフィール(R)」による抗菌・抗ウイルス加工がされています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。 サブチャンネルPTT機能(通話相手を瞬時に切り替え可能) サイドキーにサブチャンネルを割り当てることで、チャンネルの切り替え操作なしに、メインチャンネルとサブチャンネルの通信相手を切り替えることができます。 お知らせボタン機能(ワンタッチでメッセージ応答) 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 録音再生機能 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで可能) 一時音量切り替え機能(ミュート) 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 IP67の防塵・防水性能 従来機(IC-4300シリーズ/IP55)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 サイドキー割り当て機能 よく使う機能が、より使いやすくなります。 中継装置 IC-RP4150W に対応 中継装置IC-RP4150Wを使用すれば、簡単に通話距離を約2倍に延ばすことができ、より広範囲、複数階での通話が可能となります。
    付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書質量(g)約117(BP-260装着時)種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)連続使用時間(時間)(アルカリ単三乾電池) 24/(BP-260)20機能サブチャンネルPTT機能/一時音量切り替え機能/録音再生機能/お知らせボタン機能/チャンネル非表示/断線検出機能/マイク感度・スケルチ調整/スキャン機能/トーンバースト機能/パワーセーブ機能/秘話機能/受信専用機能/コンパンダ機能/グループ通話機能/VOX機能防塵防水性能IP67送信出力10mWスピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
  • 【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線 ICOM(アイコム)

    【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67
    色ブラック質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
  • イヤーフック型ヘッドセット ICOM(アイコム)

    イヤーフック型ヘッドセット

    ICOM(アイコム)(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
    用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど仕様左右両耳対応トラスコ品番300-0877適合本体IC-4110質量(g)58イヤホン形状耳かけ型
  • 【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)ドコモ 3G LTE回線 ICOM(アイコム)

    【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)ドコモ 3G LTE回線

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。 従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。 同時通話・多重通話に対応。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67。
    付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-272)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
  • IC-4300用小型防水スピーカーマイク ICOM(アイコム)

    IC-4300用小型防水スピーカーマイク

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番401-0043適合機種IC-4300質量(g)135
  • トランシーバー用緊急用乾電池ケース ICOM(アイコム)

    トランシーバー用緊急用乾電池ケース

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番298-1637質量(g)50対応機種IC-4855使用電池単3形アルカリ乾電池2本
  • ネックアーム型ヘッドセット ICOM(アイコム)

    ネックアーム型ヘッドセット

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ
    用途イベント運営、道路工事誘導、自動車整備などトラスコ品番298-1645適合本体IC-4100、IC-4110質量(g)127