絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(4)
  • エスコ(1)
  • つくし工房(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車両出庫灯 TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫灯TAKEX(タケナカエンジニアリング)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
方向判別機能、センサ電源、減音機能を搭載した車両出庫灯!車両出庫時の注意喚起に最適です注意喚起 方向判別機能車両判別機能 センサー用電源搭載減音機能 音声メッセージ
質量(g)1,900消費電力(W)16電源センサー用:DC12V(400mA)配線接続端子台式音量無音~最大95dB以上(下方1m)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz機能常夜灯、減音、照度調整範囲:約20~200|x光源(使用)出庫灯:赤色LED、常夜灯:白色LED外観カバー/ベース/パネル:樹脂設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露、氷結なきこと)タイマー出力:2秒/5秒/10秒/30秒、方向判別:AND検知/2秒/5秒/8秒音声【メッセージ(出荷時)】声:女性 ブー 車が出ます。ご注意ください。
車両出庫灯 TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫灯TAKEX(タケナカエンジニアリング)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
方向判別機能、センサ電源、減音機能を搭載した車両出庫灯!車両出庫時の注意喚起に最適です
材質カバー/ベース/パネル:樹脂質量(g)1900消費電力(W)16出力リレー接点出力(接点容量:DC30V・2A抵抗負荷)、順方向出力:無電圧c接点×1、逆方向出力:無電圧c接点×1電源センサー用:DC12V(400mA)配線接続端子台式音量無音 ~ 最大95dB以上(下方1m)、声:女性入力センサ:無電圧a接点×2、常夜灯:無電圧a接点×1、減音:無電圧a接点×1電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)機能付帯:常夜灯機能、減音機能照度調整範囲:約20~200lx光源(使用)出庫灯:赤色LED、常夜灯:白色LED設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)動作(点灯)出庫灯:点滅、常夜灯:連続点灯周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露、氷結なきこと)タイマー出力:2秒/5秒/10秒/30秒、方向判別:AND検知/2秒/5秒/8秒音声(メッセージ(出荷時))ブー(車が出ます。ご注意ください。)
人感スピーカー TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スピーカーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。 録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。 音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。 音量調整機能付。 停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。 防雨構造。
検出方式パッシブインフラレッド方式音量0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)機能昼夜判別機能:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定検知範囲立体検知 最長部:12m、ゾ-ン数:24本(12対)使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)出力動作ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕感度調整約20%~約180%設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP33相当)表示灯赤色LED、ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕、検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕、録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕録音時間最大約16秒録音方式内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)音声出力ホ-ンスピ-カ-にて録音音声を出力
炎センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。電池で駆動、防雨構造で屋外の電源が無い場所でも放火対策が可能です! 防雨構造(lP33相当)で屋外設置が可能、一体型スピーカーよりクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知できます。 電池で駆動しますので、電源がないところなど様々な場所で使用方戸可能です。 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載。 メッセージは「禁煙報知」「火気厳禁報知」から選択でき、警報音も設定可能。 屋外でもクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知する大型スピーカーを採用。 音量はメッセージ「0~95dB」/警報音「0~90dB」で調整可能。 メッセージは特注メッセージに書換え可能(オプション) 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。 メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。 4段階の検知タイマー設定と感度ボリュームによる感度調整(40%~100%)を併用することにより、現場に応じた最適な検知感度が得られます。さらに付属のエリアマスクシールを使って不要な検知エリアを削除することもできます。 検知出力(a接点)を搭載していますので、カメラシステムなど他システムとの連動が可能です。
材質樹脂ブラック質量(g)約1200(付属電池約50g含む)電源専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)配線接続端子接続使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります)接点方式【検知出力】無電圧半導体接点(a接点)検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します電池寿命専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)感度調整検知感度:L(40%)~H(100%)〔ボリュームにて〕、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒、4段階〔スイッチにて〕設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP:33相当)表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時::約5秒毎に約0.1秒間点灯動作炎検知時に音声出力警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュームにて可変式(音声時0~約95dB(センサ-正面1mにおいて)・警報音時0~約90dB)接点容量【検知出力】DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約2秒)検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
人感ライト送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感ライト送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
小電力ワイヤレスセキュリティシステムの受信機(以下受信機)と組み合わせてご使用いただくことにより、受信機で来客をお知らせしたり、警報動作させることが可能です。 送信機から受信機までの距離が約100mまで使用できますので、従来のワイヤレスシステムでは届きにくかった場所でも設置できます。(
付属品取付ネジΦ6×30(4本)質量(g)約1600(電線含む)消費電力(W)4+使用ビーム電球検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP33相当)表示灯送信時 :ワンショット点灯動作【送信信号 】警報信号 :センサー検知時/ワンショット送信、定期送信信号:定期的に送信 /ワンショット送信検知エリア(m)立体検知型、最長12m、12対適合電球ビーム電球:40~150W(標準装備80W)
センサー付きAHDカラーカメラ PVC-690AH TAKEX(タケナカエンジニアリング)センサー付きAHDカラーカメラ PVC-690AHTAKEX(タケナカエンジニアリング)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
2メガのAHDカラーカメラにセンサーを搭載。 2メガピクセル1/2.8型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し、解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。 4.2倍メガピクセルバリフォーカルを搭載。(広角f=2.8mm~標準12mm) 監視場所にあわせてきめ細かい画角調整が可能です。(水平画角96°~33°、垂直画角52°~19°) カメラの画角に合わせた最適なエリアのパッシブセンサーを搭載。防水構造の採用により、屋外にもそのまま設置できます。(IEC規格:IP55準拠) センシティブゾーン24本(12対)、検知エリア93°(最長部12m)の独自のCPUを内蔵した高信頼性パッシブセンサー(立体検知型)を搭載しています。 センサー・カメラ部の監視方向が独立して個別に調整でき、様々な設置条件に対応できます。 監視エリア内で撮影をしてはいけない任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すことができる、プライバシーマスキング機能を搭載しています。(最大4エリア設定可能) 電子感度アップ機能(2~30倍)を内蔵していますので、低照度下でもより鮮明な映像が得られます。 AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号も出力が可能。 AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。(スイッチ切替でAHDかアナログのどちらかを出力します。) 同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのOSD設定が可能です。
用途監視、防犯、状況把握用途防塵防水性能防雨構造IP55付属品コードブッシング:1個、タッピングネジ(Φ4×25):2本、コンクリート用アンカープラグ:2本、エリアマスキングシール:2枚、キャップ:2個、調整用モニター出力ケーブル:1本、取扱説明書(保証書付き):1冊材質ライト部:アルミ合金、本体:樹脂質量(g)約1100使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)消費電力(W)約4検出方式パッシブインフラレッド方式感度約70%~約130%(ボリュームにて調整、中点100%)設定方式OSD方式、日本語対応機能フリッカーレス(FLK)、ゲインコントロール(レベル調整可)、電子感度UP(オフ/オート(2/4/6/8/10/15/20/25/30倍)切替)、ホワイトバランス(ATW/AWB/AWC(プッシュロック)/室内/室外切替)、逆光補正(オフ/BLC/HSBLC切替(レベル調整可))、D-WDR(オフ/オン/オート切替(オート設定時レベル調整可))、ノイズリダクション(オフ/LOW/MIDDLE/HIGH(二次元、三次元)切替)、霧消し機能(オフ/オート切替)、反転・回転(オフ/水平反転/垂直反転/180°回転切替)、輪郭補正(オフ/オート切替(レベル調整可))、シェーディング補正(オフ/オン切替)、モーション検知(オフ/オン切替4エリア)、プライバシーマスキング(オフ/オン切替4エリア)、画素欠陥補正機能(オフ/オン(ライブ欠陥画素補正/白画素欠陥補正/黒画素欠陥補正)切替(レベル調整可))通信方式同軸多重制御方式 (Pelco-C)角度調整範囲カメラ部:上下0°~38°・左45°・右45°、センサー部:上下0°~25°・左:45°・右:45°電源(AC V)ACプラグ式 (コード長3.5m):100(50/60Hz)照度(Lx)10(F:1.2)解像度1920×1080検知方式検知出力:無電圧リレー接点 (C接点) AC/DC30V 0.5A (抵抗負荷)ネジ端子式、検知出力設定:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、検知出力時間:オフディレイ (約2秒)/動作時間連動動作モード昼夜判別:約5lx~∞lx (ボリュームにて調整)設置場所屋内、屋外撮像素子1/2.8型SONY 2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー使用レンズオートアイリスバリフォーカルレンズ(広角f=2.8mm/F:1.2/水平:96°/垂直:52°、標準f=12mm/F:3.0/水平:33°/垂直:19°)画素数総画素数:2000(H)×1121(V)(約224万画素)、有効画素数:1920(H)×1080(V)(約207万画素)シャッタースピードオート、1/30~1/50000秒切替検知エリア(m)立体型 (最長部12)フレームレートフルHD (1080p):30fps映像出力AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替ネジ端子式(調整用映像出力:AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替(映像出力と連動))被写体照度2lx(F:1.2/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.2lx (F:1.2/電子感度UP:30倍)
人感ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
電源はプラグコード(5m)付きですのでコンセントに差し込むだけで使用できます。 また、外部接点出力(a接点)にもコード1mを付属していますので、カメラ起動用など他の機器との連動が簡単にできます。 防雨構造ですので室内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので、設置場所を選びません。 また、取付プレート部のピッチは市販の埋込ボックスに適合しています。 動作時間調整でライトの点灯時間を約2秒~約5分の間で設定することができます。 フラッシング(点滅)機能のための動作時間調整を独立して設定、連続点灯している時間とフラッシングしている時間を自由に調整できますので、防犯用としての威嚇効果も倍増します。また、消灯報知としても利用できる、すぐれた機能です。 昼夜判別機能(E・Eスイッチ)で省エネ促進。 ゼロクロス(フィラメントにソフトな電圧の印加方法)点灯により、電球寿命の低下をおさえます。
仕様センシティブゾーン:12対材質樹脂質量(g)約1480(プラグ付コード・信号線含む)消費電力(W)2W+100W(使用電球による)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続電源線:プラグ式(5m)、信号線:リード線式(1m)感度約20%~180%(中点時100%)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式無電圧出力(a接点)取付け方法フランジ式(壁面・天井面)出力信号接点保護抵抗3.3Ω内蔵動作モード約10Lx~∞(照度問わず)〈ライトの点灯可能照度〉設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)検知エリア(m)最長部12(立体型)接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)点灯時間点灯(連続):約2秒~約5分、フラッシング(点滅):0秒~約5分動作接点検知時間+オフディレイ約2秒適合電球ビーム電球:40W~150W(標準装備80W)
セキュリティシグナル TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナルTAKEX(タケナカエンジニアリング)
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
常夜灯、警報時のフラッシュにLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。 常夜灯機能(白色LED)を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能) 2種類の音声メッセージおよび2種類の防犯警報音を内蔵しているので、状況に応じた威嚇・警報が行えます。誤報防止の注意喚起用としても利用できます。 異常時には警報として赤色LEDが点滅します。警報時警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)20光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED点灯方法警報灯:点滅、警備灯:連続点灯入力警戒:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音2種類:無電圧接点入力×2(a接点)、音声2種類:無電圧接点入力×2(a接点)音量(dB)内部スピーカー:95以上、外部スピーカー:103以上(CA-151使用時)スピーカー部インピーダンス(Ω)外部/8(定格3W)出力タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.1A)付加機能常夜灯機能(照度調整範囲:約20~200Lx、消灯照度:点灯照度の約5倍)、警報メモリー機能、連動機能使用周囲温度(℃)-10~+40 (結露、氷結なきこと)配線接続端子式取付場所屋外・屋内 (防雨構造:IP33相当)質量(g)約2000材質樹脂
録音再生式音声報知器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)録音再生式音声報知器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
本商品は外部入力によりスピーカーを鳴動させる録音再生タイプの音声報知器です。 録音時間は最大8秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。又、何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。 起動入力は無電圧a接点で行えます。(センサーは内臓しておりません) 防雨構造ですので、屋内・屋外で使用が可能です。 音声調整機能付
仕様【制御入力信号】無電圧接点 a接点、制御側接点容量:10mA以上、【音声合成方式】ADM方式(固体録音用音声LSI使用)、【音声出力動作】起動入力(検知信号)によるワンショット(8秒)再生動作(再生中リトリガー無し)材質樹脂配線接続リード線式(4芯)、付属長0.5m音量ボリュームにて音量0から最大まで連続可変使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)取付け方法フランジ式(ネジ留め)設置場所屋内、屋外(防雨構造 IP33相当)表示灯<録音時>録音時間中(8秒)下記動作(録音レベルインジケーター機能、録音レベル 適正時:点滅・過小時:点灯・過大時:消灯、<再生時>再生時間中(8秒)点灯、連続入力時は音声鳴動中録音時間8秒(音声メモリー容量:256Kbit S・RAM)バックアップ時間録音メモリー/非通電状態にて20日間以上(t=25℃、30分以上通電充電後)タイマー無し(電源投入後 即 動作、録音可能)録音方式スイッチ始動、内蔵コンデンサマイクにて音声出力最大2W 100dB以上(中心上1m前方)…録音レベル適正時
セキュリティシグナル TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナルTAKEX(タケナカエンジニアリング)
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)3防犯警報音2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」4「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」常夜灯機能常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)異常時の警報点滅異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)屋外設置可能な保護構造防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900消費電力(W)16出力【タンパー】無電圧b接点(DC30V・0.1A)配線接続端子台式電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz機能常夜灯機能(照度による警備灯用白色LEDの自動点灯)、(照度調整範囲:約20~2000lx、警報メモリー機能、連動機能光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと)外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷)スピーカーインピーダンス:8Ω 定格3W動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間)設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)動作【点灯】警報灯:点滅 警備灯:連続点灯、警戒 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声:無電圧接点入力×2(a接点)音色防犯警報音No.1:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、声:男性、音声1:防犯警報音No.2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」、音声2:「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」音量(dB)内部スピーカー:95以上/下方1m、外部スピーカー:103以上(CA-151使用時)/前方1m
セキュリティシグナル TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナルTAKEX(タケナカエンジニアリング)
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷
デザインを一新!!LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です概要セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)3防犯警報音2+「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」4防犯警報音2+「侵入発生。110番通報を行います。」常夜灯機能常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)異常時の警報点滅異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)屋外設置可能な保護構造防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900消費電力(W)16出力【タンパー】無電圧b接点(DC30V・0.1A)点灯形警報灯:点滅、警備灯:連続点灯配線接続端子台式音量内部スピーカー:95dB以上/下方1m、外部スピーカー:103dB以上(CA-151使用時)/前方1m入力警戒:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声:無電圧接点入力×2(a接点)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと)外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷)付加機能常夜灯機能 照度調整範囲:約20~200lx 消灯照度:点灯照度の約5倍、警報メモリー機能、連動機能動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間)設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)スピーカー部インピーダンス(Ω)外部:8Ω(定格3W)音色声:男性、防犯警報音No.1:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、音声1:防犯警報音No.2+「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、音声2:防犯警報音No.2+「侵入発生。110番通報を行います。」
セキュリティシグナル TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナルTAKEX(タケナカエンジニアリング)
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷
デザインを一新!!LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です概要セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)3防犯警報音2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」4「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」常夜灯機能常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)異常時の警報点滅異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)屋外設置可能な保護構造防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900消費電力(W)16出力【タンパー出力】無電圧b接点(DC30V・0.1A)点灯形警報灯:点滅、警備灯:連続点灯配線接続端子台式音量内部スピーカー:95dB以上/下方1m、外部スピーカー:103dB以上(CA-151使用時)/前方1m入力警戒 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声 :無電圧接点入力×2(a接点)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと)外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷)付加機能常夜灯機能(照度による警備灯用白色LEDの自動点灯)(照度調整範囲:約20~2000lx 消灯照度:点灯照度の約5倍)、警報メモリー機能、連動機能動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間)設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)スピーカー部インピーダンス(Ω)外部:8Ω(定格3W)音色防犯警報音No.1 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、声:男性、音声1:防犯警報音No.2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」、音声2:「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」