予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。
付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
容量(L)5
仕様消防法:適合品
材質HDPE高密度ポリエチレン
寸法(mm)265×250×135
口径(mm)40
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オイルチェンジャー用のパイプです。
本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。
オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。
付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
ふたはロック機能付き。米国では厳しい基準に合格しガソリン用として販売されている製品です(UN規格品)
用途【危険物の運搬】 容器UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます。日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容量10リットルとなります。
容量(L)2.5ガロン 10
サイズ(mm)210×300 高さ300
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応
タイプ丸型
アーム長さ(mm)230
材質(カップ部)ラバー
カップサイズ径90mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。
各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。
ねじ規格1/4"(NPT)
係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力!
電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。
ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。
付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応
タイプオーバル
アーム長さ(mm)230
材質(カップ部)ラバー
カップサイズ110x85mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。
セット内容FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1
寸法(mm)383×331×143
質量(kg)3.9
形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265
ケーブル長(m)100
センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動
有効画素数12MP
メモリー容量64GB
輝度5000lm
解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
シャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)
視野166°
充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC
充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX
リールサイズ(mm)238×205×207
撮影枚数1/3/5/10/15枚
撮影距離(m)0.3
露出補正- 3 EV ~ + 3 EV
バッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)
絞りf/2.5
最高操作温度(℃)-10~60
ビーム角度(°)120
稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)
深度(m)100
調光範囲3段階
スラスター6個
バッテリー容量(Wh)97.2
1セット
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。オール、修理用パッチ付
用途水辺の清掃作業に
人数2
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)約1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。
用途ゴムボートの補修用。
セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
2サイクル船外機90馬力まで、4サイクル船外機60馬力までに適合します。
用途ヤマハ船外機用
ホース長さ(m)約3
ホース径(Φmm)内径:6Φ 外径:11Φ
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。
人数4
仕様竿掛けモールド
質量(kg)船体:15.5
色レッド
全長(cm)258
チューブ径(Φmm)330
全幅(cm)123
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。
質量(kg)1.1
容量(L)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120
板厚(mm)0.7
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品
付属品Oリング
適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ふたはロック機能付き。米国では厳しい基準に合格しガソリン用として販売されている製品です(UN規格品)。【危険物の運搬】 容器UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます。日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容量10リットルとなります。
寸法(mm)170×215 高さ260
容量1.25ガロン
容量(L)5
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用しています。PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(メーカー比)を実現し、船底が傷つきやすい有事の作業に適しています。
用途流れがゆるい場所での救助活動や、水害からの避難に。
材質エコストロン(EPDM)
ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。
付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む)
電圧DC12
連続使用時間(分)最大30
消費電流(A)6.7(最大7.1)
最大圧力(MPa)40
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
スチール(ブラックペイント)の船外機スタンド
船外機のメンテナンス時・保管時に大変便利な船外機スタンドです。
使用する船外機のサイズに合わせて(大)・(小)2種類をご用意しました。
仕様2st/4st用
スズキ船外機の75馬力までに対応したホース側のアタッチメントです。
適合ホース5/16"
適合メーカー【船外機】スズキ~75ps
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種4CYL 2.8L F150D/ F175A/ F200F(2015~)
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
ヨットのスピンネーカーに使用されている66ナイロン リップ・ストップ生地に、耐抗性に優れたアクリル系粘着剤を添付しています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。
用途ヨットのスピンネーカー補修、熱気球、ハンググライダー、シーアンカー、ダウンジャケット、シート・クッションなどの補修。
寸法(mm)80×900
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種4CYL 1.8L F115B/ F130A (2015~)
1個
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種4CYL 1.8L F75D/ F90C/ F100F (2017~)
1個
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです。各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格1/4"NPT
ノズル長(mm)270
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
油水分離器のアルミヘッドとクリアボールを簡単にしっかりと締め付けすることが可能になるオプションキットです。
寸法(mm)145×135×45
質量(g)190
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
スズキ船外機の75馬力以上とトーハツ4ストローク船外機に対応したホース側のアタッチメントです。
適合ホース5/16"
適合メーカー【船外機】スズキ船外機75ps以上、トーハツ4ストローク船外機
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヤマハの船外機に対応したアタッチメントです。
適合ホース3/8"
適合メーカー【船外機】YAMAHA
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
大型船にピッタリな大容量燃料タンク!便利なタイヤ付き!
タンク容量(L)45
仕様【JCI認可】無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575(628)×375×315(355)
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式FT25、FT30、40H、40J、40V、40X、50D、50H、55B、F30A、F30B、F40A、F40B、F40D、F40F、F40J、F50A、F50F、F60A、F60C、F60F、EK40J
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式4A、4C、4D、5C、F4B、F5A、F6C
JCI承認品のヤマハ純正燃料タンク
用途ヤマハ船外機用
材質プラスチック
容量12リットル
サイズ(mm)W360×D265×H230
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作。設定した空気圧に達すると自動停止。任意の空気圧に設定可能。デジタル圧力計付き。モード/単位切替式。USB タイプCで充電可能。現在の空気圧が測定可能→デジタル表示
その他最大気圧:10.3Br
質量(g)583
電流(A)2.9
電圧(V)DC11.1
電力(W)60
充電時間4~6時間
サイズ(mm)160×70×60
容量(A)電池:6000H(18650×2)
風量(L/min)20
1式
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
タンク用フィッティングです。YAMAHA船外機用のコネクターに対応しています。
適合【船外機】YAMAHA
対応ねじNPT1/4"(タンク受け口)
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。