予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。
付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
容量(L)5
仕様消防法:適合品
材質HDPE高密度ポリエチレン
寸法(mm)265×250×135
口径(mm)40
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オイルチェンジャー用のパイプです。
本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。
オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。
付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力!
電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。
ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。
付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
2サイクル船外機90馬力まで、4サイクル船外機60馬力までに適合します。
用途ヤマハ船外機用
ホース長さ(m)約3
ホース径(Φmm)内径:6Φ 外径:11Φ
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応
タイプオーバル
アーム長さ(mm)230
材質(カップ部)ラバー
カップサイズ110x85mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応
タイプ丸型
アーム長さ(mm)230
材質(カップ部)ラバー
カップサイズ径90mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。オール、修理用パッチ付
用途水辺の清掃作業に
人数2
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)約1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。
用途ゴムボートの補修用。
セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用しています。PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(メーカー比)を実現し、船底が傷つきやすい有事の作業に適しています。
用途流れがゆるい場所での救助活動や、水害からの避難に。
材質エコストロン(EPDM)
アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品
付属品Oリング
適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。
人数4
仕様竿掛けモールド
質量(kg)船体:15.5
色レッド
全長(cm)258
チューブ径(Φmm)330
全幅(cm)123
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。
セット内容FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1
寸法(mm)383×331×143
質量(kg)3.9
形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265
ケーブル長(m)100
センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動
有効画素数12MP
メモリー容量64GB
輝度5000lm
解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
シャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)
視野166°
充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC
充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX
リールサイズ(mm)238×205×207
撮影枚数1/3/5/10/15枚
撮影距離(m)0.3
露出補正- 3 EV ~ + 3 EV
バッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)
絞りf/2.5
最高操作温度(℃)-10~60
ビーム角度(°)120
稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)
深度(m)100
調光範囲3段階
スラスター6個
バッテリー容量(Wh)97.2
1セット
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
スチール(ブラックペイント)の船外機スタンド
船外機のメンテナンス時・保管時に大変便利な船外機スタンドです。
使用する船外機のサイズに合わせて(大)・(小)2種類をご用意しました。
仕様2st/4st用
ヨットのスピンネーカーに使用されている66ナイロン リップ・ストップ生地に、耐抗性に優れたアクリル系粘着剤を添付しています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。
用途ヨットのスピンネーカー補修、熱気球、ハンググライダー、シーアンカー、ダウンジャケット、シート・クッションなどの補修。
寸法(mm)80×900
ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。
各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。
ねじ規格1/4"(NPT)
JCI承認品のヤマハ純正燃料タンク
用途ヤマハ船外機用
材質プラスチック
容量24リットル
サイズ(mm)W455×D312×H260
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種4CYL 996CC F50H/ F60F/ F70A (2010~)
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
ステンレスタンク縦型10リットルの専用オプションのステンレス製の給油キャップです。1/4”NPT受け口が付いており、各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格1/4"NPT
対応ステンレスタンク縦型10リットル(50A0052)
ノズル長(mm)147
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。
質量(kg)1.1
容量(L)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120
板厚(mm)0.7
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデル。
入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。
手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。
仕様【最大搭載人数】2人
付属品フットポンプ・リペアキットセット・他
全長(mm)2130
全幅(mm)1220
保証期間1年(本体)
総質量(kg)15.5(本体:6.5/底板:4/付属品:5)
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。
付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む)
電圧DC12
連続使用時間(分)最大30
消費電流(A)6.7(最大7.1)
最大圧力(MPa)40
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。
船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。
バックル付ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。バックルなので取付も簡単です。
適合メーカー【船外機】スズキ
加工【撥水加工】CYCLONEPROTECTプレミアム・ポリエステル生地使用380gs/m2
3ガロン、6ガロンタンク兼用のゲージ付キャップです。
適合品番C14540、C14541、ARB3G、ARB6G
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ふたはロック機能付き。米国では厳しい基準に合格しガソリン用として販売されている製品です(UN規格品)。【危険物の運搬】 容器UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます。日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容量10リットルとなります。
寸法(mm)170×215 高さ260
容量1.25ガロン
容量(L)5
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
JCI承認品のヤマハ純正燃料タンク
用途ヤマハ船外機用
材質プラスチック
容量12リットル
サイズ(mm)W360×D265×H230
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種4CYL 2.8L F150D/ F175A/ F200F(2015~)
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
スズキ船外機の75馬力以上とトーハツ4ストローク船外機に対応したホース側のアタッチメントです。
適合ホース5/16"
適合メーカー【船外機】スズキ船外機75ps以上、トーハツ4ストローク船外機
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
スズキ船外機の75馬力までに対応したホース側のアタッチメントです。
適合ホース5/16"
適合メーカー【船外機】スズキ~75ps
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。
30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。
タンク容量(L)11.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×270×235
タンク容量3ガロン
フィンにより走行時の安定性を向上させる。フィンは2箇所に付いています。(取付式)
用途「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデルにフィンが付属するモデル。入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。
色レッド
全長(cm)258
保証期間1年
チューブ径(Φmm)330
全幅(cm)123
収容人数4人
エレクトリック・トローリング・モーター(エレキモーター)のi-Pilot専用の船外機カバーです。各機種の形状に合わせた専用設計なのでピッタリフィットします。フルカバーなのでi-pilot全体をしっかり包み込み、エレキモーターの耐久性に影響を及ぼす、。風雨、スプレー、雪害、埃などから、エンジンを守ります。カバー表面はマリングレードのPVC素材のため、しっかり水を弾きます。ヘッド側(下側)はメッシュ素材を採用してるので、通気性・排水性に優れています。伸縮性のあるバックルと錆ないナイロンジッパーでスムーズに開閉ができるため、簡単に取付・取り外しができます。
材質PVC/ポリエステル/樹脂
2サイクル船外機115馬力以上、4サイクル船外機70馬力以上に適合します。
用途ヤマハ船外機用
ホース長さ(m)約3
ホース径(Φmm)内径:8Φ 外径:13Φ
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
十分な浮力がありながら、滑らかな乗り心地でサップが初めての方から上級者まで誰もが楽しめるマジックボード。クルージング、サーフィン、フィッシング、ヨガ等、ボリュームがあり安定感抜群。ピンテールとテールキックにより操作性アップ。後ろ左右のハンドルはクーラーボックスの固定も可能。3ホールのバンジーコードが荷物を確実にホールド。フィンやパドルも高品質にこだわり、高性能かつ頑丈。ドロップスティッチ構造により、海や川でのパフォーマンスに耐える強度を1レイヤーで実現。これにより軽量で、操作性、利便性アップ。
仕様センターフィン(着脱式)+ツインスタビ(溶着)
その他【空気室】1気室
材質PVCビニル EVAマット
質量(kg)SUP本体:7.9、セット重量:11
色カーキ
寸法(cm)(幅×長さ×厚み)840×304×150
空気圧【適正】0.83~1.04bar(12~15psi)
バルブ種類スプリングバルブ
収納時寸法(cm)90×45×24
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。