絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • ジョイクラフト(67)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(53)
  • アキレス(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • QYSEA Technology(13)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • INTEX(3)
  • 日本船具(3)
  • ホンダ(1)
  • SCEPTER(1)
  • シナジーインターナショナル(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • 株式会社野中(1)
  • トーハツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス パイプジョイント マリンテック

    ステンレス パイプジョイント

    マリンテック
    2,298税込2,528
    1式
    6日以内出荷
    オーニング テント/ヨット/船。T型 3方向 DIY 継手 25mm。テント/船/ヨットなど幅広く対応。SUS316ステンレス製で高い耐食性/防錆性。屋外使用に適した高耐久仕様。挟み込みタイプなので後付けが可能。1年保証
    形状T型シルバー質量(g)243角度(°)90保証期間1年サイズ(mm)Φ25×W62×H55素材SUS316直径(mm)パイプ:25
  • ルーバーベンチレーター マリンテック

    ルーバーベンチレーター

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    6日以内出荷
    ・紫外線耐性のあるABS樹脂製。・壁取付タイプ。・熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。・簡単取付。・省スペース設置可能。・耐衝撃性/高耐久性。・横幅88mmタイプ
    付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)40サイズ(mm)W88×H88
  • スルーハルフィッティング マリンテック

    スルーハルフィッティング

    マリンテック
    2,698税込2,968
    1式
    6日以内出荷
    90°角度設計で効率よくスムーズな排水。長期間の使用でも劣化しにくい高耐久プラスチック素材を採用。簡単取付/楽々メンテナンス。シンプルで美しい外観デザイン。ホース口径25mm。推奨取付穴径Φ34mm
    仕様取付位置:ボート底部/デッキ排水用材質プラスチック寸法(mm)Φ55×W60×H80ホワイト質量(g)50角度(°)90ホース口径(mm)25穴径(mm)推奨取付:34
  • ステンレス パイプジョイント マリンテック

    ステンレス パイプジョイント

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    6日以内出荷
    オーニング テント/ヨット/船。L型 DIY 継手 25mm。SUS316ステンレス製で高い耐食性/防錆性。屋外使用に適した高耐久仕様。1年保証
    形状L型シルバー角度(°)90保証期間1年素材SUS316直径(mm)パイプ:25
  • スルーハルフィッティング マリンテック

    スルーハルフィッティング

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    6日以内出荷
    材質プラスチック寸法(mm)Φ55×W25×H99ホワイト取付ボート底部/デッキ排水用質量(g)50ホース口径(Φmm)25取付穴径(Φmm)34
  • ルーバーベンチレーター マリンテック

    ルーバーベンチレーター

    マリンテック
    3,498税込3,848
    1式
    6日以内出荷
    ボートのエンジンルームなどの換気用ベンチレーター!。RV車のボディの外装・内装などにも最適!。紫外線耐性のあるABS樹脂製。壁取付タイプ。熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。簡単取付。省スペース設置可能。耐衝撃性/高耐久性。横幅210mmタイプ
    用途ボート・ヨット・船舶・RV車・キャンピングカー・トラックなどに付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)96寸法(幅W×高さH)(mm)210×100
  • ルーバーベンチレーター マリンテック

    ルーバーベンチレーター

    マリンテック
    2,498税込2,748
    1式
    6日以内出荷
    紫外線耐性のあるABS樹脂製。壁取付タイプ。熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。簡単取付。省スペース設置可能。耐衝撃性/高耐久性。横幅115mmタイプ
    付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)115×115
  • ポートライトハッチ マリンテック

    ポートライトハッチ

    マリンテック
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    フレームには耐老化・耐紫外線のABS樹脂を使用。塩害や紫外線、海上の過酷な環境でも劣化しにくく、長期間使用可能。耐食性と剛性を兼ね備えた316ステンレス部品採用。厚手の強化ガラス(tempered glass)を採用し、海の荒波や衝撃にも耐える耐久性を確保。水の侵入を防ぐゴム製パッキン付き。高防水性/高気密性/高安全性。取り付けが簡単な「Click-in(はめ込み)」構造。DIYでの取り付け、既存ボートへの後付けにも対応しやすい!。透明な強化ガラスが船室に自然光を取り込み、明るさと開放感を大幅UP。換気と採光を兼ねた実用的な長方形窓
    用途船室の採光/換気/ヨット・ボートの窓/リフォーム・新造船の窓用など寸法(幅W×高さH)(mm)ガラス窓:312×114、開口時窓:320×127、全体:400×201材質(フレーム)ABS樹脂
  • ボールスカッパーバルブ マリンテック

    ボールスカッパーバルブ

    マリンテック
    3,098税込3,408
    1式
    6日以内出荷
    従来のスカッパーバルブに変わる新タイプ。スカッパーが水中に入っている時は、中のボールが水圧で水の浸入を遮断!。水中から出るとボールが離れ、水を排出!。大型排水ポートと逆流防止ボール構造で海水やゴミの逆流をしっかりブロック。PC+HDPE+PVCの透明素材を採用。視認性に優れた透明ボディ。内部の詰まりや水の流れをすぐにチェック!トラブルの早期発見に役立つ!。過酷な海洋環境に耐える高耐久設計。1-1/8インチ継手開口チューブに対応。設置はトランサム横付け。特別な工具不要で、ボートの船体パイプに簡単取付。あらゆる船舶の排水・浸水対策に最適なソリューション
    用途ビルジ排水/浸水防止/逆流防止/ゴミ侵入防止/船内保護など付属品取付用ステンレスネジ仕様取付位置:トランサム横付け材質PC+HDPE+PVC質量(g)75適合サイズ1-1/8インチ継手開口チューブ寸法(Φ×mm)76×62
  • Type-C充電式 電動空気入れ マリンテック

    Type-C充電式 電動空気入れ

    マリンテック
    8,698税込9,568
    1式
    6日以内出荷
    自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作。設定した空気圧に達すると自動停止。任意の空気圧に設定可能。デジタル圧力計付き。モード/単位切替式。USB タイプCで充電可能。現在の空気圧が測定可能→デジタル表示
    その他最大気圧:10.3Br質量(g)583電流(A)2.9電圧(V)DC11.1電力(W)60充電時間4~6時間サイズ(mm)160×70×60容量(A)電池:6000H(18650×2)風量(L/min)20
マリン/ボート用品