カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(53)
- CAPTAIN STAG(3)
- INTEX(3)
- LiTime(8)
- QYSEA Technology(13)
- SCEPTER(1)
- SELECTED BY MARINTEC(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- アキレス(15)
- シナジーインターナショナル(1)
- ジョイクラフト(66)
- トーハツ(1)
- ホンダ(19,474)
- マリンテック(10)
- 万方商事(1)
- 日本船具(3)
- 株式会社野中(1)
価格
価格で絞り込む
12ページ目: マリン/ボート用品

TOHATSU 船外機
トーハツ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷<シンプルかつスタイリッシュなデザイン>新設計されたトップ/ボトムカウルと前後の大型ハンドルは、造形美と扱いやすさを高次元で両立しました。 <大型キャリングハンドル>持ち運びはもちろんのこと、ボートへの取り付けや取り外しが容易になりました。 <3方向保管>新デザインにより、一時保管の際はオイル漏れを気にすることなく、3方向の横置きが可能になりました。 <防振構造>エンジンの振動が運転者や船体に伝わるのを防ぐために、大型の防振ゴムを配置。振動の少ない快適な航走を実現しました。 <インテグラルタンク>船外機の内部に燃料タンクを備えているため、本体をボートにセットするだけで出航準備OK!気軽にマリンライフを楽しめます。 <水中排気>水中に排気することで静粛性に優れた走りを実現しました。用途マリンライフを軽快に楽しめる「エントリーモデル」。 免許不要で、楽しさいっぱいの2馬力エンジン。余裕のある排気量で、1クラス上の扱いやすさ。乗用車のトランクにもコンパクトに収まります。船外機本体が360°フル回転。小回りが利き、ミニボートの魅力を引き立てます。仕様ギアシフト:前進-中立、最大使用回転範囲(rpm):4500~5500減速比2.15(13:28)使用燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)インテグラル1.0コントロールティラーハンドルエンジン形式4ストローク 単気筒始動方式マニュアルスタータプロペラ設定範囲(”):4.5-7最大出力(kW)1.47(2PS)使用スパークプラグ:DCPR6Eオイル量(L)ギアオイル:0.18エンジンオイル量(L)0.3排気量(cc)86推奨エンジンオイル純正4ストロークエンジンオイルもしくはAPI分類SH,SJ,SL,SM級のSAE10W-30/40
ローボート用船底カバー(ビニロン帆布製)
アキレス¥47,980~税込¥52,778~1枚5日以内出荷耐久性のあるビニロン帆布製の船底カバーです。用途ゴムボート保護用。付属品収納袋×1枚材質ビニロン帆布
船外機カバー YAMAHA専用 (Y000-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種XTO V8 5.6L F425A (2018~)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y20-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種4CYL 1.8L F115B/ F130A (2015~)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y25-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種4CYL 996CC F50H/ F60F/ F70A (2010~)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y30-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種3CYL 747CC F30B/ F40F (2009~)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y15-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種4CYL 2.7L F150D (2016~)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y35A-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種2CYL 432CC F25G/ F25C (2017~)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y05A-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種V6 4.2L F225/ F250/ F300 (2021~)
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット
QYSEA Technology¥319,800税込¥351,7801セット92日以内出荷QYSEA FIFISH V-EVO アームセットは、水中ドローン(ROV)で水中にあるものを掴みたい方におすすめです。セット内容は標準セットにアームが付属したものとなります。標準セット+アームと別々に購入するよりお得なセットです。セット内容FIFISH V-EVO 本体 × 1、100M テザー&リール × 1、AC充電ケーブル × 1、本体の充電器 × 1、リモコン × 1、リモコン充電器 × 1、保証書 × 1、保険証書(保証書券) × 1、クイックスタートガイド × 1、アーム×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)アーム開度140mm深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個アームを動かす力(N)100バッテリー容量(Wh)97.2
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル)
QYSEA Technology¥259,800税込¥285,7801セット当日出荷QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。セット内容FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAXリールサイズ(mm)238×205×207撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個バッテリー容量(Wh)97.2
QYSEA FIFISH E-GO アームセット(200mケーブル+バッテリー2個)
QYSEA Technology¥1,098,000税込¥1,207,8001セット92日以内出荷QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に専用アームが最初から付属するセットです。セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、アーム × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金寸法(mm)430×345×170質量(kg)5.1ケーブル長(m)200モーターリングウイング6個センサー1/1.8inch CMOS有効画素数8mバッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電輝度5000ルーメン解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングフォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000Kフォーカス0.1m~+∞露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3動作温度(℃)-10~50絞りf/2.5バッテリー数2本ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる)ビーム角度(°)160ケーブル径(Φmm)4Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac深度(m)100ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB)スラスター6個(リングウィングモーター)バッテリー容量(Wh)72
QYSEA FIFISH アクションカメラマウント
QYSEA Technology¥12,980税込¥14,2781個当日出荷アクションカメラマウントをFIFISHに取り付ける機体上方取付マウント及び下方取付マウントがセットになっています。FIFISH本体・アクションカメラは付属していません。セット内容上方取付マウント × 1、下方取付マウント × 1対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 PLUS/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
QYSEA FIFISH E-GO バッテリーセット(200mケーブル+バッテリー4個+充電器)
QYSEA Technology¥1,198,000税込¥1,317,8001セット92日以内出荷QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に追加バッテリーをセットにしたセットです。長時間の使用が想定される方にはおすすめのセットとなります。セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 4、バッテリーステーション × 1、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金寸法(mm)430×345×170質量(kg)5.1ケーブル長(m)200モーターリングウイング6個センサー1/1.8inch CMOS有効画素数8mバッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電輝度5000ルーメン解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングフォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000Kフォーカス0.1m~+∞露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3動作温度(℃)-10~50絞りf/2.5バッテリー数2本ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる)ビーム角度(°)160ケーブル径(Φmm)4Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac深度(m)100ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB)スラスター6個(リングウィングモーター)バッテリー容量(Wh)72
QYSEA FIFISH E-GO 標準セット(100mケーブル&バッテリー2個)
QYSEA Technology¥999,800税込¥1,099,7801セット92日以内出荷QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 100m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金寸法(mm)430×345×170質量(kg)5.1ケーブル長(m)200モーターリングウイング6個センサー1/1.8inch CMOS有効画素数8mバッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電輝度5000ルーメン解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングフォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000Kフォーカス0.1m~+∞露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3動作温度(℃)-10~50絞りf/2.5バッテリー数2本ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる)ビーム角度(°)160ケーブル径(Φmm)4Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac深度(m)100ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB)スラスター6個(リングウィングモーター)バッテリー容量(Wh)72
QYSEA FIFISH HDMI BOX
QYSEA Technology¥35,980税込¥39,5781個92日以内出荷送信機と接続することによりFIFISHのカメラ画像を外部HDMI機器に出力することができます。MicroUSBポートにFIFISH付属の送信機充電器もしくはモバイルバッテリー等から給電が必要です。スマートフォンと比較してリアルタイム画像伝送に遅延が発生する可能性があります。FIFISH本体は付属していません。寸法(奥行D×長さL)(mm)水中ユニット:58×260出力12.6VDC MAX 10A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)陸上ユニット:272×122×75接続Pluggable waterproof plug入力100~250VAC~50/60Hz MAX 2A機能陸上ユニット:電源 on/off,充電ステータスランプ,漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護水中ユニット:漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)専用EPPケース:375×250×330耐水性IP67動作温度範囲(℃)-10~65深度(m)150
船底水垢クリーナーTM-1
株式会社野中¥2,898税込¥3,1881本(500mL)3日以内出荷手軽に水垢が取れ、水垢の再付着を防止する強力洗浄剤用途船底に付着した水あか成分りん酸、エタノール、界面活性剤液性酸性正味量500ml
T-トップ用エンクロージャー(LARGE)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷エンクロージャーを装着することで、風波や雨風を防いで快適な操船ができます。側面と正面の視界がしっかり確保できるように、透明度の高い材質を採用してします。バックル付きストラップにより、T-トップに簡単に、素早くエンクロージャーを装着することができ、使用しない時は簡単に取り外し、折り畳んで保管できます。タイプLARGE寸法A(mm)3030寸法B(mm)2100寸法C(mm)1050
T-トップ用エンクロージャー(SMALL)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷エンクロージャーを装着することで、風波や雨風を防いで快適な操船ができます。側面と正面の視界がしっかり確保できるように、透明度の高い材質を採用してします。バックル付きストラップにより、T-トップに簡単に、素早くエンクロージャーを装着することができ、使用しない時は簡単に取り外し、折り畳んで保管できます。タイプSMALL寸法A(mm)2630寸法B(mm)1700寸法C(mm)1050
船外機カバー SUZUKI専用(S15A-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。適合【船外機】スズキ適合機種DF100C/DF115B/DF115BG/DF115BT/DF140B/DF140BG撥水加工ドープ染色ポリエステル生地使用340gs/m2
ゴムボート スモールトランサム&スモールパワー
ジョイクラフト¥229,800税込¥252,7801セット8日以内出荷軽くて強度の高いボートクロス(550デシテックス&40×40本の高密度織)、大きなチューブ径による小さなトランサム、V型エアフロアによって、驚きの軽量化を実現! ポシェットのようにどこにでも持ち運んでいただけます。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。種別ラ ポッシュ色アイボリー全幅(mm)1410距離【航行区域】安全に帰着できる範囲
ゴムボート スモールトランサム&スモールパワー
ジョイクラフト¥189,800税込¥208,7801セット8日以内出荷細身の艇体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。カヤック325は、幅を340より5cm広げ、より安定感がアップし、安全です。エンジン、パドルどちらでも楽しめ、流行りのサップとしても使用できます。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。種別カヤックボート人数2距離【航行区域】安全に帰着できる範囲
ゴムボート プレミアムクラス
ジョイクラフト¥319,800税込¥351,7801セット8日以内出荷波風の影響を受けにくいテーパーフォルムにチューブ径44cmのスターン。合理性と優美さを両立させるジョイクラフトデザインの粋です。グランド315Wは、広い船内スペースが自慢。さらにモーターマウントもセットでき、釣りの使い勝手が大幅にアップ。アングラーは要注目です。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。種別予備検査 無色レッド距離【航行区域】3海里(5.5km)
ポリ燃料タンク用ノズルアタッチメント12ガロン用(270mm)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷12ガロン用のノズルアタッチメントです材質HDPEタイプ12ガロン用ねじ規格1/4”NPTノズル長(mm)270
エンジンキャリーバック
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷マイボートの大切なエンジンを保管したり、持ち運んだりする際に役立つエンジンキャリーバッグです。 調節可能なショルダーベルトは、エンジンのシャフト、カウルを傷つけないようにデザインされています。 ジッパーを開けるとエンジンハンドルをつかめる設計で、手でハンドルを持って運べます。 通気性と撥水性に優れたポリエステル生地を採用!ヘッドを傷めないモケット裏地。適合(目安)エンジン重量30kgまで材質ポリエステル厚さ【生地】340gs/m2
油水分離器ヘッド締め付けキット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷油水分離器のアルミヘッドとクリアボールを簡単にしっかりと締め付けすることが可能になるオプションキットです。寸法(mm)145×135×45質量(g)190
船外機キャリー SST-2
アキレス¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷Sシャフト専用スタンドなので、バケツにそのまま入れて丸洗いできます。 S字フックはボート船首のグリップに取り付けて、バウドーリーとしても使えます。 タイヤサイズが大きいので、船外機の運搬も楽に行えます。 斜め支柱は折りたためるコンパクト設計です。直径(Φcm)20幅(cm)8タイヤタイププラスチックタイヤ(ブロー成型品)対応装置質量(kg)船外機:60まで
ゴムボート LF-297WB
アキレス¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート用途作業艇やレジャー使用に。付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)人数4全長(cm)295全幅(cm)148総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
ホース用(船外機側)フィッティング C14536-2
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷ヤマハの船外機に対応した船外機側のアタッチメントです。適合ホース1/4"適合メーカー【船外機】YAMAHA
ヤマハ船外機用アダプター C14519
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ヤマハの船外機に対応したアタッチメントです。適合ホース3/8"適合メーカー【船外機】YAMAHA
ホース用(船外機側)フィッティング C14506
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥899税込¥9891個6日以内出荷ホンダ、ニッサンの船外機に対応した船外機側のアタッチメントです。適合ホース3/8"適合メーカー【船外機】ホンダ、ニッサン
12ガロン用ゲージ付キャップ C14643
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷12ガロンタンク専用のゲージ付キャップです。適合品番50A0039、50A0042
タイヤ&ベルト
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷12ガロン専用のタイヤとベルトのセットです。径(Φmm)【タイヤ】38適合品番50A0039/50A0042専用
12ガロンポリ燃料タンク(45リットル)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷大型船にピッタリな大容量燃料タンク!便利なタイヤ付き!仕様【JCI認可】無しタンク容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575(628)×375×315(355)
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
マリン/ボート用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら