7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人数から絞り込む
  • エクスプローラー200SET INTEX

    エクスプローラー200SET

    INTEX
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。オール、修理用パッチ付
    用途水辺の清掃作業に人数2材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)約1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410
  • エクスプローラー300SET INTEX

    エクスプローラー300SET

    INTEX
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    安心の空気室2個設計。大人一人と子供二人の三人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。底面はクッション仕様で心地良いです。
    セット内容ボート1個、オール2本、ポンプ1個材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)質量(g)4150全長×幅W×厚さ(mm)約2110×1170×410
  • エクスプローラー100 INTEX

    エクスプローラー100

    INTEX
    2,198税込2,418
    1台
    翌々日出荷
    安心の空気室2個設計。一人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付
    材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)質量(g)1295寸法(cm)147×84×36全長×幅W×厚さ(mm)約1470×840×360
  • Type-C充電式 電動空気入れ マリンテック

    Type-C充電式 電動空気入れ

    マリンテック
    8,698税込9,568
    1式
    6日以内出荷
    自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作。設定した空気圧に達すると自動停止。任意の空気圧に設定可能。デジタル圧力計付き。モード/単位切替式。USB タイプCで充電可能。現在の空気圧が測定可能→デジタル表示
    その他最大気圧:10.3Br質量(g)583電流(A)2.9電圧(V)DC11.1電力(W)60充電時間4~6時間サイズ(mm)160×70×60容量(A)電池:6000H(18650×2)風量(L/min)20
  • エアフレーム2 コンバーチブル CAPTAIN STAG

    エアフレーム2 コンバーチブル

    CAPTAIN STAG
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    池、湖、湾内用エアフレームコンバーチブル。広い船室で警戒にカヤッキング。大型2人乗りインフレータブルカヤック。ポンプ付き。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
    材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング、ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)25容量(kg)247寸法(cm)全長458×幅80×艇高39cm気室数6(本体)
  • フラボード CSバターノート CAPTAIN STAG

    フラボード CSバターノート

    CAPTAIN STAG
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    十分な浮力がありながら、滑らかな乗り心地でサップが初めての方から上級者まで誰もが楽しめるマジックボード。クルージング、サーフィン、フィッシング、ヨガ等、ボリュームがあり安定感抜群。ピンテールとテールキックにより操作性アップ。後ろ左右のハンドルはクーラーボックスの固定も可能。3ホールのバンジーコードが荷物を確実にホールド。フィンやパドルも高品質にこだわり、高性能かつ頑丈。ドロップスティッチ構造により、海や川でのパフォーマンスに耐える強度を1レイヤーで実現。これにより軽量で、操作性、利便性アップ。
    仕様センターフィン(着脱式)+ツインスタビ(溶着)その他【空気室】1気室材質PVCビニル EVAマット質量(kg)SUP本体:7.9、セット重量:11カーキ寸法(cm)(幅×長さ×厚み)840×304×150空気圧【適正】0.83~1.04bar(12~15psi)バルブ種類スプリングバルブ収納時寸法(cm)90×45×24
  • エアフレーム スポーツ ストライプ CAPTAIN STAG

    エアフレーム スポーツ ストライプ

    CAPTAIN STAG
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    池、湖、湾内用エアフレーム仕様。機動性に長けたスポーツカヤック。1人乗りインフレータブルカヤック。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
    材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング・ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)12ストライプ容量(kg)113寸法(cm)全長318×幅80×艇高33cm気室数4
ゴムボート