絞り込み
ブランド
- マリンテック
- CAPTAIN STAG(3)
- INTEX(3)

Type-C充電式 電動空気入れ
マリンテック¥8,698税込¥9,5681式6日以内出荷自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作。設定した空気圧に達すると自動停止。任意の空気圧に設定可能。デジタル圧力計付き。モード/単位切替式。USB タイプCで充電可能。現在の空気圧が測定可能→デジタル表示その他最大気圧:10.3Br質量(g)583電流(A)2.9電圧(V)DC11.1電力(W)60充電時間4~6時間サイズ(mm)160×70×60容量(A)電池:6000H(18650×2)風量(L/min)20