絞り込み
人数
- 3(1)
最大積載量(kg)
- 380
- 250(1)
- 410(1)
- 550(1)
ブランド
- シナジーインターナショナル(1)
「人数」から絞り込む
3(1)

ゴムボート パプリカ
シナジーインターナショナル¥439,800税込¥483,7801組4日以内出荷『ゴムボート パプリカ』は、最もスタンダードな船型にもかかわらず、ジョイクラフト自慢のスモールトランサム・ビッグスターン艇です。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。高強度な素材を使用しながらも、軽量設計で持ち運びが簡単です。車載や保管にも場所を取らず、女性や年配の方でも扱いやすいのが特徴です。工具不要で簡単に組み立てられ、空気入れポンプさえあれば短時間で水上に出ることができます。船底にエアフロア構造を採用しており、水面からの衝撃を吸収するので、安定した走行性能を実現しています。様々なオプションが付属しているので、用途に合わせてカスタマイズすることができます。使用後は水洗いして乾燥させるだけで簡単にメンテナンスできます。用途湖や川での釣り、海水浴、水上ピクニックなど様々なレジャーや、水上での作業用の船に。付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ形式キール:エアキール+ダイナキール出力トランサムS(PS)適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲幅(cm)船内:70底形状高圧エアフロアチューブ径(Φmm)400~450全幅(cm)150気室数4(チューブ本体3・キール付エアフロア)馬力2または5(一定の水域の場合)