絞り込み
ブランド
- PenPower
- ソースネクスト(12)
- さくらネット(2)
- PLAUDNOTE(2)
- SONY(ソニー)(1)
- iFLYTEK(アイフライテック)(1)

多機能ペン型スキャナー WorldPenScan Ai Reader
PenPower¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷ペンでなぞるだけで紙の文字を簡単にデジタル化できる多機能スキャナーです。OCR(文字認識)機能により、印刷されたテキストを瞬時にテキストデータへ変換し、パソコンやスマートフォンに取り込めます。さらにAI翻訳機能を搭載しており、英語をはじめ多言語の文章をその場で翻訳できるため、語学学習やビジネス用途にも最適です。読み上げ機能も備えているため、発音確認やリスニング学習にも活用可能。コンパクトで持ち運びしやすく、書籍・資料・新聞などから必要な情報を効率よく抜き出せる点が大きな魅力です。仕事や学習の効率化をサポートする便利な一台です。質量(g)70本体寸法(mm)151×31.5×145接続方法Wi-Fi接続充電時間2時間液晶パネル3.69インチタッチスクリーン保証期間1年間オートパワーオフ【待機中】設定した時間に自動で電源オフスピーカー8Ω / 1W動作時間3時間入力電源5V/2Aバッテリー容量(mAh)1200(充電式リチウムポリマー)端子USB Type-CカードスロットmicroSDカード対応 最大32GBまで ※同梱しておりません。別途ご用意ください。