絞り込み
出力(kW)
- 0.75(2)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(2)
潤滑方式
オイルレス(2)
周波数(Hz)
- 50(2)
- 60(2)
電源電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(2)
騒音値(dB)
- 40~50未満(2)
40~50未満
種類
- 低振動(2)
- 静音(1)
低振動・静音
吐出圧力(MPa)
- 0.60~0.80(2)
0.60~0.80
奥行(mm)
- 500~1000未満(2)
500~1000未満
タンク容量(L)
- 5~10未満(2)
5~10未満
質量(kg)
- 48
- 46(2)
- 103(1)
- 116(3)
- 129(4)
- 139(2)
- 154(1)
- 165(3)
- 315(2)
- 320(2)
- 353(2)
- 397(2)
- 430(2)
- 480(3)
- 576(2)
- 580(2)
- 650(2)
- 690(2)
- 799(2)
- 909(4)
- 質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
- 500未満(2)
500未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(2)
500~1000未満
ブランド
- アネスト岩田(2)
アネスト岩田
「出力(kW)」から絞り込む
0.75(2)

スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付
アネスト岩田¥559,800~税込¥615,780~1台3日以内出荷エアドライヤ内蔵タイプです。オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。環境に優しいオイルフリータイプで、ドレン処理費も削減できます。スマートさを追求したコンパクト設計です。静音、低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途電気製品、食品・飲料製造、塗装、精密機器、医療機器、研究機関など。幅(mm)355質量(kg)48高さ(mm)690種類低振動奥行(mm)660モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)64モータ出力(kW)0.75
オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付
アネスト岩田¥649,800~税込¥714,780~1台3日以内出荷から7日以内出荷高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプドライヤ付
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具] 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07390438-261113-02.jpg)
![エアタンク(常圧接続) MAX(マックス)[事務用品・工具] エアタンク(常圧接続) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07387489-261117-02.jpg)
![エアタンク(高圧接続) 4MPaコンプ対応 MAX(マックス)[事務用品・工具] エアタンク(高圧接続) 4MPaコンプ対応 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07394830-261117-02.jpg)