200万画素CMOSカメラ内蔵ポータブルセキュリティレコーダーマザーツール3日以内出荷
200万画素カメラ内蔵のポータブルセキュリティレコーダーです。
付属品ACアダプター、ブラケット、リモコン、専用ケーブル×2、USBケーブル質量(g)約75電源(V)DC12(ACアダプター使用)方式(録画)H.264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×95×30レンズ4.3mmピンホールタイプ記録媒体SDカード1~12GB速度(録画)最大30fps最大消費電力(W)約1.6解像度(録画)1280×720/640×480/320×240再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速使用環境温度(℃)-10~40視野角(水平)約58°撮像素子1/3インチカラーCMOS 200万画素出入力端子(映像)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P)、(音声)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P)画質設定3段階 HIGH/NORMAL/BASIC信号方式NTSCインターフェイスUSB1.1/2.0最低被写体照度(Lux)5
AHD/アナログカメラ用SDカードレコーダーマザーツール4日以内出荷
AD(アナログハイビジョン)/アナログカメラ専用のSDカードレコーダー。
AHDkamera haHD解像度とフルHD解像度の入力に対応(自動認識)。
録画方式はH.264を採用して、高画質・長時間録画を実現。
SDカードは1GB~最大256GBまで対応(SDカード別売)。
モーションディテクター機能(動体検知機能)を搭載しているので、画面上に動きが合った時のみ録画することが出来、無駄がありません。
変更したメニュー内容をSDカードに保存することができ、保存するバックアップ機能を搭載。同一機種への設定を簡単にコピー可能。
日付を選択して再生する円柵再生機能を搭載。
SDカードの容量が録画データでいっぱいになった時の自動上書き機能も搭載。
HDMIデジタル映像出力とアナログ映像出力に対応。
日本語メニュー対応・軽量コンパクト設計・リモコン付属。
仕様録画速度:最大30fps(録画解像度設定による)、パソコン接続:USB1.1/2.0付属品ACアダプタ/リモコン/パスワード解除用ソフト/USBケーブル電源(V)DC12±1方式(録画)H.264本体質量(g)約245対応OSWindows7/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×77×26記録媒体SDカード(FAT32/1~256GB別売)消費電流(mA)(最大)約450解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×480※接続するカメラ信号による、(映像出力)1080P 60/1080P 30/1080I 60/720P 60/720P 30再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速動作温湿度範囲-10~45℃/30~80%(結露不可)画質設定3段階(ベーシック/ノーマル/ハイ)音声出力RCAJ×1映像出力HDMI(デジタル)/BNCJ(アナログ)×各1映像入力BNCJ×1
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります