4CHフルハイビジョン対応レコーダー らくレコeyeNSK(日本セキュリティ)6日以内出荷
無料クラウド録画が1GB。Wi-Fi設定でスマホで操作
用途ご家庭の防犯、見守り映像入力4CH.2M対応AHD/TVI/CVI/BNC)1.0vp-p/75Ω映像出力1×HDMI/1×VGA音声入力4×RCA音声出力1×RCAディスプレイモード4分割、各画面、デジタルズーム(×3/×9)モード【録画】連続/モーション/スケジュール再生速度ノーマル、コマ送り(1fps)、早送り(×2,4,8,16)巻戻し(1/2、1/4、1/8、1/16)電源DC12V/2AACアダプタ消費電力最大12W(最大消費電流1A)付属品ACアダプタ(DC12V/2A)、リモコン仕様録画レート(解像度):1080P@15fps/720P@30fps
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります