13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,680 税込6,248
当日出荷

クランプは直径50mmまでのものを挟めます。アクセサリーシュー・三脚ネジ付き。
用途コンパクトカメラ・ストロボ・監視カメラ等に。 適合機種(取付ねじ径)UNC1/4” 質量(g)178
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

一般的な小型カメラの設置に最適です。
材質スチール 質量(g)286 全高(mm)152.4 角度調整範囲傾斜:190° 回転:360° ねじサイズねじ山:1/4”-20山 サイズ(Φmm)ベース:50.8 取付穴径:4.8 シャフト径:12.7
1台
2,980 税込3,278
翌日出荷

セット内容:壁面用ベース、吊りレール用ベース、ベースカバー、シャフト×2本、自在ヘッド、取付ねじ。必要なマウントをその場で組み立て可能。
材質アルミニウム 質量(g)230 シャフト径(Φmm)12.7 全高(mm)50.8、101.6、152.4(3段サイズ継ぎ足し式) ベース寸法(mm)壁面用:50.8、吊りレール用:26.9×44.5 角度調整範囲傾斜:190°、回転:360° 取付穴径(Φmm)4.8 ねじサイズねじ山:1/4”-20山
1台
3,520 税込3,872
翌日出荷

滑り止めゴム付 GoPro専用アダプター付 六角レンチ付
用途自転車、オートバイ 仕様●最大使用荷重:6.8kg●クランプ幅:22~31mm●角度調整:210°傾斜360°回転●全高:90mm●重量:0.45kg●材質:軽量アルミニウム+複合材●ねじ山サイズ:1/4”-20山 アズワン品番65-2283-54
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

コーナーや障害物を避けて設置が可能です。垂れ下がらず、安全ワイヤーが不要です。取付ネジ付。
材質スチール 質量(g)695 全高(mm)330.2 ベース寸法(mm)10.2×8.3×5.7 角度調整範囲傾斜:210° 回転:360° ねじサイズねじ山:1/4”-20山 取付穴径(mm)13.3
1台
7,980 税込8,778
翌日出荷

大型カメラやすっきりとした取り付けに最適です。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム 質量(g)210 シャフト径(Φmm)25.4 (内径:22.2) 全高(mm)152.4 角度調整範囲傾斜:210° 回転:360° ベース径(Φmm)76.2 ねじサイズねじ山:1/4”-20山 取付穴径(mm)4.8 通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
1台
5,420 税込5,962
翌日出荷

あらゆる金属面に設置可能。
材質アルミ 質量(g)160 全高(mm)152.4 ベース径(Φmm)69.8 ねじサイズねじ山:1/4”-20山 吸着力(kg)2.3
1台
6,870 税込7,557
翌日出荷

1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

すっきりとしたデザインで、取り付けも簡単。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム 質量(g)230 シャフト径(Φmm)25.4(内径:22.2) 全高(mm)152.4 ベース寸法(mm)73×115 角度調整範囲傾斜:210° 回転:360° ねじサイズねじ山:1/4”-20山 取付穴径(mm)4.46 通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
1台
5,600 税込6,160
翌日出荷

1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

1個
5,780 税込6,358
翌日出荷

1個
2,430 税込2,673
翌日出荷