カテゴリ: モニター 防犯カメラ用ブランド: マザーツールすべて解除
17インチモニター マザーツール 当日出荷
17インチTFTカラーモニタ。
HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能
操作リモコン付
VESA規格75×75mm対応
付属品 専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン 質量(kg) 約3 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1 最大消費電力(W) 約35 ピクセルピッチ(mm) 0.264(H)×0.264(W) 解像度 (最大)1280×1024 入力端子 【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵) VESAマウント(mm) 75×75対応 LCD仕様 17インチTFT アスペクト比 4:3
8インチTFTカラーモニター マザーツール 4日以内出荷
8インチカラーTFTモニター
マルチ映像入力に対応(BNC/VGA/HDMI)
音声入力・音声出力対応(スピーカー内蔵)
付属のスタンドは据え置きと壁面設置に対応
日本語表示メニュー対応
専用リモコン付属
付属品 ACアダプター・リモコン・専用スタンド・固定ビス・両面テープ・HDMIケーブル・オーディオケーブル・変換コネクター 質量(g) 534(本体のみ、スタンド無し) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 DC12V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×151×36 消費電流(mA) 最大約700 解像度 最大1024×600 入力端子 (映像)BNC×1/VGA×1/HDMI×1、(音声)RCA×1(ミニフォンジャック、専用ケーブル付属) スピーカー 1W×2 LCD仕様 8インチTFTカラーLCD
21.5インチTFTモニター マザーツール 4日以内出荷
マルチ映像入力に対応(HD/VGA)音声入力・音声出力に対応(スピーカー内蔵)VESA 規格:75mm × 75mm日本語メニュー非対応画像解像度最大1920×1080に対応
付属品 ACアダプター、HDMIケーブル(ケーブル長:約1.5m)、台座、スタンド、スタンド取付用ネジ(3本)、取扱説明書、L型プラスドライバー(スタンド取付用)、スタンドネジ部用カバー 消費電力(W) 最大24 電源 DC12V /2A 本体質量(kg) 約2,4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約491×284×7(画面サイズ) 解像度 【入力可能】1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768(※フレームレート60fps~100fpsの機器に対応)【画面】最大1920×1080(※プログレッシブ走査のみ対応) 使用温湿度範囲 0 ~40℃ / 10~85%RH (結露無き事) LCD仕様 21.5 インチTFT(VA型) 端子 【映像入力】2系統 HDMI/VGA【音声入力】HDMI / ピンジャック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 / 4:3 VESA対応 75mmx75mm
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります