絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • マザーツール(3)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

モニター 防犯カメラ用 :「DC12V」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約325×205×38質量(g)約670出力スピーカー(ステレオ)入力HDMI/VGA/BNC/RCA表示部13.3インチ TFT LCDメモリーUSB(再生可能)解像度【LCD】1920×1080ピクセル使用場所屋内入力電源(V)DC12/1A
7インチ LCDモニター ブロードウォッチ7インチ LCDモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示7INCH TFT LCD入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC 2入力解像度【水平】480TV/LINEヒューズ【電源】220A/3A動作温度範囲(℃)-10~50
11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約285×180×38質量(g)約555出力スピーカー(ステレオ)入力HDMI/VGA/BNC/RCA表示部11.6インチ TFT LCD解像度【LCD】1920×1080ピクセル操作方法操作パネル/リモコン入力電源DC12V/1A使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50
7インチ HDMI LCDモニター ブロードウォッチ7インチ HDMI LCDモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。 HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品ACアダプター質量(g)約300電源DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025本体寸法(mm)約170×112×32表示7INCH TFT LCD 800×480ピクセル入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC/PAL 自動切替解像度640×480ピクセル ~1080P入力形式HDMI/VGA/AV(2入力)動作温度範囲(℃)0~50
7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV) ブロードウォッチ7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV)ブロードウォッチ
9,480税込10,428
1個
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。7インチの小型サイズでスッキリコンパクト。HDMI・VGA・AVに対応。
用途・高解像度表示 1024×600PIXEL ・多彩な信号入力 HDMI, VGA, AV ・スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作その他【設定変更入力】操作パネル / リモコン付属品ACアダプター電源(出力12V/1A)、AV接続ケーブル、接続コネクタ、リモコン、スタンド、本説明書質量(g)260電源DC12V/1A(ACアダプター使用)本体寸法(mm)175×115×35表示7INCH TFT LCD信号形式HDMI / VGA / AV解像度1024×600(ピクセル)動作温度(℃)0~50
4.3インチ小型LCDモニター ブロードウォッチ4.3インチ小型LCDモニターブロードウォッチ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度480×272ピクセル付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2寸法(mm)約120×77×16質量(g)約150電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示4.3インチTFT LCD信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替動作温度(℃)-10~50
11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター ブロードウォッチ11.6インチ フルハイビジョンLCDモニターブロードウォッチ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 さまざまな角度に調整できるスタンド付き
用途防犯カメラ、サブモニターとして出力無し電源DC12V/1A本体寸法(mm)約285×200×100本体質量(g)約570表示11.6 インチ TFT LCD入力HDMI、VGA解像度LCD1920×1080 ピクセル動作温度(℃)0~50使用場所屋内取扱説明書(0.41MB)
カラー画面分割機 ブロードウォッチカラー画面分割機ブロードウォッチ(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。 個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品ACアダプター電源、リモコン(電池付)電源DC12V/1A(ACアダプター使用)動作温度(℃)-10~50
予測録画機能付き7インチモニター ブロードウォッチ予測録画機能付き7インチモニターブロードウォッチ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
予測録画機能付きで事故や事件の前後の映像を記録レコーダーはモニター一体型のため、保存した映像を現場で再生・確認が可能撮影した映像はマイクロSDカードに保存しているので、事務所のPCでも確認できる200万画素(フルハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影オプションのマイクを使用すれば音声も録音できるので、映像と音の両方で状況を把握できる
用途AHD出力のカメラと接続し、監視・防犯用の録画再生機として寸法(mm)約180×125×60質量(g)305電源DC12V/1A(ACアダプター使用)設定方式操作ボタン、リモコン入力信号AHD×2チャンネル解像度1024×600Pixelスピーカーあり動作温度(℃)0~50モニターサイズ7INCH TFT LCD対応microSDカード4~128GB(UHSスピードクラス1以上) 別売
モニター 防犯カメラ用