絞り込み
ブランド
  • TOA
  • ブロードウォッチ(13)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(6)
  • マザーツール(3)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
  • キャロットシステムズ(2)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
  • ASK TRADING(エーエスケートレーディング)(1)
  • impactTV(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映像信号分配器 TOA映像信号分配器TOA
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
カメラ映像を1入力で6分配の出力、2入力で3分配の出力が可能な映像分配器です。 カメラが捉えた画像を複数のモニタテレビで同時に再現できます。
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×46×296分配数1入力6分配または2入力各3分配映像出力1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓映像入力1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓
セキュリティカメラシステム カラーカメラ用取付金具 TOAセキュリティカメラシステム カラーカメラ用取付金具TOA
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
CCTVカメラなどを天井面に取り付けるための伸縮式、軽金属製自由雲台付カメラ取付金具です。
用途事務所でのお客様のご来社の確認や、工場内での作業確認に。トラスコ品番453-7629高さ(mm)【台座】305~465台座径(Φmm)120
シーケンシャルスイッチャー TOAシーケンシャルスイッチャーTOA
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
複数のカメラの映像を手動または自動で切換えモニターテレビに表示する機器です。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
付属品電源コード(2m)×1、D-subコネクター(25P、オス)×2材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×51.8×297アラーム出力1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、D-subコネクター(25P/メス)映像出力シーケンス出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター、スポット出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
19型ワイド液晶モニター TOA19型ワイド液晶モニターTOA
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
18.5型ワイド液晶パネルを使用し、フルHD入力に対応した液晶モニターです。 HDMI入力端子、DVI-D入力端子、DisplayPort、アナログRGB入力端子、 および音声入出力端子、内蔵スピーカーを備えており、監視用・産業用モニターとして使用することができます。
付属品スタンド台トラスコ品番136-7806質量(kg)4.1サイズ7U、16:9ワイド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×157×362画素数1366×768
モニター 防犯カメラ用