絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)
  • i-PRO(15)
  • アクシスコミュニケーションズ(5)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(5)
  • マザーツール(4)
  • 塚本無線(4)
  • 新鋭(4)
  • エスコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(2)
  • ビデオセンシング(2)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
  • Vivotek(2)
  • ライテックス(ムサシ)(1)
  • 日栄インテック(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • TP-LINK(1)
  • SwitchBot(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
壁付用アタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁付用アタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
埋込用アタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込用アタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
ポールアタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
カメラ電源(1ch) VH-VP300 TAKEX(タケナカエンジニアリング)カメラ電源(1ch) VH-VP300TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
長距離配線対応ワンケーブルフルHDカメラ(920HVシリーズ)専用のカメラ電源です。 同軸ケーブル1本で400mの長距離配線が可能。(5C-FB使用時) 映像信号、RS-485信号、電源を伝送。
用途監視、防犯、状況把握用途付属品取扱説明書(保証書付):1冊、電源接続ケーブル:1本、ACケーブル:1本、ACアダプター:1個質量(g)約80使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)消費電力(W)2(カメラ非接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×27×68電源(AC V)DC48V出力専用ACアダプター使用時:100(50/60Hz)動作表示灯赤色LED:通電時、黄色LED:通信時通信機能RS-485重畳伝送対応(Pelco-D)設置場所屋内最大出力電力(W)同軸重畳出力電力:12伝送距離(m)カメラ-本機間:400(5C-FB)映像出力HD-SDI (SMPTE 292M準拠BNCコネクタ)映像入力専用電源重畳方式75Ω(BNCコネクタ)
カメラ電源(電源分離式カメラ対応品) TAKEX(タケナカエンジニアリング)カメラ電源(電源分離式カメラ対応品)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
電源分離型カメラ電源DC-12V 600mA 電圧調整可
用途監視、防犯、状況把握用途材質ボンデ鋼板マットウエガホワイトSCP-172N使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×300×50電源(AC V)100(50/60Hz)保護回路過電流保護(自動復帰)出力電圧可変範囲(V)約DC12~15(出荷時約DC13)
ACアダプター・電源 防犯カメラ用