絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(15)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(11)
- プラネックスコミュニケーションズ(6)
- i-PRO(6)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(6)
- Dahua(5)
- Vivotek(4)
- マザーツール(3)
- ブロードウォッチ(3)
- SecuSTATION(2)
- レッツコーポレーション(1)
- ダイヤトレンド(1)
- 塚本無線(1)
- RS PRO(1)
- 川口電機製作所(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
防水・防滴機能
- なし(1)
使用場所
屋内(1)
特価

レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から6日以内出荷ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
ゴム足(マグネット内蔵)
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381式欠品中マグネット内蔵のゴム足です。セット内容マグネット内蔵ゴム足×4、ゴム足取付用ねじ(M3×6)×4材質ゴム足:ラバー、マグネット:メタル+マグネット、ねじ(M3×6):SWCH-10R質量(g)20(ゴム足4個、ねじ4本)使用環境使用温度範囲:0~50℃、使用湿度範囲:20~80%RH(結露なきこと)保管環境保管温度範囲:-20~70℃、保管湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
19インチラックマウント金具(330)
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781式6日以内出荷19インチラックマウント金具(330)セット内容取付金具(19インチラックマウント用)×2、ねじ(19インチラックマウント用)×4、ねじ(ラック取付金具と本体接続用)×8アズワン品番64-8309-22
PoE給電スイッチングハブ FA-MLシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥89,980~税込¥98,978~1台6日以内出荷PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
SFPモジュール
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷SFPモジュールは、電子信号を光信号へ変換するための拡張モジュールで、スイッチングハブに装着して使用します。
GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用ファンモジュール
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用の交換用FANモジュール型番FAN01 Module
ZEQUO REシリーズ用ファンモジュール
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷ZEQUO REシリーズ用の交換用FANモジュール型番FAN02 Module
レイヤ2スイッチングハブ ASシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1台6日以内出荷ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
PoE給電スイッチングハブ GA-EMR48TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥449,800税込¥494,7801台欠品中PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ型番GA-EMR48TPoE+
PoE給電スイッチングハブ GA-MLシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥97,980~税込¥107,778~1台6日以内出荷PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
レイヤ2スイッチングハブ MSシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
ZEQUO REシリーズ用電源モジュール
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷ZEQUO REシリーズ用の交換用電源モジュール型番RP02-200W Module
レイヤ2スイッチングハブ eGシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥96,980~税込¥106,678~1台6日以内出荷ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
レイヤ2スイッチングハブ eGiシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥64,980~税込¥71,478~1台6日以内出荷ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
PoE給電スイッチングハブ XGシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥259,800~税込¥285,780~1台6日以内出荷PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
レイヤ2スイッチングハブ ZEQUOシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥179,800~税込¥197,780~1台6日以内出荷コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ2スイッチングハブ
レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO REシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥429,800税込¥472,7801台6日以内出荷コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ2スイッチングハブ型番ZEQUO 2600RE
レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO Dシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥299,800~税込¥329,780~1台6日以内出荷コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ3スイッチングハブ
レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO REシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥579,800~税込¥637,780~1台6日以内出荷コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ3スイッチングハブ
デジタルリンクスイッチャー
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801箱5日以内出荷LANケーブルのみで映像/音声/制御信号を、2系統出力でき、最大150m伝送することが可能です。さらに1系統のDVI-D出力にも対応しています。HDMI信号はもちろん、RGB信号やビデオ信号の入力が可能です。付属品ACアダプター×1、電源コード(2m)×3、ACアダプター抜け防止金具×1、ACアダプター抜け防止金具取付用×1、ラック取付金具×2、ラック取付金具取付用ねじ×6、セット脚×4、セット脚取付用ねじ×4、3ピン3.5mm脱着式端子台プラグ×1質量(kg)約1.3(本体)電源(V)DC16 (DC入力端子)消費電力(W)32(電源「切」時:0.1)(付属のACアダプター使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×250(突起部含まず)