6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LENS I-CS 1/1.8 3.9-10mm F1.5 アクシスコミュニケーションズ

    LENS I-CS 1/1.8 3.9-10mm F1.5

    アクシスコミュニケーションズ
    57,980税込63,778
    1台
    19日以内出荷
    リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。1/1.8インチまでのセンサーをサポート。このi-CSレンズは、最新の業界標準であるインテリジェントCSマウント光学系を特徴としています。 これは、自動およびリモートでのズーム、フォーカス、絞りの開きを可能にする3つのモーターを付属しています。Lens i-CS 1/1.8" 3.9-10 mm F1.5は、そのオープンプロトコルとカメラが複数の機能とインターフェース可能であることにより、設置の柔軟性に優れています。 。このレンズはIR補正されています。 つまり、IRカットフィルターを使用中にデイモードとナイトモードを切り替えるときに、カメラのフォーカスを調整する必要がありません。
    仕様3.9~10 mm、F1.5i-CSIR補正CSマウント互換性のある製品については、axis.comをご確認ください保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(長さL×幅W)(mm)59×67.5焦点距離(mm)3.9~10F値1.5イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
  • AXIS P54XX CLEAR DOME アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P54XX CLEAR DOME

    アクシスコミュニケーションズ
    11,980税込13,178
    1台
    19日以内出荷
    AXIS P54 Camera向け交換用ドーム。クリアドームまたはスモークドーム。クリアドーム (カメラに付属) とスモークドームは別売です。AXIS P54 Clear/Smoked Domesは、クリアまたはスモークとして提供されています。 カメラに付属しているクリアドームのスペアパーツです。 スモークドームはアクセサリーです。 スモークドームはカメラの向きを隠すために使用できます。
  • 3MPレンズ 2.7-10mm HIKVISION(ハイクビジョン)

    3MPレンズ 2.7-10mm

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)55.8寸法(Φ×mm)42×46.9焦点距離(mm)2.7~10F値F1.4-CマウントCSマウント
  • 8MPレンズ 3.8~16mm HIKVISION(ハイクビジョン)

    8MPレンズ 3.8~16mm

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)237寸法(Φ×mm)55×75焦点距離(mm)3.8~16F値F1.4-CマウントCSマウント
  • AXIS LENS M12 3.6 MM F1.8 IR 10P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS LENS M12 3.6 MM F1.8 IR 10P

    アクシスコミュニケーションズ
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
  • ボックスカメラ用レンズ Dahua

    ボックスカメラ用レンズ

    Dahua
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
レンズ 防犯カメラ用