絞り込み
ブランド
- ハスクバーナ(28)
- トーヨ[作業服](17)
- マックグリーン(16)
- エスコ(10)
- WAKO(和光商事)(9)
- US Armor(9)
- 杣(9)
- オレゴン(OREGON)(6)
- サクセスプランニング(6)
- マキタ(4)
- TRUSCO(3)
- FUNAHASHI(3)
- D-Air Lab(3)
- アイトス(2)
- メトロポリス(2)
- サムライレジェンド(2)
- ツムラ(津村鋼業)(1)
- ハートフルジャパン(1)
- ゼノア(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

杣 チェンソー防護用 軽量チャップス
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。仕様ポケット付き材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル色オレンジサイズ36(91cm)タイプバックル付きの前掛けタイプウエスト(cm)110
チェーンソー防護チャップス
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1着当日出荷【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)用途保護・防護適応ウエスト(cm)80-120
杣 チェンソー防護用チャップス
WAKO(和光商事)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル色濃紺サイズフリーサイズウエスト(cm)約80-105全長(cm)約89
「快適なチャップス・涼くん」
マックグリーン¥15,980税込¥17,5781着当日出荷チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。 商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。 独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。 防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維色オレンジ×カーキ材質(裏地)ポリエステル材質(表地)ナイロン
杣 チェンソー防護用七分丈チャップス
WAKO(和光商事)(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本欠品中動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル色濃紺サイズフリーサイズ(七分丈)ウエスト(cm)約80-105
杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調
WAKO(和光商事)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き材質(防護材)ポリエステル100%色デニム調長さ(cm)91ウエスト(cm)110まで![チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26695115-230511-04.jpg)
チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】
トーヨ[作業服]¥20,980税込¥23,0781着当日出荷から4日以内出荷防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。 ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。 国内生産のJIS適合品です。仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合色オレンジ
「あ・かる~いチャップス」
マックグリーン(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781着当日出荷から8日以内出荷使いやすい新設計で快適な作業性。 ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。 防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。 ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維材質(裏地)ナイロン材質(表地)ナイロン
杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル
WAKO(和光商事)¥26,980税込¥29,6781着5日以内出荷暑い夏を乗り越えるため、サマーモデルからさらに軽量化された暑熱モデル。軽量素材(EN ISO 11393-2:2019 取得のクラス1)を採用し、4WAYストレッチで抜群の伸縮性を誇り、さらにCOOLMAXなど吸汗速乾素材で暑さ対策も万全。ボディ素材には強度を向上した新素材を採用してあります。 ※防護為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断」を採用をしております。立体裁断でサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。色グレー質量(g)約850混率(%)表地:90% ポリエステル、7% ケブラー、3% ポリウレタン、防護: 55% ポリエチレン、45% ポリエステル 裏地:55% クールマックス、45% クールパス
耐刃耐突防護衣インナーベスト
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781着当日出荷インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。用途警備用、護身用に。色ブラックタイプインナー![チェーンソー防護アームカバー(甲付き) トーヨ[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26695280-230511-02.jpg)
チェーンソー防護アームカバー(甲付き)
トーヨ[作業服]¥11,980税込¥13,1781着当日出荷枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。色オレンジ備考甲付き/袖口調節可能![チェーンソー防護アームカバー(甲無し) トーヨ[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26695255-230511-02.jpg)
チェーンソー防護アームカバー(甲無し)
トーヨ[作業服]¥9,998税込¥10,9981双当日出荷枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。色オレンジ備考甲無し/袖口調節可能
杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル
WAKO(和光商事)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
チェンソー防護用チャップス
ツムラ(津村鋼業)¥12,980税込¥14,2781着5日以内出荷EN ISO11393-2:2019適合品のチャップスです。6層の防護素材なのでクラス1(20m/s)の切断抵抗性があります。蒸れにくくズレにくいので動きやすいです。4点留めバックルで体にフィットします。サイズフリー質量(g)1260ウエスト(cm)60-120全長(cm)94素材表地:ナイロン420D 100%/防護素材:ポリプロピレン50%、ポリエチレンテレフタート50%
プロテクティブジャケットT-Ⅱ
ハスクバーナ¥35,980~税込¥39,578~1着4日以内出荷から7日以内出荷厚生労働省ガイドライン適合品。このジャケットはプロユーザー向けに開発され、クラス1(20m/s)の保護性能を備えています。2方向ストレッチポリエステルで快適かつ、終日の作業に適しています。アラミドとコーデュラ(R)で補強を強化しており、。また視認性を高めるための反射ロゴおよび反射テープが付いています。胸ポケットにはジッパー付きのポケットがあります。また、ベルクロテープにより手首をしっかり留めることができ、ウェスト部分を調整するひもが付いています。タイトフィットデザイン。仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎
プロテクティブズボン C-Ⅱ
ハスクバーナ¥17,980税込¥19,7781着4日以内出荷厚生労働省ガイドライン適合品。新しいスタイリッシュデザインのエントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射する素材でできたロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし![暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-CC100N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26694720-260220-02.jpg)
暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-CC100N【JIS規格適合品】
トーヨ[作業服]¥25,980税込¥28,5781着当日出荷から6日以内出荷油汚れが目立ちにくいデザインで、両サイドに蛍光生地を採用することで視認性も確保できます。 軽量で通気性の高い生地を採用し、熟練者でもハイパフォーマンスを発揮します。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。 特殊な生地を使用することで吸水性、速乾性を向上させた使いやすいJIS適合品の暑熱対策ズボンです。仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量色ネイビー(蛍光帯:イエロー)
耐刃耐突防護衣インナーパッド
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット(3枚)当日出荷インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。用途警備用、護身用に。トラスコ品番388-6836材質超高強力ポリエチレン繊維色ブラックタイプパッド寸法(長さL×幅W)(mm)フロントパネル:400×200、バックパネル:420×400
チャップス(MT536/538/565/585)用延長ベルト
マックグリーン¥479税込¥5271個当日出荷ウエストの大きい方にお勧めの延長ベルトです。色ブラック長さ(cm)約30(最大延長時)材質(ベルト)ナイロン![高視認・暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-200N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26694720-260220-02.jpg)
高視認・暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-200N【JIS規格適合品】
トーヨ[作業服]¥27,980税込¥30,7781着4日以内出荷から6日以内出荷高視認生地を使用することで、着用者の存在感を高める高機能防護ズボンです。 JIS適合品です。 軽量で通気性・速乾性の高い暑熱対策ズボンなのでハイパフォーマンスを発揮できます。 暑い夏に最適、涼しさを考慮した生地を使用してます。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量色オレンジ![夏用チェーンソー防護ズボン GBZ-80N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26694720-260220-02.jpg)
夏用チェーンソー防護ズボン GBZ-80N【JIS規格適合品】
トーヨ[作業服]¥24,980税込¥27,4781着4日以内出荷から6日以内出荷高機能繊維と織組織を組み合わせた生地によって、通気性と耐久性のバランスがいい最軽量モデルの夏用防護ズボンです。 JIS適合品です。 ワンランク上の高機能ストレッチ生地により、操作性が向上します。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量色レッド
杣 チェンソー防護用ズボン・サマーモデル
WAKO(和光商事)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷6つのベンチレーションで通気性抜群(ポケット・太もも裏・ふくらはぎ)。EN381-5取得のクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)。日本の環境を考慮した耐湿気設計。冷感素材のCOOLMAXを採用。ストレッチ抜群の4WAY伸縮素材。わずか1.1kgの軽量モデル。足元は耐久性の高いコーデュロイ素材。グレー基調のシックなデザイン。用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質コーデュロイ質量(kg)1.1混率(%)表地:ポリエステル55、ナイロン37、ケブラー5、コーデュラ2、スパンデックス1(ポリエステル)、防護:ポリエステル100 裏地:クールマックス55、クールパス45
アンチホーネットⅢ
マックグリーン¥139,800税込¥153,7801セット7日以内出荷命の危険さえ伴うスズメ蜂の駆除作業において充分な安全性を確保するために開発された、対蜂専用の防護服。 コンパクト設計で、通気性も確保しています。セット内容フード、つなぎ服、手袋、長靴、専用バッグ質量(kg)約3.9サイズフリー足サイズフリー/27cm適応身長(cm)160~190
Mr.FOREST 防護チャップス
マックグリーン¥16,980税込¥18,6781着当日出荷膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします。安全性基準「EN381-5」のクラス1に適合した防護チャップスです。用途チェンソー作業時の防護衣として。仕様安全性規格EN-381-5クラス1適合材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0283
フォレストジャケット C
ハスクバーナ¥13,980税込¥15,3781着5日以内出荷エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。KWF規格に適合しています。用途エントリーユーザー向けのフォレストジャケット仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート
プロテクティブズボン C-Ⅱ JP
ハスクバーナ¥17,980税込¥19,7781着4日以内出荷から8日以内出荷仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
チェーンソー保護用 チャップス
ハートフルジャパン¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷快適な動きを実現したズボン式エプロンタイプ。9層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから脚を保護。軽量で柔らかく安全性も抜群。用途草刈り・伐採・DIY作業に。混率(%)表地/100ポリエステル、防護素材/43ポリエステル・57ポリプピレン、裏面/100ポリエステル
杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル
WAKO(和光商事)¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷28m/sのチェンスピードからも防護するCLASS3(EN381-5取得)のチェンソー用防護パンツ。4WAYストレッチで抜群の伸縮性を保ち、COOLMAXなどの吸汗速乾素材で最大限に快適性を高めた最強の防護パンツです。チェンソー事故からユーザーを守ることを最優先としたプロモデル。用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル色赤
チェンソー防護ズボン迷彩色
サムライレジェンド¥24,980税込¥27,4781着4日以内出荷から5日以内出荷チェンソー作業中、作業者の脚部をソーチェンの接触から保護します。内部に組み込まれた特殊繊維が、ソーチェンが接触した瞬間に飛び出し、ギヤ等に絡みつきソーチェンの動きを停止させます。ズボン式、軽量で動きやすい。腰、お尻、太腿周り各丈を日本人の体型に合わせ設計。膝、裾、裾内側、お尻部、内股部等消耗の激しい場所は高耐久性のCORDURA(R) 生地を使用本体生地は通気性ストレッチ素材用途林業作業・チェンソー作業付属品ベルト・ホイッスル規格EN381-5_Class1-20(m/s)_デザインA柄迷彩/カーキRoHS指令(10物質対応)対応
防護ズボン(MT532/534/541)用サスペンダー
マックグリーン¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷幅50mmと広く肩にやさしくフィット。 マジックテープで脱着が簡単。 長さ調節可能で腰回りの負担を軽減。材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン色オレンジ
WORK AIR(ワークエア)高所作業用エアバッグシステム ハイビズタイプ
D-Air Lab¥119,800税込¥131,7801着6日以内出荷本製品「Work Air HIGHVIS(ハイビズ)」は、従来のWork Airに蛍光色素材と反射材を組み合わせた、高い視認性を誇るモデルです。WorkAirとは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。警視庁交通機動隊(白バイ隊)が使用するエアバッグシステム「スマートジャケット」と同じシステムを採用しています。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値で認証を取得しました。用途トラックの荷台での作業。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業(墜落制止用器具と併用)
WORK AIR LIGHT(ワークエアライト)高所作業用エアバッグシステム
D-Air Lab¥119,800税込¥131,7801着翌々日出荷から4日以内出荷WorkAirは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値であることが確認されています。本製品「Work Air Light(ライト)」は Work Air(スタンダードモデル) に比べて製品面積を大幅に縮小させたモデル。生地を折りたたみ最小にすることで、夏場に着用する際の蒸れと不快感を軽減します。エアバッグが展開すると、保護範囲はスタンダードモデル同様に膨らみます用途トラックの荷台での作業に。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業に。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業に。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業に(墜落制止用器具と併用)。色シアン
WORK AIR(ワークエア)高所作業用エアバッグシステム
D-Air Lab¥119,800税込¥131,7801着翌々日出荷から4日以内出荷高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。イタリアで設計・製造されたWorkAirは、インテリジェント・クロージング技術を高所作業の世界に応用し、これまでの個人保護具ではカバーしきれなかったニーズにこたえる、効果的なソリューションです。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時に開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)を必要とする場合においても併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。リチウムイオンバッテリーは、4時間の充電で18時間の連続使用が可能。ガス発生機との接続にはIP54規格の防水コネクターを採用。雨天時の作業にも対応。フロントの固定バックルはマグネット式。一瞬で取り付け可能。外す際にはプルコードを引っ張ることでロックが外れるため、通常使用中に容易に外れる心配がありません。落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。質量(kg)約1
プロチャップス
オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781着3日以内出荷8層構造の防護繊維が脹脛全周までしっかりガードするプロ用モデルです。ASTM規格F1897準拠&UL規格準拠。チャップスはチェンソー作業中の不意の事故から下半身を守ります。万一の時、防護材がからみついてチェンソーの動きを停めます。表面はアウトドアでも安心して使える耐水・耐油使用。洗濯機や乾燥機が使えるので、お手入れも簡単です。質量(kg)約1.5色オレンジサイズフリーサイズウエスト(cm)(最大)約120全長(cm)約84素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル60%、ポリプロピレン40%![スタンダード チェーンソー防護ズボン GBZ-60N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26694720-230511-02.jpg)
スタンダード チェーンソー防護ズボン GBZ-60N【JIS規格適合品】
トーヨ[作業服]¥22,980税込¥25,2781着4日以内出荷から6日以内出荷特殊なストレッチ生地採用、作業性を重視した計量モデルの防護ズボンです。 JIS適合品です。 オールシーズン使える生地を使用することで、1年を通して着こなしが可能です。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性色オレンジ
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351着翌日出荷特長/・軽くて丈夫。 ・全身を覆い、有害物質や汚れから防護します。 ・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。 ・火気に近づけないで下さい。75℃で収縮が始まります。材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)品名タイベック ソフトウエアⅡ型
チェーンソーチャップス
バローべ¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷チェーンソー用チャップス。バックル装着式。基本色オレンジ、裏地白、縁取り黒。 防護衣規格適合品。 脛部分は裏面迄保護されます。用途チェーンソー作業者が着用する防護具。サイズフリーサイズ規格EN381-5 Class1ウエスト(cm)70~120(バックル調整対応)縦(cm)82
フォレストジャケットT-Ⅱ
ハスクバーナ¥24,980税込¥27,4781着4日以内出荷4方向に伸縮する素材を使用し、フィット感に優れ、人間工学に基づいた快適さを追求しました。 撥水機能付き。補強が必要な部分にコーデュラとアラミドを採用し、耐用性を強化しています。 また、通気用ファスナーを設け、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計になっています。 オレンジ色の配色や蓄光タイプの反射ロゴ、反射テープにより、暗闇や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。 体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。 袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎



















![チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26695115-230511-04.jpg)



![チェーンソー防護アームカバー(甲付き) トーヨ[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26695280-230511-02.jpg)
![チェーンソー防護アームカバー(甲無し) トーヨ[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26695255-230511-02.jpg)




![暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-CC100N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26694720-260220-02.jpg)















![スタンダード チェーンソー防護ズボン GBZ-60N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26694720-230511-02.jpg)