絞り込み
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(10)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(4)
サイズ
  • LL
  • 3L(17)
  • L(55)
  • M(57)
  • S(35)
  • SS(10)
  • その他(3)
  • フリー(9)
  • 女性用(1)
ブランド
  • ハスクバーナ(11)
  • トーヨ[作業服](10)
  • マックグリーン(6)
  • (4)
  • マキタ(2)
  • メトロポリス(2)
  • WAKO(和光商事)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • サムライレジェンド(1)
  • アイテックス(1)
  • オレゴン(OREGON)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(6)
オレンジ
オレンジ(10)
グリーン
グリーン(2)
グレー
グレー(3)
ブラック
ブラック(1)
ブルー
ブルー(4)
ホワイト
ホワイト(1)
レッド
レッド(4)
  • 「快適なチャップス・涼くん」 マックグリーン

    「快適なチャップス・涼くん」

    マックグリーン
    15,980税込17,578
    1着
    当日出荷
    チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。 商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。 独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。 防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。
    オレンジ×カーキ材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維材質(裏地)ポリエステル材質(表地)ナイロン
  • チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    20,980税込23,078
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。 ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。 国内生産のJIS適合品です。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合オレンジ
  • 耐刃耐突防護衣インナーベスト TRUSCO

    耐刃耐突防護衣インナーベスト

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1着
    当日出荷
    インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
    用途警備用、護身用に。ブラックタイプインナー
  • 「あ・かる~いチャップス」 マックグリーン

    「あ・かる~いチャップス」

    マックグリーン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    使いやすい新設計で快適な作業性。 ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。 防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。 ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。
    材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維材質(裏地)ナイロン材質(表地)ナイロン
  • 杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル

    WAKO(和光商事)
    26,980税込29,678
    1着
    5日以内出荷
    暑い夏を乗り越えるため、サマーモデルからさらに軽量化された暑熱モデル。軽量素材(EN ISO 11393-2:2019 取得のクラス1)を採用し、4WAYストレッチで抜群の伸縮性を誇り、さらにCOOLMAXなど吸汗速乾素材で暑さ対策も万全。ボディ素材には強度を向上した新素材を採用してあります。 ※防護為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断」を採用をしております。立体裁断でサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。
    グレー質量(g)約850混率(%)表地:90% ポリエステル、7% ケブラー、3% ポリウレタン、防護: 55% ポリエチレン、45% ポリエステル 裏地:55% クールマックス、45% クールパス
  • 暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-CC100N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-CC100N【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    25,980税込28,578
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    油汚れが目立ちにくいデザインで、両サイドに蛍光生地を採用することで視認性も確保できます。 軽量で通気性の高い生地を採用し、熟練者でもハイパフォーマンスを発揮します。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。 特殊な生地を使用することで吸水性、速乾性を向上させた使いやすいJIS適合品の暑熱対策ズボンです。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量ネイビー(蛍光帯:イエロー)
  • プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ

    プロテクティブズボン C-Ⅱ JP

    ハスクバーナ
    17,980税込19,778
    1着
    4日以内出荷から14日以内出荷
    仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
  • プロテクティブジャケットT-Ⅱ ハスクバーナ

    プロテクティブジャケットT-Ⅱ

    ハスクバーナ
    35,980税込39,578
    1着
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品。このジャケットはプロユーザー向けに開発され、クラス1(20m/s)の保護性能を備えています。2方向ストレッチポリエステルで快適かつ、終日の作業に適しています。アラミドとコーデュラ(R)で補強を強化しており、。また視認性を高めるための反射ロゴおよび反射テープが付いています。胸ポケットにはジッパー付きのポケットがあります。また、ベルクロテープにより手首をしっかり留めることができ、ウェスト部分を調整するひもが付いています。タイトフィットデザイン。
    仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎
  • 高視認・暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-200N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    高視認・暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-200N【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    27,980税込30,778
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高視認生地を使用することで、着用者の存在感を高める高機能防護ズボンです。 JIS適合品です。 軽量で通気性・速乾性の高い暑熱対策ズボンなのでハイパフォーマンスを発揮できます。 暑い夏に最適、涼しさを考慮した生地を使用してます。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量オレンジ
  • 夏用チェーンソー防護ズボン GBZ-80N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    夏用チェーンソー防護ズボン GBZ-80N【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    24,980税込27,478
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高機能繊維と織組織を組み合わせた生地によって、通気性と耐久性のバランスがいい最軽量モデルの夏用防護ズボンです。 JIS適合品です。 ワンランク上の高機能ストレッチ生地により、操作性が向上します。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量レッド
  • プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナ

    プロテクティブズボン C-Ⅱ

    ハスクバーナ
    17,980税込19,778
    1着
    4日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品。新しいスタイリッシュデザインのエントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射する素材でできたロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。
    仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
  • フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ ハスクバーナ

    フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ

    ハスクバーナ
    18,980税込20,878
    1着
    4日以内出荷
    林業の現場や道路沿いでの作業向けにつくられた視認性の高いエントリーモデルのジャケットです。高品質のポリエステル/コットンツイルで作られており、胸ポケットが付いています。EN ISO20471クラス3適合。
    仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット性:ストレート、通気性:○、撥水加工:△
  • スタンダード チェーンソー防護ズボン GBZ-60N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    スタンダード チェーンソー防護ズボン GBZ-60N【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    22,980税込25,278
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    特殊なストレッチ生地採用、作業性を重視した計量モデルの防護ズボンです。 JIS適合品です。 オールシーズン使える生地を使用することで、1年を通して着こなしが可能です。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性オレンジ
  • 杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル

    WAKO(和光商事)
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    28m/sのチェンスピードからも防護するCLASS3(EN381-5取得)のチェンソー用防護パンツ。4WAYストレッチで抜群の伸縮性を保ち、COOLMAXなどの吸汗速乾素材で最大限に快適性を高めた最強の防護パンツです。チェンソー事故からユーザーを守ることを最優先としたプロモデル。
    用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル
  • フォレストジャケットT-ExⅡ ハスクバーナ

    フォレストジャケットT-ExⅡ

    ハスクバーナ
    39,980税込43,978
    1着
    4日以内出荷
    伸縮性の高いスリムフィットデザインで、袖部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。 擦れやすい部分へ更に保護パッド強化、通気用ファスナーを設けて、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計、 薄暗い山林でも高い視認性を確保するためのオレンジ色の配色や蓄光反射ロゴや反射テープ、撥水・防風素材など機能性も追求しています。 袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。
    仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:非常に動きやすい(2ストレッチ)、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
  • チェンソー防護ズボン迷彩色 サムライレジェンド

    チェンソー防護ズボン迷彩色

    サムライレジェンド
    24,980税込27,478
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    チェンソー作業中、作業者の脚部をソーチェンの接触から保護します。内部に組み込まれた特殊繊維が、ソーチェンが接触した瞬間に飛び出し、ギヤ等に絡みつきソーチェンの動きを停止させます。ズボン式、軽量で動きやすい。腰、お尻、太腿周り各丈を日本人の体型に合わせ設計。膝、裾、裾内側、お尻部、内股部等消耗の激しい場所は高耐久性のCORDURA(R) 生地を使用本体生地は通気性ストレッチ素材
    用途林業作業・チェンソー作業付属品ベルト・ホイッスル規格EN381-5_Class1-20(m/s)_デザインA迷彩/カーキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mr.FOREST 防護チャップス マックグリーン

    Mr.FOREST 防護チャップス

    マックグリーン
    16,980税込18,678
    1着
    当日出荷
    膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします。安全性基準「EN381-5」のクラス1に適合した防護チャップスです。
    用途チェンソー作業時の防護衣として。材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維仕様安全性規格EN-381-5クラス1適合2018年トラスコ掲載ページ6 0283
  • フォレストジャケットT ハスクバーナ

    フォレストジャケットT

    ハスクバーナ
    26,980税込29,678
    1着
    5日以内出荷
    補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:。、視認性:。、撥水加工:。、背中部ゆとり:◎
  • プロテクトズボン T-Ⅱ ツリ -7 ハスクバーナ

    プロテクトズボン T-Ⅱ ツリ -7

    ハスクバーナ
    39,980税込43,978
    1着
    4日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品。吊りズボンタイプで、従来サイズより7cmショート丈となっています。4方向に伸縮する素材を使用し、フィット感に優れ、人間工学に基づいた快適さを追求しました。撥水機能付き。補強が必要な部分にコーデュラとアラミドを採用し、耐用性を強化しています。また、通気用ファスナーを設け、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計になっています。オレンジ色の配色や反射ロゴにより、暗闇や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。快適に動きやすいように、ひざ部分は立体裁断の作りになっています。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。
    仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:膝から足首まで、足首まわり、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイト、軽さ:◎、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:○
  • フォレストジャケット T-Ⅱハイビズ ハスクバーナ

    フォレストジャケット T-Ⅱハイビズ

    ハスクバーナ
    39,980税込43,978
    1着
    4日以内出荷
    丈夫で軽量な素材とデザイン性で、林業から建設現場、重機オペレーターまで様々な作業現場で活躍します。2方向ストレッチの軽量なポリエステルで作られて、フィット感はタイトです。EN ISO20471クラス3適合。クラス3は高視認性安全作業服・国際標準規格で、危険度最高度レベルの現場に適合。
    仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:2方向ストレッチ、フィット性:ややタイトまたはストレート、通気性:○、撥水加工:○
  • プロテクティブズボン F-Ⅱ24 ハスクバーナ

    プロテクティブズボン F-Ⅱ24

    ハスクバーナ
    29,980税込32,978
    1着
    4日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品。新しいスタイリッシュデザインで、蛍光オレンジを後部にデザインし視認性がアップしました。ストレートフィット設計。撥水・防風機能付き。脚部に補強素材を施し、シンプルでスタイリッシュなプロテクティブズボン。ソーチェンプロテクションはクラス2(24m/s)に適合しています。耐水・防風仕様。反射材を使用し、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。
    仕様プロテクション(M/S)40機能補強部位:ひざから足首まで、足首周り、動きやすさ:動きやすい(立体裁断)、フィット感:ストレート、軽さ:○、通気性:○、視認性:○、撥水加工:◎
  • チェーンソー防護ルーチェ・チャップス GBC-L20【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    チェーンソー防護ルーチェ・チャップス GBC-L20【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    21,980税込24,178
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    前面にチャックがつき、利便性+使いやすさが向上しました。 通気性の良い生地を使用した、洗濯ができるチャップスです。 防護材幅の増加により安全性を高めました。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。 国内産のJIS適合品です。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合イエロー
  • 暑熱対策・高視認森林作業ジャケット トーヨ[作業服]

    暑熱対策・高視認森林作業ジャケット

    トーヨ[作業服]
    19,980税込21,978
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    離れた場所からでも自分の存在をアピールする高視認生地を採用。 3D裁断により体にフィットした着心地。 通気性、速乾性の高い生地を使用し夏場の作業をサポート。 シャツタイプです。
    朱色、イエロー
  • 暑熱対策森林作業ジャケット トーヨ[作業服]

    暑熱対策森林作業ジャケット

    トーヨ[作業服]
    19,980税込21,978
    1着
    6日以内出荷
    汚れが目立ちにくいデザイン。 蛍光生地を配置し、視認性も確保。 3D裁断により体にフィットした着心地。 通気性、速乾性の高い生地を使用し、夏場の作業をサポート。 ブルゾンタイプです。
    ネイビー、イエロー
  • 夏用森林作業ジャケット トーヨ[作業服]

    夏用森林作業ジャケット

    トーヨ[作業服]
    19,980税込21,978
    1着
    6日以内出荷
    年間を通して着用できる耐久性、通気性のバランスが取れたジャケットです。 3D裁断により体にフィットした着心地です。 通気性、速乾性の高い生地を使用し夏場の作業をサポート。 シャツタイプです。
    レッド、イエロー
  • スタンダード森林作業ジャケット トーヨ[作業服]

    スタンダード森林作業ジャケット

    トーヨ[作業服]
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    全体にストレッチ性のある生地を使用した耐久性の高い製品。 離れた場所からでも自分の存在をアピールする高視認性生地を胸部に採用。 3D裁断により体にフィットした着心地のシャツタイプです。
    オレンジ、イエロー
  • 耐切創防護服 スペクトラガード ロングスリーブ メトロポリス

    耐切創防護服 スペクトラガード ロングスリーブ

    メトロポリス
    62,980税込69,278
    1枚
    47日以内出荷
    世界最強の繊維スペクトラガードCX生地、欧州規格EN388で最高強度のレベル5
    用途身体を切創から守る為に着用グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創防護服 スペクトラガード ショートスリーブ メトロポリス

    耐切創防護服 スペクトラガード ショートスリーブ

    メトロポリス
    51,980税込57,178
    1枚
    47日以内出荷
    世界最強の繊維スペクトラガードCX生地、欧州規格EN388で最高強度のレベル5
    用途身体を切創から守る為に着用グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンダーウェア ズボン ハスクバーナ

    アンダーウェア ズボン

    ハスクバーナ
    2,998税込3,298
    1着
    4日以内出荷
    通気性に優れたアンダーウェアで、作業時に快適に過ごせます。 140g/m2の軽量素材を使用。通常洗濯、乾燥機の使用が可能です。
  • アンダーウェア シャツ ハスクバーナ

    アンダーウェア シャツ

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    通気性に優れたアンダーウェアで、作業時に快適に過ごせます。 140g/m2の軽量素材を使用。通常洗濯、乾燥機の使用が可能です。
  • [LL]チャップス(チェーンソー作業用) エスコ

    [LL]チャップス(チェーンソー作業用)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    サイズLL仕様防護材にポリアレート系繊維を採用材質ナイロン
  • 防護ズボン フィヨルドランド オレゴン(OREGON)

    防護ズボン フィヨルドランド

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷
    6層構造の保護素材を採用し、チェーンが触れやすいフロント部は丈夫なレーヨン織物で防護。補強が必要な部分にはパッドを入れています。オイルやガソリン、熱によるダメージを受けにくく、作業者の安全を守ります。ゴム製ジッパーの5ポケット付き。リペアキットも付属しています。
    付属品リペアキットクラス1(20m/s)EN規格381-5
  • 防護ジャケット マキタ

    防護ジャケット

    マキタ
    53,980税込59,378
    1着
    3日以内出荷
    規格EN381-11、クラス1(チェーンスピード20m/s)
  • ジャケット「マッククール」 マックグリーン

    ジャケット「マッククール」

    マックグリーン
    14,980税込16,478
    1着
    7日以内出荷
    高通気性生地 反射テープ、高視認性カラー 袖口ロングテープ/手首絞り用 肩部緩衝材 ハイネック仕様 インサイドに大型ポケット 肘部ツータック
    オレンジ×ネイビー材質ポリエステル
  • ブルゾン「マッククール」 マックグリーン

    ブルゾン「マッククール」

    マックグリーン
    12,980税込14,278
    1着
    7日以内出荷
    高通気性生地 反射テープ、高視認性カラー 袖口ロングテープ/手首絞り用 肩部緩衝材 ハイネック仕様 インサイドに大型ポケット 肘部ツータック
    オレンジ×ネイビー材質ポリエステル
  • ブルゾン「Mr.FOREST」 マックグリーン

    ブルゾン「Mr.FOREST」

    マックグリーン
    14,980税込16,478
    1着
    7日以内出荷
    高視認性カラー・反射テープ・袖口マジックテープ 袖部に独自の裁断構造・肩部に補強材・衝撃緩衝材 ハイネック仕様 背中の両サイドにベンチレーション
    蛍光オレンジ×ブラック材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
  • 放射線防護衣セット アイテックス

    放射線防護衣セット

    アイテックス
    89,980税込98,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    マストガードA-102とX線防護衣のセットです。 マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。 マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。
    用途除染作業時仕様マストガードA-102、X線防護衣適合JIS T 8115適合品セット内容マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。)種別つなぎ材質マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シートタイプ使い捨てタイプ規格JIS規格
  • 防護ズボン スタンダード 杣

    防護ズボン スタンダード

    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    【寸法】。ウエスト86~94cm 股上29cm 股下80cm。【重量】。Mサイズ1400g
    サイズLL質量(g)Mサイズ1400股下(cm)80ウエスト(cm)86~94股上(cm)29
  • 防護ズボン エコノミカル 杣

    防護ズボン エコノミカル

    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    【寸法】。ウエスト80~90cm 股上32cm 股下80cm。【重量】。Mサイズ1245g
    サイズLL質量(g)Mサイズ1245股下(cm)80ウエスト(cm)80~90股上(cm)32
  • 防護ズボン プロフェッショナル 杣

    防護ズボン プロフェッショナル

    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    【寸法】。ウエスト86~94cm 股上29cm 股下80cm。【重量】。Mサイズ1395g
    サイズLL質量(g)Mサイズ1395股下(cm)80ウエスト(cm)86~94股上(cm)29
保護服