絞り込み
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(4)
サイズ
  • S
  • 3L(17)
  • L(56)
  • LL(42)
  • M(58)
  • SS(10)
  • その他(3)
  • フリー(13)
  • 女性用(1)
ブランド
  • ハスクバーナ(11)
  • トーヨ[作業服](8)
  • US Armor(8)
  • WAKO(和光商事)(4)
  • ゼノア(1)
  • オレゴン(OREGON)(1)
  • (1)
  • D-Air Lab(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(5)
オレンジ
オレンジ(3)
グレー
グレー(1)
ブルー
ブルー(2)
レッド
レッド(4)
  • チェーンソー防護チャップス ハスクバーナ

    チェーンソー防護チャップス

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1着
    当日出荷
    【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
    用途保護・防護適応ウエスト(cm)80-120
  • 杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル

    WAKO(和光商事)
    26,980税込29,678
    1着
    5日以内出荷
    暑い夏を乗り越えるため、サマーモデルからさらに軽量化された暑熱モデル。軽量素材(EN ISO 11393-2:2019 取得のクラス1)を採用し、4WAYストレッチで抜群の伸縮性を誇り、さらにCOOLMAXなど吸汗速乾素材で暑さ対策も万全。ボディ素材には強度を向上した新素材を採用してあります。 ※防護為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断」を採用をしております。立体裁断でサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。
    グレー質量(g)約850混率(%)表地:90% ポリエステル、7% ケブラー、3% ポリウレタン、防護: 55% ポリエチレン、45% ポリエステル 裏地:55% クールマックス、45% クールパス
  • 杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
  • プロテクティブジャケットT-Ⅱ ハスクバーナ

    プロテクティブジャケットT-Ⅱ

    ハスクバーナ
    35,980税込39,578
    1着
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品。このジャケットはプロユーザー向けに開発され、クラス1(20m/s)の保護性能を備えています。2方向ストレッチポリエステルで快適かつ、終日の作業に適しています。アラミドとコーデュラ(R)で補強を強化しており、。また視認性を高めるための反射ロゴおよび反射テープが付いています。胸ポケットにはジッパー付きのポケットがあります。また、ベルクロテープにより手首をしっかり留めることができ、ウェスト部分を調整するひもが付いています。タイトフィットデザイン。
    仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎
  • 暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-CC100N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-CC100N【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    25,980税込28,578
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    油汚れが目立ちにくいデザインで、両サイドに蛍光生地を採用することで視認性も確保できます。 軽量で通気性の高い生地を採用し、熟練者でもハイパフォーマンスを発揮します。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。 特殊な生地を使用することで吸水性、速乾性を向上させた使いやすいJIS適合品の暑熱対策ズボンです。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量ネイビー(蛍光帯:イエロー)
  • 杣 チェンソー防護用ズボン・サマーモデル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用ズボン・サマーモデル

    WAKO(和光商事)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    6つのベンチレーションで通気性抜群(ポケット・太もも裏・ふくらはぎ)。EN381-5取得のクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)。日本の環境を考慮した耐湿気設計。冷感素材のCOOLMAXを採用。ストレッチ抜群の4WAY伸縮素材。わずか1.1kgの軽量モデル。足元は耐久性の高いコーデュロイ素材。グレー基調のシックなデザイン。
    用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質コーデュロイ質量(kg)1.1混率(%)表地:ポリエステル55、ナイロン37、ケブラー5、コーデュラ2、スパンデックス1(ポリエステル)、防護:ポリエステル100 裏地:クールマックス55、クールパス45
  • 高視認・暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-200N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    高視認・暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-200N【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    27,980税込30,778
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高視認生地を使用することで、着用者の存在感を高める高機能防護ズボンです。 JIS適合品です。 軽量で通気性・速乾性の高い暑熱対策ズボンなのでハイパフォーマンスを発揮できます。 暑い夏に最適、涼しさを考慮した生地を使用してます。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量オレンジ
  • 夏用チェーンソー防護ズボン GBZ-80N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    夏用チェーンソー防護ズボン GBZ-80N【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    24,980税込27,478
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高機能繊維と織組織を組み合わせた生地によって、通気性と耐久性のバランスがいい最軽量モデルの夏用防護ズボンです。 JIS適合品です。 ワンランク上の高機能ストレッチ生地により、操作性が向上します。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量レッド
  • フォレストジャケット C ハスクバーナ

    フォレストジャケット C

    ハスクバーナ
    13,980税込15,378
    1着
    5日以内出荷
    エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。KWF規格に適合しています。
    用途エントリーユーザー向けのフォレストジャケット仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート
  • プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ

    プロテクティブズボン C-Ⅱ JP

    ハスクバーナ
    17,980税込19,778
    1着
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
  • スタンダード チェーンソー防護ズボン GBZ-60N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    スタンダード チェーンソー防護ズボン GBZ-60N【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    22,980税込25,278
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    特殊なストレッチ生地採用、作業性を重視した計量モデルの防護ズボンです。 JIS適合品です。 オールシーズン使える生地を使用することで、1年を通して着こなしが可能です。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性オレンジ
  • 杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル

    WAKO(和光商事)
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    28m/sのチェンスピードからも防護するCLASS3(EN381-5取得)のチェンソー用防護パンツ。4WAYストレッチで抜群の伸縮性を保ち、COOLMAXなどの吸汗速乾素材で最大限に快適性を高めた最強の防護パンツです。チェンソー事故からユーザーを守ることを最優先としたプロモデル。
    用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル
  • WORK AIR LIGHT(ワークエアライト)高所作業用エアバッグシステム D-Air Lab

    WORK AIR LIGHT(ワークエアライト)高所作業用エアバッグシステム

    D-Air Lab
    119,800税込131,780
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    WorkAirは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値であることが確認されています。本製品「Work Air Light(ライト)」は Work Air(スタンダードモデル) に比べて製品面積を大幅に縮小させたモデル。生地を折りたたみ最小にすることで、夏場に着用する際の蒸れと不快感を軽減します。エアバッグが展開すると、保護範囲はスタンダードモデル同様に膨らみます
    用途トラックの荷台での作業に。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業に。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業に。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業に(墜落制止用器具と併用)。シアン
  • フォレストジャケットF ハスクバーナ

    フォレストジャケットF

    ハスクバーナ
    20,980税込23,078
    1着
    5日以内出荷
    スタイリッシュなデザインと、ストレートフィット設計。で胸ロゴと両腕にある反射材により、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。袖口にスナップボタンがあり、またジャケット内側のウェストと裾にドローコードでフィット感を調整できます。身体を曲げたときに腰が出にくいローバック仕様で、耐水・防風仕様となっています。
    仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:○、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
  • フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ ハスクバーナ

    フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ

    ハスクバーナ
    18,980税込20,878
    1着
    4日以内出荷
    林業の現場や道路沿いでの作業向けにつくられた視認性の高いエントリーモデルのジャケットです。高品質のポリエステル/コットンツイルで作られており、胸ポケットが付いています。EN ISO20471クラス3適合。
    仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット性:ストレート、通気性:○、撥水加工:△
  • プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) ハスクバーナ

    プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式)

    ハスクバーナ
    49,980税込54,978
    1着
    4日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品。伸縮性の高いスリムフィットデザインで、。膝部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。撥水・防風素材を使用し、擦れやすい部分の補強素材が更に強化され、。また通気用ファスナーも付いており、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計です。前と後ろにそれぞれ2つのポケットがあり、左脚部には定規を入れるポケットを備えています。付属のサスペンダーは取り外しが可能で、ウェストの調整も行えます。さらに、膝部分には反射テープがあり、薄暗い山林でも高い視認性を高めます。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合。このプロテクティブズボンはKWF profiの認証を受けています。
    仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:膝から足首まで(前面)足首まわり、股あて、動きやすさ:非常に動きやすい、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎
  • プロテクティブズボンT-Ⅱ JP ハスクバーナ

    プロテクティブズボンT-Ⅱ JP

    ハスクバーナ
    36,980税込40,678
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:膝から足首まで、足首まわり、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイト、軽さ:◎、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:○
  • ゼノアチャップス ゼノア

    ゼノアチャップス

    ゼノア
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品!。新規格EN ISOに適合し、最高の安全性能を誇る新型チャップスです!
  • 暑熱対策・高視認森林作業ジャケット トーヨ[作業服]

    暑熱対策・高視認森林作業ジャケット

    トーヨ[作業服]
    19,980税込21,978
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    離れた場所からでも自分の存在をアピールする高視認生地を採用。 3D裁断により体にフィットした着心地。 通気性、速乾性の高い生地を使用し夏場の作業をサポート。 シャツタイプです。
    朱色、イエロー
  • 暑熱対策森林作業ジャケット トーヨ[作業服]

    暑熱対策森林作業ジャケット

    トーヨ[作業服]
    19,980税込21,978
    1着
    6日以内出荷
    汚れが目立ちにくいデザイン。 蛍光生地を配置し、視認性も確保。 3D裁断により体にフィットした着心地。 通気性、速乾性の高い生地を使用し、夏場の作業をサポート。 ブルゾンタイプです。
    ネイビー、イエロー
  • 夏用森林作業ジャケット トーヨ[作業服]

    夏用森林作業ジャケット

    トーヨ[作業服]
    19,980税込21,978
    1着
    6日以内出荷
    年間を通して着用できる耐久性、通気性のバランスが取れたジャケットです。 3D裁断により体にフィットした着心地です。 通気性、速乾性の高い生地を使用し夏場の作業をサポート。 シャツタイプです。
    レッド、イエロー
  • スタンダード森林作業ジャケット トーヨ[作業服]

    スタンダード森林作業ジャケット

    トーヨ[作業服]
    12,980税込14,278
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    全体にストレッチ性のある生地を使用した耐久性の高い製品。 離れた場所からでも自分の存在をアピールする高視認性生地を胸部に採用。 3D裁断により体にフィットした着心地のシャツタイプです。
    オレンジ、イエロー
  • アンダーウェア ズボン ハスクバーナ

    アンダーウェア ズボン

    ハスクバーナ
    2,998税込3,298
    1着
    4日以内出荷
    通気性に優れたアンダーウェアで、作業時に快適に過ごせます。 140g/m2の軽量素材を使用。通常洗濯、乾燥機の使用が可能です。
  • アンダーウェア シャツ ハスクバーナ

    アンダーウェア シャツ

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    通気性に優れたアンダーウェアで、作業時に快適に過ごせます。 140g/m2の軽量素材を使用。通常洗濯、乾燥機の使用が可能です。
  • フォレストジャケットT-EXⅡLady ハスクバーナ

    フォレストジャケットT-EXⅡLady

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1着
    4日以内出荷
    女性向けにウェストがシェープしたデザインです。 伸縮性の高いスリムフィットデザインで、袖部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。 擦れやすい部分へ更に保護パッド強化、通気用ファスナーを設けて、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計、 薄暗い山林でも高い視認性を確保するためのオレンジ色の配色や蓄光反射ロゴや反射テープ、撥水・防風素材など機能性も追求しています。 袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。
    仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:非常に動きやすい(4ストレッチ)、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
  • 防護ズボン フィヨルドランド オレゴン(OREGON)

    防護ズボン フィヨルドランド

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷
    6層構造の保護素材を採用し、チェーンが触れやすいフロント部は丈夫なレーヨン織物で防護。補強が必要な部分にはパッドを入れています。オイルやガソリン、熱によるダメージを受けにくく、作業者の安全を守ります。ゴム製ジッパーの5ポケット付き。リペアキットも付属しています。
    付属品リペアキットクラス1(20m/s)EN規格381-5
  • 防弾ベスト MSTV500(6000) US Armor

    防弾ベスト MSTV500(6000)

    US Armor
    439,800税込483,780
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
    洋服の上から着用するタイプの防弾ベストです。ベストの前後にNIJレベルIIIAの防弾パネルが入っているほか、肩や両脇部分に同レベルの素材を使用しています。ベストの前後、サイドにMOLLEがついており、ポーチなどを取り付け可能です。ショルダーストラップにはベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの調整が可能です。
    セット内容キャリア:MSTV、防弾パネル:Enforcer 6000材質キャリア:500デニールコーデュラ(R)ナイロン、防弾パネル:Gold Shield(R)、Spectra Shield(R)、ケブラー(R)
  • 防弾パネル EnforcerXP(男性用) 3A US Armor

    防弾パネル EnforcerXP(男性用) 3A

    US Armor
    199,800税込219,780
    1セット
    翌々日出荷から9日以内出荷
    アラミドで作られた防弾パネルです。耐水性のあるカバーに覆われています。フロントパネルとバックパネルの2枚セットです。
    材質ケブラー(R)XP
  • 防弾パネル Enforcer6000(女性用) US Armor

    防弾パネル Enforcer6000(女性用)

    US Armor
    399,800税込439,780
    1セット
    9日以内出荷
    女性の体のラインに沿うように設計された防弾パネルです。Core Matrix[[(R)]]テクノロジーを採用しており、縫い目が少ないため柔軟性を実現しています。アラミド、Honeywell社のGold Shield[[(R)]]などを使用しています。耐水性のあるカバーで覆われています。フロントパネルとバックパネルの2枚セットです。
    材質Gold Shield(R)、Spectra Shield(R)、ケブラー(R)
  • 防弾パネル Enforcer6000(男性用) US Armor

    防弾パネル Enforcer6000(男性用)

    US Armor
    399,800税込439,780
    1セット
    9日以内出荷
    U.S. Armor社の防弾パネルの中で最も軽量で性能の高い防弾パネルです。Core Matrix[[(R)]]テクノロジーを採用しており、縫い目が少ないため柔軟性を実現しています。アラミド、Honeywell社のGold Shield[[(R)]]などを使用しています。耐水性のあるカバーで覆われています。フロントパネルとバックパネルの2枚セットです。
    材質Gold Shield(R)、Spectra Shield(R)、ケブラー(R)
  • インナーキャリア ポリコットン(男性用) US Armor

    インナーキャリア ポリコットン(男性用)

    US Armor
    43,980税込48,378
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
    洋服の下に着用するタイプのキャリアです。U.S. Armor社のキャリアの中で最もシンプルなデザインの製品です。6か所に伸縮性のベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの微調整が可能です。シャツテイル付きです。
    材質ポリコットン
  • インナーキャリア ポリコットン(女性用) US Armor

    インナーキャリア ポリコットン(女性用)

    US Armor
    46,980税込51,678
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
    女性用の洋服の下に着用するタイプのキャリアです。U.S. Armor社のキャリアの中で最もシンプルなデザインの製品です。6か所に伸縮性のベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの微調整が可能です。シャツテイル付きです。
    材質ポリコットン
  • インナーキャリア ACS(女性用) US Armor

    インナーキャリア ACS(女性用)

    US Armor
    59,980税込65,978
    1着
    9日以内出荷
    女性用の洋服の下に着用するタイプのキャリアです。6か所に伸縮性のベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの微調整が可能です。抗菌性の素材を使用しています。
    材質ポリエステル
  • インナーキャリア ACS(男性用) US Armor

    インナーキャリア ACS(男性用)

    US Armor
    59,980税込65,978
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
    洋服の下に着用するタイプのキャリアです。6か所に伸縮性のベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの微調整が可能です。抗菌性の素材を使用しています。シャツテイル付です。
    材質ポリエステル
  • 2WAYフォレストジャケット 杣

    2WAYフォレストジャケット

    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
保護服