絞り込み
ブランド
- 野中理化器製作所
- アズワン(364)
- ナビス(アズワン)(11)
- ULVAC(アルバック)(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- 東亜DKK(6)
- 富士インパルス(6)
- 久保田商事(6)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- エスペック(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- IKA(4)
- KNF(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】ジャーテスター SF4シリーズ レンタル
野中理化器製作所¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。材質攪拌棒:SUS304寸法(mm)320×320×390、攪拌棒:Φ6×380電源(V)AC200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20~300コンセント形状単相250V 15A 接地極付き(ケーブル長1.5m)撹拌容量(mL)最大2000回転制御フィードバックコントロールタイマー99時間59分誤差攪拌:20~49rpm/±5rpm、50~300rpm/±1rpm掛数4連サービス分類レンタル














![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)