5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンリムーバー モノタロウシリコンリムーバーモノタロウ(406件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷
ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
強力 シリコーン除去スプレーPRO WAKI(和気産業)強力 シリコーン除去スプレーPROWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(100mL)
当日出荷
素早くシリコーンに浸透し、膨潤させることで落としにくかったシリコーンコーキング剤が簡単に除去できます。
用途フローリングに付いたシリコーンコーキング剤の除去成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 第一石油類 75ml危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.11L危険物の性状非水溶性
電極洗浄液 220 堀場製作所電極洗浄液 220堀場製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ガラス電極の無機サンプルの汚れの洗浄や液絡部の洗浄に使用します。
トラスコ品番167-6073容量(mL)50/本×2性質pH0.2~0.8危険物の類別非危険物
Foam it!(フォームイット!) FINIXAFoam it!(フォームイット!)FINIXA
3,698税込4,068
1缶(500mL)
5日以内出荷
脱脂にも使えるアンモニアフリーの汎用水性クリーナーです。エアゾールタイプで、吹き付けると薄い泡(フォーム)の層を形成し、対象面にとどまります。表面に軽く吹き付けたあと、柔らかいマイクロファイバークロスや不織布ウエスで拭き取ってください。あらゆる種類の汚れや油分をほぼ瞬時に剥がし、容易に拭き取れるようにします。拭き痕が残らず、水拭きも不要です。塗装やプラスチックリペア前の脱脂剤としても使用できます。
用途自動車外装(塗装前の脱脂洗浄、水なし洗車、リムの清掃など)。自動車内装(プラスチック、レザー、木材、金属、ガラス、鏡、ダッシュボード、ドアパネル、液晶画面)など危険物の類別非危険物
水性シリコンオフ FINIXA水性シリコンオフFINIXA
3,500税込3,850
1個(0.94L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
汎用水性シリコンオフ(脱脂剤)。揮発が遅いので、脱脂だけでなく泥などの汚れにも使えます。塗膜に残った塩分や石鹸成分等の拭き取りにも使用できます。帯電防止作用があり、溶剤塗料/水性塗料での塗装前の脱脂作業に最適。人体に優しく、手袋などの保護具なしで使えます。
成分ノルマルプロピルアルコール、ブチルセロソルブ等危険物の類別非危険物

車補修塗料』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄/下地剤