7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「オス形状」から絞り込む
HDMI(タイプA)(1)
Mini DisplayPort(6)
USBType-C(1)
オス形状Mini DisplayPort メス形状HDMI(Type-A) ホワイト 質量(g)29 規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠 ケーブル長(m)約0.09 コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス ケーブル外径(Φmm)約5.5 アズワン品番64-0898-48 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応) 変換タイプオス - メス コネクタ1Mini DisplayPort コネクタ2HDMI(Type-A)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Mini DisplayPort端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容JDA152本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)27 外形寸法(mm)43×45×15 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)15 対応解像度1920×1200/1080P@60Hz 給電方式バスパワー オス形状Mini DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

mini DisplayPortを搭載したパソコンの端子をHDMI出力に変換するアダプタです。対応解像度:フルHD(1920x1080)最大4K/30Hz対応
コネクタ形状Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス) オス形状Mini DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプオス - メス
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

MiniDisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2 規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(メス) 分類MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 シールド3重シールド ケーブル長(cm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのmDP-HDMI変換ケーブルです。
ホワイト コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini DisplayPort オス シールド3重シールド ケーブル長(cm)約20 対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hz オス形状Mini DisplayPort メス形状HDMI(Type A 19ピン) 変換タイプメス - オス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

3in1アダプタ:3つの一般的なホストポート(USB-C、HDMI、Mini DisplayPort)からノートパソコンやタブレットをHDMIディスプレイに接続。オフィスや会議室に最適。4K & オーディオ:HDMI 2.0bディスプレイで4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と2chオーディオに対応 | 高いコントラスト比を実現するHDR10サポートで緻密なイメージを表示 | 1080pと下位互換。互換性:ホストごとに別々のアダプタを用意する必要がない3入力1出力アダプタ。USB-C(またはThunderbolt 3)、HDMI、mDPポート搭載ノートパソコンまたはタブレットで使用可能(MacBook、Ultrabook、Surface Proなど) | OS依存性なし。USBパワー:手軽なプラグアンドプレイに対応。外付け電源アダプタ不要、付属のmicro-USB×USB-A電源ケーブルを使用し空いているUSBポートから給電。柔軟なセットアップ:HDMIメスコネクタを使用、様々な長さのケーブルで会議室ディスプレイに接続可能 | 27cm一体型ホストケーブル | 脱落事故を防ぐHDMIネジロックケーブル対応
用途4K HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続。会議室、コンファレンスルーム、共有ワークスペースなどに最適 ケーブル長(cm)8 コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort、B(メス):HDMI ブラック 長さ(mm)80 幅(mm)55 高さ(mm)20 質量(g)104 保証期間3年間 入力AV:USB-C、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.2 出力AV:HDMI 2.0 動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F) 保存温度範囲(℃)-10~55(14°F~131°F) 湿度範囲(%)5~90RH(結露なし) 対応解像度HDMI: 3840×2160 (4K) / 60Hz オーディオ機能HDMI(2chオーディオ) 電源バスパワー セット内容ディスプレイ変換アダプタ、Micro USB 電源ケーブル、製品文書 オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプオス - メス 仕様業界標準:HDMI 2.0b、チップセットID:Realtek RTD2172AU、Video Revision:HDMI 2.0
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

Mini DisplayPort→HDMI変換アダプター。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMIケーブル接続できる変換アダプタ。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
ホワイト ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンメス 最大解像度3840×2160/60Hz ケーブル長(cm)15 オス形状Mini DisplayPort20ピン メス形状HDMI19ピン 変換タイプメス - オス
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷