絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
  • Φ2.1 DC延長ケーブル カモン

    Φ2.1 DC延長ケーブル

    カモン(5件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
    タイプDCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm定格DC12V 2A変換タイプオス-メスコネクタ1DCプラグコネクタ2DCジャック
  • USB オーディオ変換アダプタ ZATTA

    USB オーディオ変換アダプタ

    ZATTA
    899税込989
    1個
    当日出荷
    USB Type-Aから3.5mmプラグのイヤホン・マイク端子を一体化したUSBオーディオ変換アダプタです。ドライバが不要でUSBポートに差し込むだけで接続します。
    用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)ブラックインターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)オス形状USB Type-A(オス)メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
  • VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ トライメイト

    VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ

    トライメイト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。
    用途VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換するブラック質量(g)150電源USB A (DC5V 1A)ケーブル長(cm)45
  • USB Type C オーディオ変換アダプタ トライメイト

    USB Type C オーディオ変換アダプタ

    トライメイト(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cからオーディオ出力する為の変換器です
    用途USB オーディオ変換、出力の増設インターフェイスType-C(オス)、3.5mm(ステレオミニジャック)オス形状USB Type-Cメス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)
  • GP-IBケーブル サンワサプライ

    GP-IBケーブル

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 。2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)。メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMEET Daisy Chain Cable 5m E5254 EMEET

    EMEET Daisy Chain Cable 5m E5254

    EMEET
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷
    【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】。EMEET製品専用 。対象機種:スピーカフォン(Luna・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 。360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 。ケーブル長さ:5m
    ケーブル長(m)5
  • HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)変換ケーブル 15cm エスエスエーサービス

    HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)変換ケーブル 15cm

    エスエスエーサービス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)変換ケーブルです。 HDMIケーブルでMiniDisplayPortを持つ機器の接続に使用出来ます。
    仕様入力対応規格:HDMI 1.4端子HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)ケーブル長(cm)15
  • 内蔵USBケーブル 40cm Aコネクター バラ4P オス タイムリー

    内蔵USBケーブル 40cm Aコネクター バラ4P オス

    タイムリー
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M/B用USBケーブルを背面ポート/PCIボード上のUSBコネクタに接続するためのケーブルです。USB2.0対応。
    仕様内蔵USBケーブルAコネクタ-バラ4Pオス、USB信号:バラ4ピン白-DATA、緑+DATA、赤POWER(VCC)、黒GROUNDホワイト/ミドリ/レッド/ブラックケーブル長(cm)40変換タイプオス - オス
  • EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200 EMEET

    EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200

    EMEET
    4,598税込5,058
    1台
    8日以内出荷
    【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】。EMEET製品専用 。対象機種:スピーカフォン(Luna・LunaLite・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 。360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 。ケーブル長さ:3m
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバケーブル中継アダプタ(FCコネクタ) ダイヤトレンド

    光ファイバケーブル中継アダプタ(FCコネクタ)

    ダイヤトレンド
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタ
    コネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタコネクタFCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状FCコネクタ変換タイプメス - メスコネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
  • USB変換アダプタ エスエスエーサービス

    USB変換アダプタ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    USB A の向きを変換するアダプタです。 取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。 ノートPCに接続したケーブルケーブルの向きを変えて干渉を回避することができます。 狭い場所などでコネクタをL型に変換することで、ケーブル・フラッシュメモリなど逃がすのに便利です。
    寸法(mm)34×28×6規格USB 3.0準拠端子USB USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(直角L型 オス)転送速度(Gbps)最大5
  • ファン用USB電源変換ケーブル 12V昇圧タイプ アイネックス

    ファン用USB電源変換ケーブル 12V昇圧タイプ

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。 12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。 PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません)最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません)
  • TL-PA4010KIT TP-LINK

    TL-PA4010KIT

    TP-LINK
    6,598税込7,258
    1箱(2個組)
    当日出荷
    AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack
    電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPLCアダプタ
  • USB-シリアル変換ケーブル 共立電子産業

    USB-シリアル変換ケーブル

    共立電子産業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
    電圧(V)5.0ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85入出力信号L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1QI 6P 2.54mmピッチコネクタ2USB Type-A
  • 補強スリーブ フジクラ

    補強スリーブ

    フジクラ
    9,498税込10,448
    1袋(50本)
    当日出荷から11日以内出荷
    現場施設に於いて融着接続部の耐久性と永続的な保護のための業界標準品
  • ファン用3ピン延長ケーブル 30cm GROOVY

    ファン用3ピン延長ケーブル 30cm

    GROOVY(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    3ピンコネクタのファン延長用です。 3ピンオス-3ピンメスに変換
    コネクタ形状3Pinメス - 3Pinオスケーブル長(cm)30(全長:33 コネクタ含む)変換タイプメス - オス
  • マルチケーブル i-PRO

    マルチケーブル

    i-PRO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    屋外カメラの外部電源入力、音声入力、音声出力、外部I/O機能を使用する際に使う防水用グロメット付きマルチケーブルです
    質量(g)約35使用温度範囲(℃)-40~60電源(V)DC12V保存温度(℃)-30~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)10~100(結露しないこと)
  • USBオーディオ変換アダプタ_USB TypeC サンワサプライ

    USBオーディオ変換アダプタ_USB TypeC

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    タブレットやスマホのUSB Type-Cポートにステレオミニプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。最大24bit/96KHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。コネクタを含めた全長は約15cmです。
    ケーブル長(m)約0.155*全長対応機種USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ステレオミニプラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、音声出力に対応したUSB Type‐Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、4極タイプにも対応プラグ形状USB Type-C反対側:ステレオミニ(Φ3.5mm/4極)
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    699税込769
    1本
    当日出荷
    マザーボード用のUSBコネクタを外付用USB Aコネクタメスに変換するケーブル。USB2.0に対応しています。 注意 誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。
    仕様USB信号:赤POWER(VCC)白(-Data)緑(+Data)黒(Ground)質量(g)24ケーブル長(m)0.4コネクタUSBAコネクタ-バラ4PメスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス-メスコネクタ1USB Aコネクタコネクタ2バラ4P
  • USB Type-C接続 1Gbps対応 USB-LANアダプタ アイネックス

    USB Type-C接続 1Gbps対応 USB-LANアダプタ

    アイネックス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。ギガビットイーサネット対応。最大データ転送速度1000Mbps (理論値) で、快適な高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。Nintendo Switch対応。有線LAN接続により、快適なゲームプレイを実現
    コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×24×16.5 (ケーブルを除く)適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android、Nintendo Switch材質(ハウジング)ABS使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス転送速度(Mbps)1000(理論値)ケーブル長(cm)18 (コネクタ含む)イーサネット対応1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
  • アンテナ変換アダプタ 変換名人

    アンテナ変換アダプタ

    変換名人(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    SMA(メス)をRP-SMA(メス)に変換するアダプタです。 RP-SMAアンテナを延長する時などに便利です。
    ブラス(真鍮色)質量(g)3コネクタ形状SMA(メス) - RP-SMA(メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×12×8
  • ケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 1本 アイネックス

    ケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 1本

    アイネックス
    899税込989
    1本
    欠品中
    背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
    付属品固定用ネジ・ナット 各2個ホワイトコネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オスケーブル長(cm)80USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - メス
  • 光ファイバケーブル中継アダプタ(F08コネクタ) ダイヤトレンド

    光ファイバケーブル中継アダプタ(F08コネクタ)

    ダイヤトレンド
    2,280税込2,508
    1個
    当日出荷
    【MELSECNET対応 光アダプタ】。F08コネクタ/F06コネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。F08⇔F08用 / F06⇔F06用中継アダプタ
    コネクタ形状F08/F06コネクタ-F08/F06コネクタコネクタF08/F06コネクタ耐久性(着脱)700回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)2.0以下 (F08コネクタ使用時)、1.0以下 (GI用のF06コネクタ使用時における値)メス形状F08/F06コネクタ変換タイプメスーメス
  • PWMファン用電源延長リボンケーブル アイネックス

    PWMファン用電源延長リボンケーブル

    アイネックス
    399税込439
    1本
    当日出荷
    CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 3ピンファンも取り付けられます。 マザーボードの3ピンコネクタにも接続できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)50
  • RPC-M2C用アース線 明京電機

    RPC-M2C用アース線

    明京電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    RPC-M2CS付属品アース線。
    長さ(m)2ケーブル長(m)2
  • 3m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス StarTech.com

    3m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス

    StarTech.com
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    IEEE-1284業界標準に準拠した高速双方向パラレルポート USB接続から電源を取る低消費電力設計 完全プラグアンドプレイで、簡単実装 インストール時のIRQが不要
    用途Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加ブラック高さ(mm)17質量(g)163ポート数1ケーブル長(m)3対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~80(結露しないこと)コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス保存温度(℃)-20~70消費電力(mW)0.9製品幅(mm)50動作温度(℃)5~40USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2Centronics[36ピン]
  • P-SMA延長ケーブル/3m/無線アンテナアダプター用/オス-メス/ 高耐久設計/ワイヤレス通信用 高速信号転送 安定通信対応 StarTech.com

    P-SMA延長ケーブル/3m/無線アンテナアダプター用/オス-メス/ 高耐久設計/ワイヤレス通信用 高速信号転送 安定通信対応

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    2.4 GHz周波数帯域で低損失。StarTech.comのネットワークデバイスおよびワイヤレスアンテナとの使用に適した設計
    用途RP-SMAアンテナコネクター付きワイヤレスデバイス用変換アダプターケーブル。RP-SMAコネクターを搭載したワイヤレスネットワーク機器と連動するように設計仕様●コネクタA:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●コネクタB:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●ケーブル被覆材:RG-174/U●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15%~65%●色:ブラック●ケーブル長:3048mm●製品質量:53gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル Panasonic(パナソニック)

    RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1台
    8日以内出荷
    片端:RJ45、片端DSub9ピン(メス)
  • Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V) Panasonic(パナソニック)

    Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V)

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    仕様【最大ホップ数】10質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源コンセントタイプ定格電圧AC100V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • アンテナ変換アダプタ 変換名人

    アンテナ変換アダプタ

    変換名人(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    RP-SMA(オス)をSMA(オス)に変換するアダプタです。 SMAアンテナを延長する時などに便利です。
    ブラス(真鍮色)質量(g)3コネクタ形状SMA(オス) - RP-SMA(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×12×8
  • USB Type-C to MageSafe2 変換アダプタ PD対応 充電用 トライメイト

    USB Type-C to MageSafe2 変換アダプタ PD対応 充電用

    トライメイト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(メス)からMagsafe2(オス)への変換アダプタです。
    用途USB Type-CとMagSafe2の変換用としてシルバー質量(g)5電流(A)最大5電圧(V)18.5~20最大出力(W)【PD電源】100コネクタ形状USB Type-C(メス) - Magnetic2(オス)寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×10×7変換タイプオス - メス
  • USB電源変換ケーブル サンワサプライ

    USB電源変換ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。 USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。
    ブラックケーブル長(m)0.9コネクタ形状ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス変換タイプオス - オス
  • 高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへ StarTech.com

    高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへ

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200) コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力 NTSCとPALディスプレイ対応 画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ
    用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション。コンピュータ画面の映像をTVに表示。会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適。コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示長さ(mm)100ブラック高さ(mm)19質量(g)102消費電力(W)13コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス出力電流(A)2.6製品幅(mm)64入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~70コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA)変換タイプメス - メス
  • USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応 StarTech.com

    USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート 5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ) 3.5mmヘッドフォン/マイクポート 4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き) ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ LEDサンプルレートインジケータ 40cm USBケーブル同梱
    用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード長さ(mm)47ブラック高さ(mm)16質量(g)33湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス保存温度(℃)0~70製品幅(mm)46動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)40.6USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)変換タイプメス - オス
  • 補強スリーブ フジクラ

    補強スリーブ

    フジクラ
    33,980税込37,378
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    光学部品を小さくパッケージするために特別に設計
  • 補強スリーブ フジクラ

    補強スリーブ

    フジクラ
    9,998税込10,998
    1袋(50本)
    10日以内出荷
    それぞれ4~8心と12心のファイバテープに対する同様の耐久性のある保護が可能
    抗張力体長:40mmスリーブ長(mm)40
  • USB Type-C オーディオ変換アダプタ 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 エレコム

    USB Type-C オーディオ変換アダプタ 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。
    用途ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 。イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 。マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 。オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 。USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。 。中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品をぶら下げた状態での使用は避けてください。ケーブルが断線する恐れがあります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】Φ3.5mmステレオミニジャック×2周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48/96入力【マイク】Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など幅W×厚さ×高さH(mm)約27×10×40再生周波数帯域(Hz)20~20kケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル径(Φmm)約4.5音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)パッケージ紙箱
  • M2Mアダプタ用ACアダプタ02(GXE-003295) NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ用ACアダプタ02(GXE-003295)

    NECプラットフォームズ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBリアスロット 2ポート アイネックス

    USBリアスロット 2ポート

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 2ポート使用できます。 ロープロファイルスロットにも対応します。
    付属品ロープロファイル用ブラケット×1ベージュケーブル長(cm)30USBタイプUSB 2.0/1.1メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×5ピン メス×1変換タイプメス - メス
  • OBD2-DSUB9ケーブル ラインアイ

    OBD2-DSUB9ケーブル

    ラインアイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。
    ケーブル長(m)0.9変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub 9ピンコネクタ2OBDII Bコネクタ
その他PC関連ケーブル