「メス形状 」から絞り込む
カテゴリ: USB変換アダプタブランド: StarTech.comすべて解除
USB-C - VGA ディスプレイ変換アダプター/1920x1200(1080p)/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからVGAモニター プロジェクターへの変換コネクター StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計Thunderbolt 3 ポートとの互換性最大1920x1200または1080pのビデオ解像度に対応した驚異の画質
用途 外出時に、このアダプタを携帯すれば、いろいろなVGAディスプレイやプロジェクタと接続できますBYOD用のMacBook / Ultrabookを職場のVGAディスプレイに接続しますUSB-C対応ノートパソコンを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを始められますVGAディスプレイをお使いのUSB-Cノートパソコンに接続すれば、セカンダリモニタとして使用できます 仕様 【ワイド画面サポート】あり セット内容 USB-C-VGA変換アダプタ 長さ(mm) 180 色 ブラック 高さ(mm) 14 質量(g) 24 ポート数 1 出力 【AV】VGA 電源 USB電源 ケーブル長(m) 0.14 湿度(%RH) 5~85 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力 【AV】USB Type-C 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 37 動作温度(℃) 0~45 チップセット NXP-PTN5100、NXP-PTN3355 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 VGA(高密度D-Sub)
USB - 8ポート対応シリアルRS232C 変換ハブ StarTech.com 翌々日出荷
USBポートから8口のR232シリアルポートインターフェイスにアクセス
デイジーチェーンで複数のハブを接続
ポート毎に921.6Kbpsのボーレート
ラックマウント設計の耐久性に優れたオールメタル製筐体
幅広い動作温度に対応(-40℃から85℃)
256バイトの送信、128バイトの受信FIFO
COMポート記録機能
用途 工場や製造現場での産業オートメーションに最適ひとつのデバイスでサーバールームのシリアルコンポーネントすべてを制御監視システムやセキュリティカメラの制御とモニタリングセルフサービス自動キオスク(スーパー、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど) 色 ブラック セット内容 8ポートUSB - RS232ハブ×1、46mm USB 2.0ケーブル×1、ラックマウント用ブラケット×2、ラックマウント用ネジ×8、DINレール取リ付ケ用ブラケット×2、DINレール取リ付ケ用ネジ×4、ワッシャ×4、ケージナット×4、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)×1、ドライバCD×1、端子台ブラグ×1、クイックスタート ガイド×1 長さ(mm) 430 高さ(mm) 45 ポート数 8 消費電力(W) 36 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 20~80(結露しないこと) 出力電流(A) 3 保存温度(℃) -65~150 製品幅(mm) 120 入力電流(A) 1.5 動作温度(℃) -40~85 ケーブル長(cm) 90 伝送速度(Mbps) 最大480 オス形状 DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン] コネクタタイプ DB9(D-Sub)[9ピン]×8/USB B [4ピン]
USB - 16ポート対応シリアルRS232C 変換ハブ StarTech.com 翌々日出荷
単一USBポートに16口のRS232シリアルポート インターフェイスを増設
デイジーチェーンで複数のハブを接続
ボーレート 921.6Kbps
256バイトの送信、128バイトの受信FIFO
サーバーラックへの設置が可能
COMポート記録機能
幅広い動作温度に対応(-40℃から85℃)
頑丈なオールメタル筐体
USB帯域幅の消費が少ない設計
USB 2.0互換
USB終端抵抗を内蔵
固有なUSBシリアルナンバーをプログラムした状態で提供
用途 工場や製造現場での産業オートメーションに最適ひとつのデバイスでサーバールームのシリアルコンポーネントすべてを制御監視システムやセキュリティカメラの制御とモニタリング自動販売機やキオスク端末(食料品店や空港)で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど) 色 ブラック セット内容 8ポートUSB - RS232ハブ×1、USBケーブル×1、ラックマウント用ブラケット×2、ラックマウント用ネジ×8、DINレール取リ付ケ用ブラケット×2、DINレール取リ付ケ用ネジ×4、ワッシャ×4、ケージナット×4、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)×1、ドライバCD×1、端子台ブラグ×1、クイックスタート ガイド×1 長さ(mm) 430 高さ(mm) 45 ポート数 16 消費電力(W) 36 ケーブル長(m) 0.43 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 20~80 (結露しないこと) 出力電流(A) 1.5 保存温度(℃) -65~150 製品幅(mm) 120 入力電流(A) 1.5 動作温度(℃) -40~85 ケーブル長(cm) 43 伝送速度(Mbps) 最大480 オス形状 DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン] コネクタタイプ DB9(D-Sub)[9ピン]×16/USB B [4ピン]
USB type-C接続VGA変換アダプタ USB PD対応 1x USB-Aポート StarTech.com 翌々日出荷
USB-CノートパソコンにVGAポート(2048 x 1280p @60Hz)とUSB-Aポートを追加。MacBook、Chromebook対応USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタMacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続耐久性に優れ、携帯に便利な小型軽量設計USB-C DP Altモード対応、Thunderbolt 3互換
用途 外出先でVGA対応のモニタ、テレビ、プロジェクタ各種に接続BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(デバイスが選択できる環境)に最適最新のUSB-C搭載ノートパソコン、Windowsタブレット、Apple MacBook、Google Chromebookで使用可能 仕様 【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 80 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 39 湿度(%RH) 5~90 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-C[24ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス 対応 【ディスプレイ数】1 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【アナログ】2048×1280@60Hz 製品幅(mm) 40 動作温度(℃) 0~45 チップセット VIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、NXP-PTN3355 ケーブル長(cm) 14 伝送速度(Gbps) 最大5 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-C[24ピン] メス形状 USB Type-A[9ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります 変換・延長アダプタ の新着商品 ページ: 1/ 3