絞り込み
コネクタ形状
- 2×5ピン(メス) - 2×5ピン(オス)(1)
- USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(18)
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(104)
- USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(2)
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
- USB(A)(メス) - USB(A)(メス)(2)
- USB(A)(メス) - USB(micro-B)(オス)(1)
- USB(B)(オス) - USB(B)(メス)(5)
- USB(micro-B)(オス) - USB(micro-B)(メス)(6)
- USB(micro-B)(オス) - USB(Mini-B)(メス)(1)
- USB(Mini-B)(オス) - USB(micro-B)(メス)(1)
- USB(Mini-B)(オス) - USB(Mini-B)(メス)(8)
- USBType-C(オス) - D-sub15ピン(1)
- USBType-C(オス) - DVI-I(メス)(1)
- USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(2)
- USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(3)
- その他(9)
色
その他・グリーン・グレー・パープル・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- 変換名人(40)
- StarTech.com(35)
- サンワサプライ(17)
- エレコム(14)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- JTT(11)
- エスエスエーサービス(10)
- MCO(8)
- アイネックス(7)
- サンワダイレクト(5)
- LINKMAN(5)
- 東光特殊電線(4)
- GROOVY(3)
- タイムリー(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- ユーボン(2)
- エアージェイ(2)
- アバー・インフォメーション(2)
- トライメイト(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・変換名人・StarTech.com・サンワサプライ・エレコム・BUFFALO(バッファロー)・JTT・エスエスエーサービス・MCO・アイネックス・サンワダイレクト・LINKMAN・東光特殊電線・GROOVY・タイムリー・I ・O DATA(アイオーデータ)・ユーボン・エアージェイ・アバー・インフォメーション・トライメイト・ブランドをもっと見る
「ケーブル長(m)」から絞り込む

USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)
(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続色ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード
USB延長ケーブル
サンワサプライ(11件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。色ライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)ケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック
エレコム(12件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
USB延長ケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷周辺機器のUSBケーブル(USB Aコネクタオス)を延長して接続USB Aコネクタオスの周辺機器、USBメモリやカードリーダーなどの機器のケーブルを延長して接続するケーブルです。また、パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBポートを手元で抜き差しするように使うこともできます。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。※USBの規格にはケーブルの延長という概念がないため特に規定がありません。※延長の規定がないため、USB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。3重シールドケーブル(SDP線のみ) USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド →アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペアケーブルを使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎ ノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。規格USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0ケーブル外径(Φmm)6アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
AV変換ケーブル
エスエスエーサービス¥2,798税込¥3,0781個当日出荷USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB 3.0(オス) - HDMI A(メス)アダプター型式パッシブ伝送速度(Gbps)5対応解像度1080PUSBタイプUSB3.0メス形状HDMI変換タイプオス - メス
USB延長ケーブル
サンワダイレクト¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷色ブラック規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠電源バスパワーコネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)インターフェースUSB2.0、USB1.1アダプター型式アクティブ転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)メス形状USB Type-Aケーブルタイプオス-メス![USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75907544-221025-02.jpg)
USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック
エレコム(7件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラックコネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480(最大)
USB延長ケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷USBAコネクタを延長するためのケーブルです。外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。色グレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)/PC99ケーブル長(m)5構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス対応機種USB Aコネクタを持つパソコン/各社DOS/Vパソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0884-07伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
エコUSB延長ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。色ライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Aオス/約15.3×39×7.5/Aメス/約17×40.4×11(オスコネクタのシェル部は含まず)ケーブル外径(Φmm)約5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0メス形状USB Type-Aケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メス
USBケーブル 延長コード 5m USB 2.0 (USB-A オス-USB-A メス) 最大20mまで接続延長可
エレコム¥3,490税込¥3,8391個当日出荷パソコンと周辺機器(プリンター、Webカメラなど)を接続するUSBケーブルを接続延長できる、USB2.0対応延長ケーブルです。 信号補正回路内蔵でUSB2.0の性能を保ったまま接続延長が可能です。 本製品3本と、5mのUSBケーブルを連結することで最大20mまで延長可能です。 USBバスパワータイプの周辺機器をご利用の際、電力が不足する可能性があります。その場合はACアダプターを接続するなどの方法で給電を行ってください。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペア構造を採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品なし色【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約5※コネクター含まず対応OSWindows 11/Windows10、macOS Venture 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11コネクタ形状【プラグ】USB-Aプラグ、【ポート】USB-Aポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス部:約29.2×60.0×27.2対応機種USB-Aポート搭載のパソコンおよびUSB-Aポート搭載周辺機器またはUSB2.0対応USB-Aケーブル消費電流(mA)最大80プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値電源供給方式USBバスパワーケーブル径(Φmm)約4.5パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス - メスUSB規格USB2.0規格準拠
USB3.0延長ケーブル
JTT¥799~税込¥879~1個当日出荷マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB3.0準拠延長ケーブル JTUSB3EXシリーズ。・USB3.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)。USB3.0(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBコネクターを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・5Gbpsの高速伝送対応。USB3.0の転送速度最大5Gbpsに対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ。用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。色ブラックコネクタ形状USB-A 3.0(オス) - USB-A 3.0(メス)対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコンおよびUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器保証期間初期不良のみ転送速度(Gbps)5(最大)
USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0
トライメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。用途USB機器の接続色ブラック質量(g)430ケーブル長(m)10コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型左向き オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)色ブラックコネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプメス - オスコネクタ2USB Type-A
ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。 Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。 Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。 リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。色ブラック質量(g)約60規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11 ・ 10 ・ 8.1 ・ 8 ※ Windows RT には対応していません。 / /macOS ( Tahoe ) 26 、 macOS ( Sequoia ) 15 、 macOS ( Sonoma ) 14 、 macOS ( Ventura ) 13 、 macOS ( Monterey ) 12 、 macOS ( BigSur ) 11 、 macOS 10.15※ MacOS については、サンワサプライ HP より対応ドライバーのダウンロード・インストールをすることで対応します。コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ消費電流(mA)約160(最大)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0877-13伝送速度(Mbps)480(USB2.0)特性データ伝送/パワーデリバリー対応伝送速度(Gbps)5(USB3.0)USBタイプUSB3.0変換タイプオス - オスコネクタ2USB Type-A
USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS
エレコム(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。 USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)です。 直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
アクティブリピーターケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081本当日出荷USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12mまで延長できるハイパワーリピーターケーブルです。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。 。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大36m (12m x 3)延長できます。RoHS・RoHS2対応仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)■通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB2.0 Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB2.0 Aコネクタメス×1■電源:バスパワー※接続する機器の消費電力が本製品の供給電流を超える場合、WEBカメラなどバスパワーで正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:無色ブラック規格USB仕様 Ver2.0準拠ケーブル長(m)12対応OS■Windows:11、 10、 8.1、 8、 7■mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2コネクタ形状USB2.0 Aコネクタ オス-USB2.0 Aコネクタ メス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※全てのUSB機器を接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。※パソコン本体、USB機器の組み合わせによっては対応しない場合があります。消費電流(mA)(最大)60アダプター型式アクティブ伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式バスパワーオス形状USB2.0 Aコネクタメス形状USB2.0 Aコネクタ変換タイプオス - メス
USBケーブル USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス(3件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷USB Aの全結線延長ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)色レッドケーブル長(m)0.05コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)5特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型右向き オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)色ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス入力USB Type-Aアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
延長用USBケーブル(A-A)5m
共立電子産業¥1,273税込¥1,4001個当日出荷周辺機器のUSBを延長できる。材質:樹脂、銅。サイズ:5,000mm。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1ケーブル長(m)5コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(A)(メス)
20m延長USBアクティブリピーターケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷トラスコ品番836-2350質量(g)615規格USB Ver.2.0準拠(USB A)電源バスパワーケーブル長(m)20コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスアダプター型式アクティブアズワン品番64-0897-30伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)供給電流(mA)114(最大)特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USB延長ケーブル A-A スリム 極細 両面挿せる
エレコム¥989~税込¥1,088~1本当日出荷表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSB延長ケーブル(延長コード)(A-A) USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルで USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続可能です。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回ししやすい極細タイプです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック
USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS
エレコム(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル。対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型下向き オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)色ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ
VENTION¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から7日以内出荷高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード材質コンダクター:錫引き銅色ブラックコネクタ形状USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メスAWG22+28プラグニッケルメッキアダプター型式パッシブ材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+グランドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB 3.0メス形状USB Type-A材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-メス材質(シェル)PVC
スイッチ付きUSB電源延長ケーブル USB Aオス - Aメス(延長)約100cm(Aメスからスイッチの長さは約30cm)
GROOVY(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷USB機器の抜き差しをしていると、「手元のスイッチでON/OFFできれば…」と思うことがあるはず。 USB-SWITCHCABLEは、手元のスイッチで電力供給をON/OFFできる、USB延長ケーブルです。 デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適 USB扇風機に!携帯・スマホの充電に!! 取り回しに便利な1mケーブル 夏の電力不足に備え、限りある資源を大切にする省エネルギーアイテム!寸法(mm)スイッチ:43×13×15(突起物含まず)色ブラック質量(g)約53スイッチON/OFFスイッチコネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオスケーブル長(cm)約100(Aメスからスイッチの長さは約30)変換タイプメス - オス
リンクケーブル
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981本当日出荷USB3.0対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.0リンクケーブルです。※1ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 スレートPCやタブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。仕様ケーブル長:約1.5m色ブラックケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ オス ×2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズインターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0上位互換)アダプター型式アクティブ転送速度(Mbps)480(USB2.0)通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps※5Gbps(USB3.1 Gen1)消費電流約160mA(最大)伝送速度(Gbps)5(USB3.2/3.1 Gen1(USB3.0))コネクタサイズLEDあり側/W19×D53×H9.4mmLEDなし側/W14.1×D25×H7.4mm変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
ケーブル USB L型ケーブル延長20cm(上L)
変換名人¥549税込¥6041個当日出荷USB2.0上向きL型変換ケーブルです。色ブラックコネクタ形状USB2.0 Aタイプ(オス)上L型-USB2.0 Aタイプ(メス)インターフェースUSB 2.0アダプター型式パッシブケーブル長(cm)20伝送速度(Mbps)480ケーブルタイプオス-メスコネクタ2USB Type-A
USB2.0延長ケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 2重シールドケーブル 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルですので配線しやすく、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 USB2.0対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。 USB2.0のUSBディスクやメーカー製USB2.0認証ケーブル(3m)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをメーカー内で検証しています。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため、特に規定がありません。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 無鉛ハンダ 環境に優しい無鉛ハンダを使用しています。 RoHS指令対応製品(RoHS2は除く) ※USB2.0でのご使用に際してはメーカー製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。色ライトグレー規格UL20276コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ2USB Type-A
USB3.0延長ケーブル マグネットタイプ 2m
MCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USBポートを使いやすい場所に設置 マグネットでスチール面などにピタッと固定色黒ケーブル長(m)2コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス)アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠転送速度(Gbps)最大5 (理論値)メス形状USB Type-A変換タイプオス-メス
USB3.0アクティブリピーターケーブル10m
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.0アクティブリピーターケーブルです。USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB3.0信号を10m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大22m(10m+10m+2m)まで延長できます。11・・全ての機器での動作を保証するものではありません。【ご購入前にご確認ください】安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。本製品は、USB3.0規格に対応していますが、USB3.0の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。用途USB3.0信号を10延長できるUSB3.0アクティブリピーターケーブル。付属品ACアダプタ(5V 2.0A、ケーブル長/約1.5m)色ブラック電源セルフパワー/バスパワーケーブル長(m)約10対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.11コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ消費電流(mA)182(最大)インターフェースUSB仕様 Ver3.0準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0900-71伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止
多摩電子¥1,798税込¥1,9781個当日出荷PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB延長ケーブル
GROOVY¥519~税込¥571~1個当日出荷お手持ちのUSB製品のケーブルが短い時に便利です。 最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。 高耐久樹脂製のシールドケーブルを採用しています色ブラックコネクタ形状USB A(メス) - USB A(オス)対応USB2.0準拠最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480シールド高耐久樹脂製オス形状USB Aメス形状USB A変換タイプオス - メス
金属製フレキシブルUSB延長ケーブル USB-A(オス)-USB-A(メス) 全長30センチ USB2.0
タイムリー¥418税込¥4601個当日出荷PCケースの背面やノートPCの脇にからUSBドングルを立てるのに最適です。 ユーザーのアイデア次第で幅広い用途がございます。色ブラック質量(g)34ケーブル長(m)0.3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスケーブル長(cm)30USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メス
microSDスロット延長ケーブル
エスエスエーサービス¥979税込¥1,0771個当日出荷RaspberryPi、カーナビ、microSDリーダー等のmicroSDスロットを持つ機器で使用可能です。 microSDスロットを延長する事が出来ます。コネクタ形状microSDスロット(メス) - microSDスロット(オス)対応SDHC/SDXCケーブル長(cm)8オス形状microSDスロットメス形状microSDスロット変換タイプオス - メス
3m ブラックUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メス
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB 2.0規格に合わせて設計・製造 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 最大データ転送速度480 Mbps色ブラック質量(g)96ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
USB延長ケーブル A-Aタイプ 鉛フリーはんだ RoHS ブラック
エレコム(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷USB2.0機器との接続を延長できる、EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSB延長ケーブル(延長コード)。パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。 パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 USB2.0相応の高品質ケーブルを採用しています。(※USB2.0は規格上、延長はできません。)アダプター型式パッシブコネクタ2USB Type-A
30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)
StarTech.com¥949税込¥1,0441個当日出荷1x USB-A コネクタ(オス) 1x USB-Aパネルマウントポート(メス) ケーブル長30cm用途USB-Aポート(メス)をPC背面またはフェースプレートに増設色ブラック質量(g)26湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~30アダプター型式パッシブ動作温度(℃)-20~60転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)30.5コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
変換アダプタ
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。 ※PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。 (出力はアナログ信号です) 音声出力非対応 ※音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 16~13コネクタ形状(アップストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C/USB Type-Cオス - ミニD-sub15pinメス対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持っている機種に対応します※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※音声信号には非対応です。音声をディスプレイから出力するには、別途音声用ケーブルでパソコン本体とディスプレイを接続する必要があります。対応出力機器:VGA(ミニD-sub15pin)入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなどインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠ポート映像出力ポート:VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メスケーブル径(Φmm)約4対応解像度最大1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。アダプタタイプDPaltモード
C-AUX ケーブル 1m
カシムラ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷USBType-Cポート搭載機器の音楽をAUX(外部入力端子口)搭載のカーオーディオ/オーディオ機器で本格サウンド再生するオーディオケーブル。 設定不要。挿すだけでオーディオ機器へ簡単接続。 車内の取り回しにちょうどいいケーブル長約1m。 DAC付きで多機種に対応。(16bit対応) 折り曲げに強いロングブッシュ。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状AUX(ステレオミニプラグ)(オス) - USBType-C(オス)オス形状AUX(ステレオミニプラグ)、USBType-C変換タイプオス-オス










![USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75907544-221025-02.jpg)