USB中継アダプタ [USB-C メス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /PD140W /USB4] クリアブラック FUHA-CCD115C
一目で分かる電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応Type-C変換アダプタ、電流[A]、電圧[V]、電力[W]を自動切り替えで順次に表示。高速充電(USB PD140W)、高速データ転送(最大40Gbps)、映像出力(8K/60Hz)に対応した中継アダプタ。
ケーブルを延長
Type-Cケーブル同士を接続し、延長するアダプタです。
USB Type-A to USB Type-Cケーブルの延長には使用しないでください
電力表示機能付きディスプレイ搭載
充電状況が一目で分かる電力表示機能付きディスプレイ搭載で、電流[A]、電圧[V]、電力[W]を自動切り替えで順次に表示し、接続した機器の充電状況など確認が可能。
高速データ転送が可能
最大40Gbpsの高速データ転送が可能です。
理論値
USB PD 140Wに高速充電に対応
USB PD対応の機器、環境では最大DC28V/5A(140W)の電源供給が可能です。
接続する機器・ケーブルがUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要がありますのでご確認ください。
次世代規格
Thunderbolt 3/4互換
DisplayPort Alt Modeに対応
映像出力最大8K/60Hz対応、ディスプレイなどに映像出力が可能です。
接続する機器・ケーブルがDisplayPort Alt モードに対応している必要がありますのでご確認してください。
- 内容量
- 1式
変換・延長アダプタ の新着商品
USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K]フリーダム税込¥1,758¥1,598
USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 垂直L型 クリアブラック FUHA-CCD113SL [8K]フリーダム税込¥1,648¥1,498
USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 水平L型 クリアブラック FUHA-CCD112FL [8K]フリーダム税込¥1,648¥1,498カテゴリ







![注文コード:07028520 USB中継アダプタ [USB-C メス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /PD140W /USB4] クリアブラック FUHA-CCD115C - フリーダム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028520-261029-02.jpg)
![注文コード:07028520 USB中継アダプタ [USB-C メス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /PD140W /USB4] クリアブラック FUHA-CCD115C - フリーダム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028520-261029-04.jpg)
![注文コード:07028520 USB中継アダプタ [USB-C メス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /PD140W /USB4] クリアブラック FUHA-CCD115C - フリーダム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028520-261029-06.jpg)
![注文コード:07028520 USB中継アダプタ [USB-C メス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /PD140W /USB4] クリアブラック FUHA-CCD115C - フリーダム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028520-261029-08.jpg)
![注文コード:07028520 USB中継アダプタ [USB-C メス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /PD140W /USB4] クリアブラック FUHA-CCD115C - フリーダム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028520-261029-10.jpg)
![注文コード:07028520 USB中継アダプタ [USB-C メス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /PD140W /USB4] クリアブラック FUHA-CCD115C - フリーダム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028520-261029-12.jpg)
![注文コード:07028520 USB中継アダプタ [USB-C メス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /PD140W /USB4] クリアブラック FUHA-CCD115C - フリーダム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028520-261029-14.jpg)

![USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD240W /USB4(40Gbps)] クリアブラック FUHA-CCD111ST [8K] フリーダム USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD240W /USB4(40Gbps)] クリアブラック FUHA-CCD111ST [8K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028791-261029-02.jpg)
![USB中継アダプタ [USB-C メス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /PD140W /USB4] クリアブラック FUHA-CCD115C フリーダム USB中継アダプタ [USB-C メス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /PD140W /USB4] クリアブラック FUHA-CCD115C フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028520-261029-02.jpg)













