USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K]

USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K] - フリーダムUSB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K] - フリーダムUSB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K] - フリーダムUSB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K] - フリーダムUSB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K] - フリーダムUSB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K] - フリーダムUSB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K] - フリーダムUSB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K] - フリーダム

一目で分かる電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応Type-C変換アダプタ、電流[A]、電圧[V]、電力[W]を自動切り替えで順次に表示。高速充電(USB PD140W)、高速データ転送(最大40Gbps)、映像出力(8K/60Hz)に対応したU型アダプタ。
電力表示機能付きディスプレイ搭載
充電状況が一目で分かる電力表示機能付きディスプレイ搭載で、電流[A]、電圧[V]、電力[W]を自動切り替えで順次に表示し、接続した機器の充電状況など確認が可能。
Type-Cの向きを変換できるアダプタ
接続するケーブルを背面に回し、操作や収納時の干渉を防げるU型(180度回転)アダプタ
高速データ転送が可能
最大40Gbpsの高速データ転送が可能です。
理論値
USB PD 140Wに高速充電に対応
USB PD対応の機器、環境では最大DC28V/5A(140W)の電源供給が可能です。
接続する機器・ケーブルがUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要がありますのでご確認ください。
次世代規格
Thunderbolt 3/4互換
DisplayPort Alt Modeに対応
映像出力最大8K/60Hz対応、ディスプレイなどに映像出力が可能です。
接続する機器・ケーブルがDisplayPort Alt モードに対応している必要がありますのでご確認してください。

内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07028739FUHA-CCD114U
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする